炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
使いやすさを考えた広くて浅い内容器。内容器は取手付で、出し入れが簡単です。ご飯がこびりつきにくいフッ素樹脂加工の内容器。
材質本体アルミ
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。
用途に合わせて選べる容量
スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。
湯せん式じゃないからラク
お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。
温度コントロールしやすい
マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。
ダブルヒーターだからコゲにくい
保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。
寒い日でも温度が下がりにくい
乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。
液晶だから見やすいパネル
温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。
操作しやすい上部のパネル
操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
汚れにくく耐久性が高いふた
ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
色ステンレス(XA)
電源(V)単相100専用
お手入れのラクなフロリン加工の内なべ。収納もラクラク、コードリール付き。
種別保温専用
大容量のご飯をムラなく保温
ダブルヒーター方式
一目でわかる通電ランプ付
お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン
色木目調
ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。
「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。
ダブルヒーター方式で大量保温できます
通電ランプつき
丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
材質ステンレス
質量(kg)5.2
サイズ3升炊き
消費電力(W)38(平均保温電力)
電源単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×35.8×31.5
炊飯容量5.4L
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)4.8
容量(L)5.7(3升2合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×33
保温効力(℃)(6時間)78以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
炊き立てのご飯を美味しさそのまま電気で保温します。内釜はフッ素加工仕様で、ごはんがくっつきにくい。電源ランプ付き。保温専用。
付属品コンセント変換用アダプタ
質量(kg)約6
サイズ3.3升
容量(L)保温米飯:約6
電源(V)交流100(50/60Hz)
消費電力(W)70
コード長さ(m)約1.5
外寸(mm)455×385×315
大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。
多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」
選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」
約30分で炊き上がる「白米早炊き」
炊飯容量3升(1.8~5.4)
仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米
材質本体ステンレス
消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55
コード長さ(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410
機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升
色ステンレス
消費電力(W)(炊飯時)1310
電源コード(m)1.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
業務用の専用部品です。
適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)
品名業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン
1個
¥200
税込¥220
欠品中
ご飯がよそいやすく、米粒がつぶれにくい角型の電子ジャー
収納場所をとらない積み重ね収納OK
コンセントを抜く手間が省ける手元でON/OFFできるスイッチ
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
色ステンレス
タイプ保温専用
ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。
「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。
ダブルヒーター方式で大量保温できます
通電ランプつき
丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
材質ステンレス
質量(kg)4.8
サイズ2升2合炊き
消費電力(W)35(平均保温電力)
電源単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×35.8×27.0
炊飯容量4L
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
大容量のご飯をムラなく保温
ダブルヒーター方式
一目でわかる通電ランプ付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
色ステンレス
設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
容量(L)6
付属品専用レードル(おたま付き)
材質本体ステンレス
質量(kg)6.5
消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152
電源単相100V専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385
機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ
TKG品番7-0767-0601
TKG品番(2017)6-0729-0601
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
電子ジャーパッキン
適合本体THA603SA(ST)、THA803SA(ST)、THAC40(MK)、THAC40A(MK)、THAC60(MK)、THAC60A(MK)、THAC80(MK)、THAC80A(MK)、THSC40(ST)、THSC40A(XA)、THSC60(ST)、THSC60A(XA)、THSC80(ST)、THSC80A(XA)、TYAC18(DF)、TYAC18(FX)、TYAC18(OW)、TYAC27(DF)、TYAC27(FX)、TYAKC18(FC)、TYAKC18(RF)、TYAKC18(RW)
品名電子ジャーパッキン
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140
EBM品番7888450
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
大容量ジャー炊飯器
おこげがつきにくい炊飯シート付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
色ステンレス
連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。
高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」
持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。
「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升
仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ
材質本体ステンレス
質量(kg)5.5
消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34
電源単相100V専用
電源コード(m)1.1(コードリール付き)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250
機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)
TKG品番7-0649-0301
TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
業務用の専用部品です。
適合本体NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)
品名業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。
用途1、業務用使用に特化した耐久性。2、誰にでも分かりやすい操作性。3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)
質量(kg)約4.9
色ステンレス(XA)
電源コード(m)1.0(直づけ)
寸法(cm)28×40.5×24.5(ふた開き時47)
炊飯容量(白米)0.18~1.8L
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
業務用の専用部品です。
適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)
品名業務用 IH炊飯ジャー用 炊飯シート
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
大容量でもおいしく炊ける高火力「200V IH」&2層まる厚釜(2.7mm)。多彩な6つのメニューで、白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊きこみ/玄米が長けます。標準の炊飯コース以外に炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」機能で、ごはんの硬さやこげの状態などを好みに合わせて調節できます。
炊飯容量2升(0.9~3.6)
色ステンレス
消費電力(W)2700
本体質量(kg)14.5
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×345
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
「炊き分け圧力」でしゃっきり~もちもちまで4通りの好みの食感に炊き分けます。
「うるおい二重内ぶた」で羽釜炊きの大火力を維持でき、しかも保温時も必要な水分が逃げるのを抑え、保温ごはんのパサつきを抑えます。
「まる厚釜」で熱が伝わりやすい。「ダブルふたセンサー」で火加減を見張りごはんをおいしく炊き上げます。
高耐久仕様「フック&ヒンジ」。「無洗米」も炊飯可能です。
炊飯容量1升(0.18~1.8)
色ステンレス
消費電力(W)1390
本体質量(kg)7
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×255
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
コードが製品に直付けされており、曲がって断線することを抑えます。
仕様●メーカー:象印マホービン●型番:NW-VG18●容量:0.18~1.8L(1升)●消費電力:1295W●内釜:黒まる厚釜(厚さ1.7mm)●サイズ:280(W)×405(D)×245(H)mm●重量:4.9kg●IH炊飯●強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」●1合から最大1升まで炊ける●炊飯直後でも次から次へと炊飯できる「連続炊飯OK」●使いやすい「操作ボタンの色分け」&「シンプルな操作パネル」●持続性の高い防虫効果を発揮する「虫害抑制基板コート」●「高耐久仕様のヒンジ」&屈曲耐久性の高い「直づけ電源コード」●汚れがつきにくい「抗菌2クリアコートボディ・ふた」&清潔さ長持ち「ステンレスボディ・ふた」●サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」●「Ag+抗菌加工立つしゃもじ」付
アズワン品番65-3891-13
1台
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
芯までふっくら炊き上がる熱が側面まで伝わりやすく、広く浅めの形状「5mmの黒厚釜」。大火力で炊くからふっくらおいしい。ハイパワー「495W(最大電力)」+「全面加熱」。最大495Wの大火力と釜全体を包み込む全面加熱が、芯までふっくら炊き上げます。蒸らしの時も釜底と上ふたのヒーターが、ごはんのべちゃつきの原因となるつゆを抑え、しゃっきり炊き上げます。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」。底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え、24時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)。また、長時間の保温はしないが、よりあたたかいごはんを食べたい方におすすめの「高め保温」メニューがあります。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはん」メニュー。健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。「豪熱沸とう」炊飯時の中パッパ工程で一気に火力を引き上げ、沸とう中も高火力を維持し、激しい対流を起こします。炊きムラを抑え、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。ふきこぼれを抑える「大型蒸気口」。発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。発酵と焼きが選択できるメニューです。丸パンやメロンパンが作れます。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。はずして洗えるディンプルアルミ遠赤内ぶた。「立つしゃもじ」つき。置き場所に困らない立つしゃもじがついています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。スマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
質量(kg)約3.1
消費電力(W)炊飯時:495
機能あったか再加熱:保温中に再加熱キーを押すと、4~8分後に食べごろ温度にあたためます。グレー液晶お知らせメロディ:タイマーセット時、炊飯完了時にメロディーでお知らせします。時計式メモリータイマー(2種類):2種類のタイマーセットができます。朝と夜など、2つの予約時刻で炊き上がり時間をセットできます。親切目盛(0.5カップごと):0.5カップごと(白米)の水位線が内釜についています。洗える内ぶた:汚れやすい内ぶたが、はずして洗えるので、お手入れがラクにできます。洗米OK内釜お知らせブザー
高さ(cm)ふた開き時:約36.5
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:93.9、保温時1時間あたり:10.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×32.5×19.5
最大炊飯量E電磁誘導加熱方式(IH)以外:0.54L以上0.99L未満
炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
大火力で炊くからふっくらおいしい。ハイパワー「495W(最大電力)」+「全面加熱」。最大495Wの大火力と釜全体を包み込む全面加熱が、芯までふっくら炊き上げます。蒸らしの時も釜底と上ふたのヒーターが、ごはんのべちゃつきの原因となるつゆを抑え、しゃっきり炊き上げます。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」。底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え24時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)。また、長時間の保温はしないが、よりあたたかいごはんを食べたい方におすすめの「高め保温」メニューがあります。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。食べやすく、おいしく炊ける。「麦ごはん」メニュー。健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。芯までふっくら炊き上がる熱が側面まで伝わりやすく、広く浅めの形状「2.5mmの黒厚釜」。「豪熱沸とう」。炊飯時の中パッパ工程で一気に火力を引き上げ、沸とう中も高火力を維持し、激しい対流を起こします。炊きムラを抑え、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。ふきこぼれを抑える「大型蒸気口」。発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。発酵と焼きが選択できるメニューです。丸パンやメロンパンが作れます。はずして洗えるディンプルアルミ内ぶた。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。「立つしゃもじ」つき。置き場所に困らない立つしゃもじがついています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。スマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
質量(kg)約2.7
消費電力(W)炊飯時:495
機能あったか再加熱:保温中に再加熱キーを押すと、4~8分後に食べごろ温度にあたためます。時計式メモリータイマー(2種類):2種類のタイマーセットができます。朝と夜など、2つの予約時刻で炊き上がり時間をセットできます。お知らせメロディ:タイマーセット時、炊飯完了時にメロディーでお知らせします。親切目盛(0.5カップごと):0.5カップごと(白米)の水位線が内釜についています。洗える内ぶた:汚れやすい内ぶたが、はずして洗えるので、お手入れがラクにできます。内釜厚さ2.5mm洗米OK内釜内ぶた:ディンプルアルミグレー液晶お知らせブザー
高さ(cm)ふた開き時:約36.5
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:92.4、保温時1時間あたり:10.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×32.5×19.5
最大炊飯量E電磁誘導加熱方式(IH)以外:0.54L以上0.99L未満
炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
強火で炊き続け、うまみを引き出す。「豪熱沸とうIH」。ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」。底センサーが釜内の温度を最適にコントロールし、水分の蒸発を抑え、30時間までおいしく保温します。(メニューによって保温できる時間が異なります。取扱説明書をご確認ください。)。また、長時間の保温はしないが、よりあたたかいごはんを食べたい方におすすめの「高め保温」メニューがあります。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍※1になります。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。玄米や雑穀米など、健康米がおいしく炊ける。栄養価の高い雑穀米や玄米専用のメニューを搭載しています。また、健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」「クリーニング」機能。「洗える内ぶた」…ステンレス内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」…庫内がフラットになっているので、落ちたごはん粒や汚れをサッとひと拭き。「クリーニング」機能…炊きこみごはんの後など、内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その他の特長。発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。発酵と焼きが選択できるメニューです。丸パンやメロンパンが作れます。ふっくらおいしい「全面加熱」。上ふた、側面、釜底ヒーターが釜全体を包み込み、芯までふっくら炊き上げます。蒸らしの時も釜底と上ふたのヒーターが、ごはんのべちゃつきの原因となるつゆを抑え、しゃっきり炊き上げます。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。まる底なのでお米が対流しやすくなっています。「Ag+抗菌加工※2立つしゃもじ」。抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。スマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
質量(kg)約3.2
消費電力(W)炊飯時:700
機能釜厚1.7mm、豪熱沸とう、あったか再加熱、時計式メモリータイマー(2種類)、お知らせメロディ、親切目盛(0.5カップごと)、フラット庫内、洗える内ぶた、クリアコートふた、ステンレスふた、洗米OK内釜、グレー液晶、お知らせブザー
高さ(cm)ふた開き時:約36
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:115、保温時1時間あたり:14.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30×19
年間消費電力量(kWh/年)50.3(エコ炊飯)
省エネ基準達成率(%)108(エコ炊飯)(目標年度2008年度)
最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満
炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍になります。熟成炊きの玄米も、予熱、炊飯時間を長くした専用の炊き方だから、甘み成分の一つである溶出還元糖量は玄米メニューより、約2.3倍、ギャバ(GABA=ガンマーアミノ酪酸)も1.4倍になります。水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。まる底なのでお米が対流しやすくなっています。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー。「白米ふつう」で炊いたごはんが硬すぎて、おいしく食べられない方でも食感が楽しめる「やわらかごはん」メニューです。「白米ふつう」よりやわらかく、「おかゆ」よりかために炊けます。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」。「洗える内ぶた」…ステンレス内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」…庫内がフラットになっているので、落ちたごはん粒や汚れをサッとひと拭き。「Ag+抗菌加工立つしゃもじ※4&プッシュボタン」。抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。また、衛生に配慮し、外ふたを開けるときに押すプッシュボタンも抗菌加工※4をしています。試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+。抗菌の対象部分:しゃもじ・プッシュボタン 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。スマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
質量(kg)約4.1
消費電力(W)炊飯時:700
機能うまみ圧力蒸らし:蒸らし工程で圧力をかけ、釜の中心まで高温にすることでごはんのおいしさを引き出します。もうひと圧力で余分な水分を飛ばし、しゃきっとふっくらしたごはんに仕上げます。豪熱沸とう:ふきこぼれを気にせず、沸とう後も強火でご飯を炊き続けて、うまみを引き出します。あったか再加熱:保温中に再加熱キーを押すと、4~8分後に食べごろ温度にあたためます。グレー液晶時計式2メモリータイマー:2種類のタイマーセットができます。朝と夜など、2つの予約時刻で炊き上がり時間をセットできます。お知らせメロディ:タイマーセット時、炊飯完了時にメロディーでお知らせします。親切目盛(0.5カップごと):0.5カップごと(白米)の水位線が内釜についています。フラット庫内:釜底が凸凹のないスッキリ構造なので、お手入れもカンタン。洗える内ぶた:汚れやすい内ぶたが、はずして洗えるので、お手入れがラクにできます。内釜厚さ1.7mm洗米OK内釜:内ぶたディンプルステンレスお知らせブザー
高さ(cm)ふた開き時:約36.5
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:111、保温時1時間あたり:12.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×32×19.5
最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満
炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍になります。熟成炊きの玄米も、予熱、炊飯時間を長くした専用の炊き方だから、甘み成分の一つである溶出還元糖量は玄米メニューより、約2.3倍、ギャバ(GABA=ガンマーアミノ酪酸)も1.4倍になります。水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。まる底なのでお米が対流しやすくなっています。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー。「白米ふつう」で炊いたごはんが硬すぎて、おいしく食べられない方でも食感が楽しめる「やわらかごはん」メニューです。「白米ふつう」よりやわらかく、「おかゆ」よりかために炊けます。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」。「洗える内ぶた」…ステンレス内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」…庫内がフラットになっているので、落ちたごはん粒や汚れをサッとひと拭き。「Ag+抗菌加工立つしゃもじ※4&プッシュボタン」。抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。また、衛生に配慮し、外ふたを開けるときに押すプッシュボタンも抗菌加工※4をしています。試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+。抗菌の対象部分:しゃもじ・プッシュボタン 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。スマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
質量(kg)約4.1
消費電力(W)炊飯時:700
機能うまみ圧力蒸らし:蒸らし工程で圧力をかけ、釜の中心まで高温にすることでごはんのおいしさを引き出します。もうひと圧力で余分な水分を飛ばし、しゃきっとふっくらしたごはんに仕上げます。豪熱沸とう:ふきこぼれを気にせず、沸とう後も強火でご飯を炊き続けて、うまみを引き出します。あったか再加熱:保温中に再加熱キーを押すと、4~8分後に食べごろ温度にあたためます。グレー液晶時計式2メモリータイマー:2種類のタイマーセットができます。朝と夜など、2つの予約時刻で炊き上がり時間をセットできます。お知らせメロディ:タイマーセット時、炊飯完了時にメロディーでお知らせします。親切目盛(0.5カップごと):0.5カップごと(白米)の水位線が内釜についています。フラット庫内:釜底が凸凹のないスッキリ構造なので、お手入れもカンタン。洗える内ぶた:汚れやすい内ぶたが、はずして洗えるので、お手入れがラクにできます。内釜厚さ1.7mm洗米OK内釜:内ぶたディンプルステンレスお知らせブザー
高さ(cm)ふた開き時:約36.5
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:111、保温時1時間あたり:12.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×32×19.5
最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満
炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
EBM品番8785660
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
関連キーワード