21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。 ●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載 ●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース ●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」 ●多彩なコースで毎日つきたてのお米 ●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」 ●お手入れしやすい分解構造
質量(kg)3.6 レッド<R> 消費電力(W)300 容量(g)玄米 825 定格時間(分)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6 アズワン品番64-9292-61 RoHS指令(10物質対応)対応 精米時間(分)(白米目安) 2分45秒
1台
29,980 税込32,978
13日以内出荷

ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4(コードリール式) 定格時間15分
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。 マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。 うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。 ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。 「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合 付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き) 材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP 質量(kg)約3.1 電源(V)(交流)100/50-60Hz共通 消費電力(W)300 コード長さ(m)1.4 連続使用可能時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。 付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他 質量(kg)3.1 容量1合(約150g)~5合(約750g) 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンリウ工業一回通し型精米機
一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。 お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。 糠切れのよい美しい仕上がりです! ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です! 好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。 家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。 玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。 毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象玄米 モーター電圧(V)100 ワット数450W 本体質量(kg)30 容量(kg)10(タンク) 仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1個
900 税込990
当日出荷

精米機用の専用部品です。
適合本体BREB10(HA)、BTAF05(HA)
1個
239 税込263
8日以内出荷

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg)0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45 試料質量(g)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

「コメックPK-30A」は30kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。 精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。 3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。 精米音は70db以下と静かです。 お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階) 質量(kg)34 消費電力(W)50Hz:560 / 60Hz:540 能力精米:30~35kg/時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×510×845 電源(単相/V)100・400W、50Hz用/60Hz用(共通) タンク容量30kg 処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
149,800 税込164,780
欠品中

連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升 仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ 材質本体ステンレス 質量(kg)5.5 消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34 電源単相100V専用 電源コード(m)1.1(コードリール付き) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250 機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー) TKG品番7-0649-0301 TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670 TKG品番9-0418-0401 TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

タイワ精機まん咲 PX-10A
「まん咲PX-10A」は10kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。 精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。 3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。 精米音は70db以下と静かです。 お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階) 質量(kg)22 能力精米:16.5~20kg/時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×645 電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通) 最大消費電力(W)360 タンク容量10kg 処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷

ケツト科学研究所小形精米器パーレスト
RoHS
カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。 検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。 また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。 パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
質量(kg)1.7 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176 RoHS指令(10物質対応)対応 所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。 米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5 付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付 質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H モーター100V300W(保護ブレカー付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
94,980 税込104,478
6日以内出荷

コーヒー豆は粉砕すると酸化が始まり、香り、風味が急速に失われていきます。本製品は「ミル一体型」で豆を挽いた後すぐに抽出を行うので、コーヒー本来のおいしさが活きています。 象印が培った「マイコン予熱」と「ダブル加熱」の技術により、高温抽出を実現。さらに約20秒間じっくり蒸らすことで、より本格的な味わいを実現しました。
ブラック(BA) 容量(mL)コーヒーメーカー部:540(コーヒーカップ4杯) 消費電力(W)定格:740、コーヒーメーカー部:650、ミル部:90 容量(g)ミル部:30 電源コード(m)1.3
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ 質量(kg)22 容量(L)ホッパー/4.8 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560 電源(単相/V)100 最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間 TKG品番9-0453-0201 TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス ステンレスブラック 消費電力(W)800 本体質量(kg)4.1 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895 質量(kg)20 サイズ(ベルト)M29 タイプ手動式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2 質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4 容量約800cc(白米)500g モーター100V/180W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
65,980 税込72,578
9日以内出荷

プロが認めた完全な洗米器。 世界的特許MJPポンプ使用。 超音波による完全なる米研ぎ。 MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。 日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。) 使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質ステンレス 使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用の専用部品です。
適合本体BRCA25(CA)、BRCB05(HA)、BREA35(HH)、BTAE05(HL)
1個
200 税込220
6日以内出荷