使い易さと耐久性を兼ね備えた販売台。販売累計50,000台を超えるシリーズ実績が有ります。
高さ(mm)(かご)115
材質アルミ/アルマイト仕上側面白化粧有り
展示スペースに合わせて選べる平台ワゴン。重い商品のセールにも使えます。
収納スペース付きで在庫のストックにも便利。使わないときはコンパクトに折りたためます。
収納スペースとしてご利用いただきやすいように、テントは3面張りで収納棚付きです。
仕様収納棚、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)60
折り畳んでコンパクトに収納ができる。
樹脂パネルとアルミ枠の組み合わせで、軽くて耐久力抜群
底板は静電気防止樹脂パネルにより、チリ、ホコリの汚れもつかず、いつも清潔。
材質腰板:プリント合板、上枠:アルミニュームアルマイト仕上
使い易さと耐久性を兼ね備えた販売台。販売累計50,000台を超えるシリーズ実績が有ります。
材質アルミ/アルマイト仕上
オープンタイプ。
特価品・セール品などの山積の陳列などに最適なワゴンです。
様々な売り場へ対応する為にサイズバリエーションが豊富です。
材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 ランカン:スチール/クロムメッキ 支柱:アルミ/電解着色
色ホワイト
耐荷重(kg)100
呼び寸法H(mm)900
手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源のない所でも使用できます。無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。
仕様100円硬貨専用、販売選択数:1種類
寸法(mm)342×220×780、無地箱:83×35×107
質量(kg)18
タイプ本体
収納数無地箱:24箱
操作購入操作:手動前面ハンドル操作
アズワン品番8-8848-21
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
可変式青果台N専用のオプションです。ボリュームかんを出し一体感溢れる陳列ができます。ストックスペース付。芝マット付。
用途青果売場のイメージアップに
キャスター7.5Φナイロン車(4輪自在、2輪ストッパー付)
高さ(cm)65
色(本体)木目ナチュラルウッド
奥行き(cm)90
間口(cm)175
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
樹脂化により軽量になった折りたたみ式催事ワゴン。
商品の保管ができるストッカー付です。
天板、底板を本体内側に収納して、コンパクトに折りたたんで保管できます。
ワゴン両面に収納扉を設置。内部をストッカーとして使用できます。
収納扉にPOPを入れることができます。
材質(本体)PP、(天板・底板)ベニヤ合板、(フレーム)スチール、(コロビ止め)スチール<クロムめっき>、(キャスター)ナイロン
寸法(mm)(POP)835×420×厚5
色濃茶
キャスター径(Φmm)65(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)(天板)40、(ストッカー)40
関連部品PAA128,PAA129,JD827
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
仕様工具一切不要
材質スチール製クロームメッキ
色クローム
耐荷重(kg)50
深さ(mm)カゴ:125
ナチュラルな雰囲気のお店づくり、食品などの展示に最適です。
柱の部分は、東濃桧間伐材の無垢材を使用しています。
仕様キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×450×1190
塗装無塗装
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(小)552×275×223、(大)552×427×223
1台
¥61,980
税込¥68,178
11日以内出荷
ゴミ箱付タイプの片面サッカー台
用途片面タイプのサッカー台
間口(cm)150
高さ(cm)72
色シルキー
超定番、中折れワゴンのオプションバリエーションを強化。
収納スペースとして利用できるように、テントは3面張りで収納棚付です。
耐荷重(kg)本体:65、収納棚:40
深さ(mm)カゴ:135
販売商品を選ばない、マルチ陳列テーブル。
セット内容ラインテーブル基本体1台、フロントパネル(天然木エナメル塗装仕上)1枚、サイドパネル(天然木エナメル塗装仕上)1セット(2枚入)、サイドガード(天然木エナメル塗装仕上)1セット(2枚入)、本体POP(スチールカチオン電着塗装仕上)POPハンガー付1セットLT-90758×H500~700POPハンガー2個付LT-1201083×H500~700POPハンガー4個付LT-1501358×H500~700POPハンガー5個付
材質本体:鉄(カチオン電着塗装仕上) フロントガード・フロントパネル・サイドパネル・サイドガード:天然木(エナメル塗装) 天板:ABS樹脂 本体POP:鉄(カチオン電着塗装仕上)
高さ(mm)フロントガード:125
耐荷重(kg)200(等分布静荷重)
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)75・(黒)×4自在(前輪2ストッパー付)
角度調整範囲0°・16°・24°・32°(4段階)
脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として
材質ベニヤ板(表面ワニス塗)
天板厚さ(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
展示スペースに合わせて選べる4サイズ展開。
収納スペースとしてご利用いただきやすいように、側面は3面張りで中には収納棚が付いています。
また、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。
使わない時はコンパクトに収納も可能。
W150・W180cmタイプは、脚部3面フレームにクロスバー溶接を施し、脚部構造を大幅に強化。
移動の際にもぐらつきません。
重い商品のセールに最適!
色ホワイト
寸法(cm)箱の深さ:10cm
高さ(cm)80
奥行き(cm)75
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:M12
メラミン棚板を使用したクロムメッキ仕上げのワゴンです。天板はメラミン樹脂のため、耐熱・耐水性に優れキズがつきにくくなっています。移動やタオル掛けに便利なハンガーバーは、天板よりも低い位置に取り付けられるので、作業時にも邪魔になりません。物が落ちにくいトレー型棚板2枚付きです。移動に便利なキャスター付きです。
間口(mm)350
奥行(mm)600
高さ(mm)835
耐荷重(kg)静止時/全体:100、棚板1枚当たり:75、天板:50、ハンガーバー:10、走行時/全体:100
材質天板/合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン樹脂、固定部品/ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×600×835
耐熱温度(℃)約100(メラミン棚板)
ポール径(Φmm)約19
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
瞬時に売場が作れる、折りたたみ式ヒナ壇什器。
折りたたんで省スペースに保管できます。
材質(棚板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)ナイロン
寸法(mm)(POP)888×232×厚1.5
キャスター径(Φmm)65(4輪自在・4輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)各段50
関連部品JG685,JG807,JD822,JD823,JG803,JG802
★ベストセラー★
セールや店頭陳列に大活躍の業務用ワゴン什器。
低価格ながら2本の補強棒で耐荷重50kgを実現。
折りたためるので、使用しないときは省スペースにできるのも魅力。
ネットピッチを30×70mmと細分化し、小物の陳列にも対応。
耐荷重(kg)50
寸法(Φmm)ネット線材:Φ4
奥行き(cm)60
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
材質紙(段ボール)
耐荷重(kg)上下段各5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:420×270×90、下段:420×325×350
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約445×350×1060
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
シンプルで使いやすさを追求した販売台です。荷台の傾斜角をフラット、18°、25°、32°に設定可能。側面ガードはビス止め。フロントパネル、サイドパネルは本体に引っ掛けるだけ。設置状況にあわせてオプション品をご用意ください。
材質再生ポリスチレン・スチール
色ブラック
シンプルで使いやすさを追求した販売台です。荷台の傾斜角をフラット、18°、32°に設定可能。側面ガードはビス止め。フロントパネル、サイドパネルは本体に引っ掛けるだけ。設置状況にあわせてオプション品をご用意ください。
材質再生ポリスチレン・スチール
色ブラック
材質スチール製メッキ仕上
寸法(幅W×高さH)(mm)1505×1110
1個
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
台車耐荷重600kg
寸法H(mm)200
材質スチール製/アイボリー塗装
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリーリチウムイオンバッテリー
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)7.4
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)1800
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど
家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など
ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに
仕様逆さ使用可
タイプトリガー式
質量(g)400
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220
ノズル長(mm)130
主成分DME(可燃性)、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴IP54相当
光出力2.5mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス1M
動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
普通の洗剤では落ちない汚れを落とす。「茂木和哉 極」は秋田の温泉施設の超ガンコな水アカを落とすために開発したシリーズ最大の研磨剤量配合(60%)の洗剤です。
酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に落とせます。 水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。
絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。 キッチン・台所・厨房や浴室などの大掃除にもおすすめ。 200mL(品番:C00791)とお試しサイズの80mL(品番:C01090)がございます。
用途浴室内の鏡、カラン (蛇口)の水アカ。IHクッキングヒーターの天板、鍋、フライパンの水アカやこびりつき。便器の黄ばみや尿石。 スチール棚やキャンプ用品、工具、自転車、ゴルフドライバーなどのサビ。
液性酸性
成分研磨材(60%)、界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、スルファミン酸、pH調整剤、有機溶剤、増粘剤
シリーズ茂木和哉
商品タイプクレンザー
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリーリチウムイオンバッテリー
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)7.4
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
照射モード垂直4本、水平360°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)1800
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール
許容荷重(kg)400
台座径(Φmm)37
ネスティング機能により、保管場所が省スペースになる実演販売台です。
裏側には棚が付いているので、荷物置きとして利用できます。
ゴミ箱を外すことなくネスティングできます。ゴミ箱は着脱可能です。
ゴミ袋(30L、開口495mm以上)もピッタリ収まります。
材質(天板)PC、(側板)ABS、(ゴミ箱)PP、(フレーム)スチール、(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)30
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール
表面処理3価ユニクロ
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴IP54相当
光出力2.5mW以下
照射モード垂直4本、水平360°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス1M
動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。折りたたみ式なので、収納に便利。4段式タイプ。※1台販売です。
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
質量(kg)約6.3
タイプ折りたたみ式
天場(天板)高さ(m)980
踏ざん踏面幅(mm)197
設置寸法・奥行(mm)820
設置寸法・幅(mm)400
設置寸法(幅W×奥行D)(m)400×820
踏ざん間隔(mm)245
機能折りたたみ式、滑り止め付き、手すり付き
正面踏ざん有効幅(mm)298
設置寸法(高さ)(mm)1240
材質(座面)PP
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1300×400×65
総耐荷重(kg)約150
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)65
収納寸法・長さ(mm)1300
脚幅(mm)約400
ステップ数(段)4
床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。
許容荷重(kg)500
推奨ねじ(アンカーサイズ)M12
台座径(Φmm)75
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上スチール
耐荷重N(kgf)4903(500)
こんなお得な商品も!
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)600
材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール
仕様樹脂カバー付
許容荷重(kg)500
当商品は、バン用サマータイヤ4本(1台分)セット販売です。・ 軽トラック、軽バン向けのスタンダードラジアルタイヤ。・ 商用車に求められる基本性能を追求。「K305」の後継モデル。・ タイヤパターンの回転方向、IN/OUTの指定はともにない。
用途軽トラ・軽バン
品番BRIDGESTONE(ブリヂストン) K307 (軽トラ・軽バン用タイヤ)
本数4
タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
商品タイプタイヤのみ
適合ボディタイプ軽トラ
1セット(4本)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ