74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山本電機製作所パネル貫通継手
エコ商品
仕様ビニル管用 材質黄銅・鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5 パネル厚(mm)最大6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質SUS316 形状ハーフユニオン 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ウシオライティング貫通ハーフ(PP)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状貫通ハーフ 使用流体水、空気 材質(本体)PP 接続ねじ種類R
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ 接続ねじ種類R(PT) 材質(本体)フッ素樹脂 最高使用温度(℃)100 材質(ナット)フッ素樹脂製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R) 関連資料(18.65MB)
1個
899 税込989
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

壁を貫通させて使用します
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷


ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×1、パッキン×2、スペーサー×1 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズRp1/2
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズRp1/2
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

配管とねじ配管を接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
材質黄銅 寸法13
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,388 税込1,527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ユニットバス貫通継手の取付穴径が大きい合倍の化粧に使用します。 ユニットバス貫通継手の平座、パッキン、スペーサーに替えて使用します。
外径(Φmm)(平座)65 セット内容平座(パッキン付)×1、平座×1、パッキン×1、スペーサー×1 適合穴径(Φmm)(壁)50
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷


内径4~6mmまでの軟質チューブが接続できます。
用途配管用継手 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1個
2,598 税込2,858
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質黄銅 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
2,898 税込3,188
31日以内出荷

PE管をユニットバス壁に貫通させて固定するための継手
対応機種循環アダプターJX-J、-JS用 関連資料(0.09MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷


用途金属管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 適合パネル厚さ(mm)最大6
1台
2,798 税込3,078
31日以内出荷

用途ビニル管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 適合パネル厚さ(mm)最大6
1台
1,898 税込2,088
31日以内出荷

用途金属管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 適合パネル厚さ(mm)最大6
1台
2,698 税込2,968
31日以内出荷

用途金属管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 適合パネル厚さ(mm)最大6
1台
2,698 税込2,968
31日以内出荷

用途ビニル管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 適合パネル厚さ(mm)最大6
1台
1,898 税込2,088
31日以内出荷

用途ビニル管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 適合パネル厚さ(mm)最大6
1台
1,898 税込2,088
31日以内出荷

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質ステンレス鋼(316L・304) パネルカット寸法(mm)Φ10.5 適合パネル厚さ(mm)最大6
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)壁貫通エルボボックス専用継手
屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。
仕様RPネジ 材質砲金(CAC406(青銅)) 形状エルボ 寸法L(mm)58.9 寸法D(Φmm)30.4
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)