41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


防水貫通スリーブに排水勾配を付けるスペーサーです。
適合GKPB-67 材質樹脂製 ベージュ
1個
209 税込230
翌々日出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質樹脂製 ベージュ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します。 PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー) 保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く 関連資料(1.53MB)
1パック(2枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
7日以内出荷

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP 色調アイボリー
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管にはめ込むだけで施工ができるワンタッチ装着。配管に装着後、簡単にスライド出来るため防火キットの位置調整が容易にできます。
用途工具/防火キット/バンド
1セット(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・樹脂管を防火区画(耐火構造の壁床等)に貫通させる場合の防火措置部材。・巻き付けるだけの簡単施工で、幅広い管種に対応します。
1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・巻き付けるだけの簡単施工で、幅広い管種に対応します。・樹脂管を防火区画(耐火構造の壁・床等)に貫通させる場合の防火措置部材です。
1個
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁貫通チーズ、壁カバーを取り付ける場合の壁貫通部分に使用します。 樹脂管の曲げ配管時の保護部材です。
形状ブッシング
1個
73 税込80
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットバスの追炊き配管等に使用するストレートの壁貫通部材です。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーケー器材壁貫通キャップ
コーナー壁面付近の貫通穴をかくすのに使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似) 材質ASA樹脂 取付壁面 種類壁・天井貫通 使用温度範囲(℃)-20~60 設置場所室内用
1セット(10個)ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2 ミルキーホワイト
1セット
989 税込1,088
当日出荷

壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片壁の防火区画に設置するコンセントボックス部にご使用いただけます。 大・深型・4個用への適用が可能です。 耐火パテが不要です。 1キットで複数箇所の施工が可能です。
1箱(1セット)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580 グレー 規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用 幅(mm)110 厚さ(mm)2.25 1巻長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ユニットバスの追炊き配管等に使用するストレートの壁貫通部材です。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1箱(10組)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェザータイトパイプ用 フクビ化学 動画あり
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東エルマテリアルダクト廻り防水部材 LSパイプスハット
エコ商品
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)2.5 セパレータ外側・内側分割タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品細ノズル×1 寸法(mm)60×60×281 クリーム 内容量(mL)515(約450g相当) 耐熱温度(℃)-40~+80 カットタイム(分)60~120 危険等級 タックフリータイム(分)15~30 密度(kg/m3)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性自己消火性 危険物の性状非水溶性 施工量22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2)1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

CD管・PF管用。ポリエチレン+熱可塑性エラストマー。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。外壁を貫通するパイプ周囲を防水。
寸法(mm)100×100×1.8 穴径(Φmm)14~28 適合パイプ径(Φmm)19~34
1枚
360 税込396
翌日出荷


ケーブルラック・バスダクトが防火区画を貫通する際に使用する製品です。 開口サイズ毎のキット品になっております。 貫通部にボードをはめ込むので隙間が発生しずらく裏側へ部材が落下しにくいです。 軽量ボードと柔軟パテを用いた電動工具不要の簡単、確実な施工を実現します。 切りやすいボードです。 鋼製枠の高さ制限がありません。 壁・床どちらにも使える仕様です。
用途ケーブルラック・バスダクトの防火区画貫通措置に。 材質/仕上ロックウール 危険物の類別非危険物
1セットほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片壁への施工に対応した丸穴用配管貫通部防火措置材です。 施工に必要な部材が全て入ったキット品です。 冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 片側施工なので省力化できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
1組
3,998 税込4,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット 材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット 材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン グレー
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貫通穴ガコーナー(いりずみ部)近くにある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
ホワイト 適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで 種類端末カバー
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

タイカブラック耐火シートメッシュ付 未来工業 動画あり
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)154 適合配管径(Φmm)42.5以下
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイカブラック耐火シートメッシュ無 未来工業 動画あり
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)184 適合配管径(Φmm)52以下
1セット(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貫通穴ガコーナー(いりずみ部)から少し離れた所にある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
ホワイト 適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで 種類端末カバー
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。 エアコン設置前から貫通穴に設置しておける! エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。 開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です! 面倒なモルタル埋め戻しも不要です! 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。漏水の起きやすい部位をすみずみまでカバー。外壁を貫通するパイプの周囲を防水。
用途換気口 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー パイプ寸法(mm)適応:(外径)204~216 サイズ(mm)310×310×1 穴径(mm)159
1枚
620 税込682
翌日出荷

。360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。環境に配慮しノンフロンとなっています。
仕様●内容量:515mL●使用温度範囲:5~35℃●色:クリーム●硬化時間:2時間●発泡体積:約22±2L(直径2cmで約70m)●耐熱温度:-40~80℃●付属品:細ノズル(1本)●使用用途:断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール●JAIA F☆☆☆☆ 危険等級 アズワン品番65-9312-90 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,450 税込3,795
翌々日出荷