プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質SBR
色赤
硬さ67
耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)420
引張強度(MPa)7
低温脆化温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)20
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。
形状折りたたみタイプ
色オレンジ
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引裂強度(N)縦150、横104
引張強度(N/50mm)縦683、横600
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
高さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
5Lモンキー装着できるカスタムシートMXです。専用ステー、ボルトが付属しています。既存のシートとは全く異なった形状で、全く違ったスタイルを演出します。
推奨テールランプ(キジマ製キャッツアイテール、品番218-3020)
推奨ウィンカー(キジマ製キャッツウィンカー、品番219-5108)
ノーマルテールランプ、ウィンカーは使用できません。FIモンキー、4Lモンキー、ゴリラには使用できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
13日以内出荷
用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工素地・塗装研磨
適合材金属、木工、樹脂
種別レッド
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)3.2
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性試料質量5g以上0.1%
表示方式バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196
測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
温度センサーサーミスタ
測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンドシートに改良を加えソフトな風合いで使いやすさを追求した商品です。切れ味、ライフは申し分なく、また1/2にカットできるようにセンターにミシン目を入れました。サンドシートより多目的・広範囲に使用できます。また水・油との併用可能です。
寸法(高さH×幅W)(mm)150×230
食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。
高精度アルミ一体型質量センサを採用。
新方式のオートテア機構を採用。
熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。
さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。
測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。
30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。
質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm)
仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ
質量(kg)4.5
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式加熱乾燥・質量測定方式
再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190
測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース)
試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェイス
測定対象粉粒体・液体・ペーストなど
データメモリ100データ
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード
動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り)
温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 25m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 7.2 x 5.3 x 2.9mm。高さ = 2.9mm。長さ = 7.2mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 5.3mm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 40kHz。最大伝送距離 = 30m。半値トランスミッション距離角度 = ±55 °。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 10 x 4 x 12.5mm。高さ = 12.5mm。長さ = 10mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 4mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。幅 = 5.6mm。Vishay TSOP22 / 24 / 44 / 48 シリーズ赤外線レシーバ. TSOP22. 、 TSOP48. 、 TSOP24TSOP44 を搭載しています。赤外線リモコンシステム用の小型 IR レシーバモジュールシリーズです。PIN ダイオードとプリアンプがリードフレームに組み立てられています。エポキシパッケージには赤外線が含まれています フィルタ。 復調された出力信号は、デコード用のマイクロプロセッサに直接接続できます。 TSOP24. 、 TSOP44.シリーズデバイスは、 Wi-Fi 及び CFL ソースからのスプリアスパルスをほぼすべて抑制するように最適化されています。連続的に送信されると、一部のデータ信号を抑制することができます。 TSOP22. 、 TSOP48シリーズデバイスは、主に古い AGC2 設計との互換性のために提供されます。新しい設計は TSOP24. 、 TSOP44 を好むべきである。新しい AGC4 を含むシリーズ。 これらのコンポーネントは、自動車の仕様に適合していません。. HF および RF ノイズに対する耐性の向上 低供給電流 1 つのパッケージに光検出器とプリアンプを収容 PCM 周波数用の内部フィルタ 供給電圧: 2.5 → 5.5 V 光学ノイズに対する耐性の向上 電源電圧リップルとノイズに非反応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。動作温度 Max = +85 ℃mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 40m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。供給電圧レンジ = 2.5 → 5.5 Vmm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。動作温度 Max = +85 ℃mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 36kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。幅 = 5.6mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 4.8mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm。高さ = 3.2mm。長さ = 6.8mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 3mm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 40m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 4.8mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 36kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm。高さ = 3.2mm。長さ = 6.8mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。供給電圧レンジ = 2.5 → 5.5 Vmm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
固定タイプ = 接着剤。テキストカラー = 赤。背景色 = White。パック入り数 = 120。長さ = 40mm。幅 = 15mm。テキストメッセージ = Rejected。。印刷済みマーク及びシール接着ラベル. 強力なアクリル系粘着剤付きのRS Proポリエステルラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 758-7901 758-7901 - テスト済み ; 758-7905 758-7905 . 電気的安全性をテスト済み ; 758-7908 758-7908 . 次回テストの期限 ; 758-7914 758-7914 . シリアル番号 ; 758-7920 758-7920 - 承認済み ; 758-7923 758-7923 - キャリブレーション済み ; 758-7927 758-7927 - 却下 ; 758-7933 758-7933 . 検査担当者 ; 758-7936 758-7936 . 使用不可 ; 758-7939 758-7939 - 空白の白い住所ラベル ; 758-7942 758-7942 . 保守点検担当者. 特長と利点: マーク及びシール接着ラベル: 長さ40 mm、幅15 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用 パッケージ - ステッカーシート120枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 透明ラミネートシール . 貼り付けた後、これらのラベルは、弱酸、アルカリ、オイル、グリース及びその他の溶剤に対する耐性があります 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 40kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。幅 = 5.6mm。Vishay TSOP22 / 24 / 44 / 48 シリーズ赤外線レシーバ. TSOP22. 、 TSOP48. 、 TSOP24TSOP44 を搭載しています。赤外線リモコンシステム用の小型 IR レシーバモジュールシリーズです。PIN ダイオードとプリアンプがリードフレームに組み立てられています。エポキシパッケージには赤外線が含まれています フィルタ。 復調された出力信号は、デコード用のマイクロプロセッサに直接接続できます。 TSOP24. 、 TSOP44.シリーズデバイスは、 Wi-Fi 及び CFL ソースからのスプリアスパルスをほぼすべて抑制するように最適化されています。連続的に送信されると、一部のデータ信号を抑制することができます。 TSOP22. 、 TSOP48シリーズデバイスは、主に古い AGC2 設計との互換性のために提供されます。新しい設計は TSOP24. 、 TSOP44 を好むべきである。新しい AGC4 を含むシリーズ。 これらのコンポーネントは、自動車の仕様に適合していません。. HF および RF ノイズに対する耐性の向上 低供給電流 1 つのパッケージに光検出器とプリアンプを収容 PCM 周波数用の内部フィルタ 供給電圧: 2.5 → 5.5 V 光学ノイズに対する耐性の向上 電源電圧リップルとノイズに非反応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
固定タイプ = 接着剤。テキストカラー = 赤。背景色 = White。パック入り数 = 120。長さ = 40mm。幅 = 15mm。テキストメッセージ = Do Not Use。。印刷済みマーク及びシール接着ラベル. 強力なアクリル系粘着剤付きのRS Proポリエステルラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 758-7901 758-7901 - テスト済み ; 758-7905 758-7905 . 電気的安全性をテスト済み ; 758-7908 758-7908 . 次回テストの期限 ; 758-7914 758-7914 . シリアル番号 ; 758-7920 758-7920 - 承認済み ; 758-7923 758-7923 - キャリブレーション済み ; 758-7927 758-7927 - 却下 ; 758-7933 758-7933 . 検査担当者 ; 758-7936 758-7936 . 使用不可 ; 758-7939 758-7939 - 空白の白い住所ラベル ; 758-7942 758-7942 . 保守点検担当者. 特長と利点: マーク及びシール接着ラベル: 長さ40 mm、幅15 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用 パッケージ - ステッカーシート120枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 透明ラミネートシール . 貼り付けた後、これらのラベルは、弱酸、アルカリ、オイル、グリース及びその他の溶剤に対する耐性があります 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。
仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載
基材古紙パルプ配合率70%再生紙
エコマーク認定認定
枠の色赤
粘着剤離解性粘着剤アクリル系)
白色度(%)70
剥離紙ノンポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 009
こんなお得な商品も!

マグネットシート 両面カラー 100×300
モノタロウ
¥269
税込¥296
好きな形に自由自在。切れて書けるマグネットシート。しっかり書ける。自由に切れる。表と裏が使える両面カラータイプ。
商品タイプ両面
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×100×1.0
材質PVC、ゴム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
記号の説明 = 環境への危険性。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 210 mm。材質 = 光沢重合体ビニル。色 = 黒, 赤, 白。内容量 = 20。幅 = 40mm。。環境危険性GHSラベル. これらのRSの 環境危険性GHSラベル は、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に準拠しています。. 2015年6月以降、GHSはCHiP規制の代替として新しいひし形の絵文字を導入します。. これらのラベルはシート形式で、1枚のシートに20枚のラベルが含まれています。このシートは強力な自己粘着性のビニールで製造されているので、屋外での長期間にわたる耐久性とB1火災定格を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
記号の説明 = 可燃性。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 210 mm。材質 = 光沢重合体ビニル。色 = 黒, 赤, 白。内容量 = 20。幅 = 40mm。。可燃物GHSラベル. これらのRSの 可燃物警告ラベル は、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に準拠しています。. 2015年6月以降、GHSはCHiP規制の代替として新しいひし形の絵文字を導入します。. これらのラベルはシート形式で、1枚のシートに20枚のラベルが含まれています。このシートは強力な自己粘着性のビニールで製造されているので、屋外での長期間にわたる耐久性とB1火災定格を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
記号の説明 = 腐食性。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 210 mm。材質 = 光沢重合体ビニル。色 = 黒, 赤, 白。内容量 = 20。幅 = 40mm。。腐食性物質GHSラベル. これらのRSの 腐食性物質GHSラベル は、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に準拠しています。. 2015年6月以降、GHSはCHiP規制の代替として新しいひし形の絵文字を導入します。. これらのラベルはシート形式で、1枚のシートに20枚のラベルが含まれています。このシートは強力な自己粘着性のビニールで製造されているので、屋外での長期間にわたる耐久性とB1火災定格を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
記号の説明 = 刺激性。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 210 mm。材質 = 光沢重合体ビニル。色 = 黒, 赤, 白。内容量 = 20。幅 = 40mm。。有害物 / 刺激物GHSラベル. これらのRSの 有害物 / 刺激物GHSラベル は、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に準拠しています。. 2015年6月以降、GHSはCHiP規制の代替として新しいひし形の絵文字を導入します。. これらのラベルはシート形式で、1枚のシートに20枚のラベルが含まれています。このシートは強力な自己粘着性のビニールで製造されているので、屋外での長期間にわたる耐久性とB1火災定格を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
記号の説明 = 健康災害。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 210 mm。材質 = 光沢重合体ビニル。色 = 黒, 赤, 白。内容量 = 20。幅 = 40mm。。RS Pro 危険有害性 GHS. RS Pro が提供するこの危険性危険性 GHS ラベルは、化学品の分類とラベル表示に関するグローバル調和システム( GHS )に準拠しています。GHS の目的は、世界的に認められた化学ラベルと識別システムを作成することです。 2015年6月以降、GHSはCHiP規制の代替として新しいひし形の絵文字を導入します。 この安全ラベルは、シートあたり 20 枚のラベルを含むシート形式で提供され、強力な粘着式ビニール製で、長期間屋外で耐久性を発揮し、 B1 の耐火性を提供します。 危険な化学薬品を扱う職場では、 GHS ラベル及び標識が不可欠です。RS Pro には、危険を明確に識別し、事故のリスクを最小限に抑え、職場の安全を高めるために使用できるさまざまな GHS ラベルがあります。. 特長と利点:. .粘着式 - ラベルは所定の位置に留まります .全身性の健康への危険または警告を強調するピクトグラム .白色光沢ポリマービニール製 . 1 枚のシートに 20 枚のラベルを貼り付けます . 40 x 40 mm. 代表的用途. 安全ラベル及び安全ステッカーは、認知度を高め安全性を向上させることで、命を救うように設計されています。また、安全ラベルは、近くにいる人のリスクを伴わずに、機器で適切な動作とメンテナンスを保証するために使用することもできます。このラベルは、化学薬品を扱うあらゆる環境に不可欠です。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
印刷済みの書き込み接着ラベル. RS Pro接着式ビニールクロスラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 450-6142 450-6142 . 白地に赤字で「却下」 ; 450-6170 450-6170 . 白地にオレンジの文字で「保守点検担当者」 ; 450-6186 450-6186 . 白地に黒字で「シリアル番号」 特長と利点: 粘着ラベル: 長さ38 mm、幅15 mm スピリットベースのペン又はボールペン、鉛筆、又はタイプライタを使用 パッケージ - ステッカーシート140枚入りのパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 保守 よくある質問これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 赤背景色 = Whiteパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Rejected
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(140個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。. 特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 赤幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
豊富なカラーバリーション!!
軽量で扱い易く、しかも丈夫!!
使用の目安は約3年・日本製。
用途軽トラック用荷台カバーに。
接着式ビニール - 大型書き込みラベル. 強力なアクリル系粘着剤の付いたRS Proビニール布ラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3997 445-3997 - 承認済み ; 445-4007 445-4007 - 検査済み ; 445-4013 445-4013 - 却下 ; 445-4029 445-4029 - 保持 ; 445-4057 445-4057 - 修理済み ; 445-4063 445-4063 - 廃棄済み ; 445-4079 445-4079 - テスト済み ; 445-4091 445-4091 - キャリブレーション済み ; 445-4108 445-4108 - キャリブレーション 特長と利点: 粘着ラベル: 長さ70 mm、幅38 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用して、独自に文字を書き込み パッケージ - ステッカーシート30枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 保守の よくある質問これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 赤背景色 = Whiteパック入り数 = 30長さ = 70mm幅 = 38mmテキストメッセージ = Rejected
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
固定タイプ = 接着剤。テキストカラー = 赤。背景色 = White。パック入り数 = 140。長さ = 38mm。幅 = 15mm。テキストメッセージ = Rejected。。RS Pro接着式プリントビニールクロスラベル. RS Proの事前に印刷されたビニールクロスのラベルには強力なアクリル系粘着剤を使用しているので、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に対応します。素材は非常に柔軟で、オフセット印刷、スクリーン印刷、輪転印刷、熱転写印刷に最適です。これらのラベルには、様々な色や文字が印刷されています。メッセージには次のようなものがあります。 ; 758-7949 758-7949 - 設置日 ; 758-7951 758-7951 - 安全性チェック ; 758-7955 758-7955 . QA承認済み ; 758-7958 758-7958 . 品質保持期限 ; 758-7961 758-7961 . QA受付済み ; 758-7964 758-7964 . QA却下 ; 758-7967 758-7967 . QA検査済み ; 758-7970 758-7970 - チェック済み ; 758-7973 758-7973 . 清掃済み ; 758-7977 758-7977 . 検査担当者 ; 758-7983 758-7983 . 保守点検担当者 ; 758-7986 758-7986 - バッチ番号 ; 758-7989 758-7989 . 電気的安全性をテスト済み ; 758-7992 758-7992 . 使用不可の機器 ; 758-7995 758-7995 . 却下 ; 758-7999 758-7999 - 承認済み ; 758-8002 758-8002 . シリアル番号 ; 758-8005 758-8005 . キャリブレーション済み ; 758-8009 758-8009 . 使用不可 ; 758-8011 758-8011 - 空白の白ラベル ; 758-8018 758-8018 . テスト済み. 特長と利点: 非常に印刷しやすく、優れた転換及び用途特性を実現 粘着ラベル: 長さ38 mm、幅15 mm 非常に軟らかく、ケーブルや曲面に優れた粘着性を発揮 温度範囲: -30 → +100 ℃ 弱酸、アルカリ、ほとんどの一般的な石油系オイル、グリス、脂肪族溶剤に対し優れた耐性を発揮 パッケージ - ステッカーシート140枚入りのパック. 代表的用途:. 以下のようなさまざまな用途に使用できます。 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 宝石類 化粧品 電子 PATテスト 医療診断 食品流通 製造 保守. SHELF LIFE:. 元のパッキング内に収めてシールすれば、製品を23 ℃、65 % RHで1年間以上、保管可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(140個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ