21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hiraneカーボンヒーター
エコ商品
ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。 約4秒でフルパワーに立ち上がり バランスの良い安定したスタンド 前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)720×900 縦幅(mm)ヒーター部:880×1220 使用電圧(V)3相200 ランプカーボンランプ 本数ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw) タイマー60分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450 電流(A)8 電源(V)単相100 定格電力(W)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

大都産業カーボンクイックレイヤー
エコ商品
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。 電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。 ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。 60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。 コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。 コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)(バンク)600×350 定格電圧単相200V/2.0kW 乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m)10 ポール高さ(mm)1900 タイマー60分(連続運転可) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。 高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。 高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。 普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様3灯独立スイッチ 乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m)10(4Pプラグ付) ポール高さ(mm)2000 タイマー60分(連続運転可) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)1368×790 電源プラグ三相200/30A/3P、アースコード付(10m) タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替 危険物の類別非危険物 昇降方式ダンパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
589,800 税込648,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。 仕様端子部:耐熱リード線 色温度(K)2500 最高耐熱温度(℃)(端子部)200 平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大都産業カーボンクイックレイヤー
エコ商品
遠赤・近赤・中波の3つの波長域で高出力を発生する新開発のヒーターで、パテからサフ、2K、高性能クリヤーの乾燥までワイドレンジで対応します。 スイッチONから約2秒で出力全開のスピードスタート。また、ハロゲンヒーターのようにまぶしくありません。 ヒーターは3灯個別スイッチ付。下側1灯だけの点灯でのステップ乾燥や上下2灯での強弱調整など、用途に応じて乾燥できます。
仕様スプリングバランサー内蔵 寸法(mm)(バンク)1200×880 定格電圧三相200V/5.4kW キャスター(mm)Φ75×30 乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m)10(4P20Aプラグ付) ポール高さ(mm)2350 タイマーデジタルカウントダウン式(99分59秒まで設定可) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm)185 口金E26 定格寿命(時間)6000 ガラス球径(mm)127
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)684×790 電源プラグ三相200/20A/3P、アースコード付(10m) タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替 危険物の類別非危険物 昇降方式ダンパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
7,598 税込8,358
当日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定) 電源三相200V 20A 電源コード(m)10 プラグ3P(アース付き) タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲684(W)×790(H)mm
1台
589,800 税込648,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理)
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。 操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。 ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) バーナー使用本数が多い方に。 点火作業が面倒な方に。 短時間で点火したい方に。
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U-POL ラプターライナーの色替タイプ コーティング剤です。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みの質感に調整できます。防傷、防汚、UV耐性に優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。。添加用塗料は付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。。3ステップで簡単に使用できます。FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。。塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。本製品はラプターライナー1Lボトルの4本セット(+硬化剤)となります。添加用塗料とスプレーガンは付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。。膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。。極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。。推奨の気温は20度で湿度は60%です。。また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。。塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。
用途色替タイプコーティング剤 仕様用意するもの:お好みのウレタン塗料を50ml~100ml 容量(L)4 保証期間購入から1年間 危険物の類別非危険物
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷

U-POL ラプターライナーの保護コーティング剤、RMUB/AL(BLACK)です。耐久性、耐水性、対紫外線性に優れた保護コーティング剤の450mLスプレー缶です。1Kエアゾールで使いやすく、様々な材質の小物や部品に塗装可能なためDIYに大変おすすめです。。本製品はプロテクティブコーティング1液型のスプレー缶となります。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。
セット内容プロテクティブコーティング1液型スプレー缶 黒 (1液型) ×1 ブラック 容量(mL)450 保証期間購入から1年間 危険物の類別非危険物 効果1Kエアゾール、様々な材質の小物や部品に塗装可能なためDIYにおすすめ
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A 電源コード(m)5 プラグ3P(アース付き) タイマー60分タイマー×1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲684(W)×140(H)mm
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径34mm 上面2個 付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式自然対流 付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 センサーK熱電対 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)約15(1枚) タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U-POL ラプターライナーの防錆/傷防止コーティング材 BLACKです。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん。別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みのものに調整できます。付属の硬化剤を3:1の容量で混ぜ込み塗装を行い、5~7日間効果を待つだけです。塗装後の磨きやワックス等の処理は不要です。硬さとしなやかさを兼ね備えており、赤外線耐性、乾燥耐性、防水、摩擦耐性、防錆耐性など様々なことから塗装物を守ります。車両だけに限らず、船体や建物、耕運機等など幅広く使用いただけます。塩カリや海水等で悩む方へもおすすめの商品です。 。日本正規品です。
ブラック 容量(L)1 保証期間購入から1年間 危険物の類別非危険物 効果車、船体や建物、耕運機等の防錆・保護
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷