8,263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック等の積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)です。ハトメが付いていますのでロープ等で取り付ける事が出来ます
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備等に 寸法(mm)400×400(正方形) 材質PVC 厚さ(mm)約0.2 レッド 質量(g)約56
1個
339 税込373
当日出荷

注意旗(制限超過) トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ) ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗 寸法(mm)400×400(正方形) トラスコ品番756-1687 材質ポリ塩化ビニール レッド 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。 ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
用途注意旗として。 トラスコ品番207-2346 材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ 取付ハトメ1ヵ所 質量(g)45 縦(mm)400 横(mm)400 表示内容安全旗 アズワン品番64-8682-42
1枚
639 税込703
当日出荷

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。 セット内容本体1個 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.1 定格出力(W)2.4 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 8灯 明るさ(Lx)40
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

綿ファスナーで旗がずれない!
用途警備に(交通整理など)・学校行事に(手旗)・高速/国道での交通規制等に 寸法(縦×横)(cm)45×45 材質ポリエステル 直径(Φmm)15 長さ(cm)(棒)65
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリエステル 寸法(mm)(旗部分)450×450 質量(g)70 柄長さ(mm)650 材質(柄部)
1本
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。 ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ 適合ロープ径(Φmm)9 穴径(mm)9 材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セルフGSのノズルの色は全国統一なので、同じ色を選んで給油出来ます。 給油口にはめるだけの簡単装着です。
再生紙使用マーク適合
1個
389 税込428
当日出荷

遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
用途工事現場での一般車の誘導などに。 セット内容紅白各1本 紅白 柄径(Φmm)16.5 柄長さ(mm)600 材質(柄部)
1組(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗 材質ビニール 寸法(縦×横)(mm)260×300 適合ロープ径(Φmm)9~12 仕様蛍光三角旗、ひも200mm付 取付方式吊り下げ
1枚
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 寸法T(mm)8 寸法T1(mm)18.5 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SUS304相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
用途荷役作業。 材質ポリエチレン・ポリエステル
1本
819 税込901
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。
用途トラックシートや荷物の固定。 仕様両端リング加工 材質ポリエチレン,ポリエステル
1本
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エレコムのトラックボールに最適なコーティング層の厚みと色を採用。 高いポインタ追従性を実現し、直径34mmサイズのトラックボールを交換できるトラックボール用交換ボール。
レッド 質量(g)約25 外形寸法(mm)約34 保証期間6カ月
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

テキスト言語 = なし。記号の説明 = フォークリフトトラック禁止。材質 = プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボル。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 200 mm。幅 = 200mm。標識又はラベル = サイン。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

テキスト言語 = なし。記号の説明 = フォークリフトトラック禁止。材質 = ビニール。自己粘着性 = あり。サンテキスト / 記号 = シンボル。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 100 mm。幅 = 100mm。標識又はラベル = ラベル。。ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。. よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . ;ul> ;li>RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 ;/li> ;li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 ;/li> ;li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 ;/li> ;li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 ;/li> ;li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です ;/li> ;li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 ;/li> ;li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ;/li> ;/ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷

軽量で扱いやすく、強度もあり耐水・耐候性に優れたシートです。防水。トラックシート以外の用途でも使えます。
付属品ゴムロープ10mm×600mm 10本 種別平張タイプ ハトメ数14 ハトメピッチ(mm)縦525×横590 耐久性(年)3年
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レッドステッチがオシャレな本革スマートキーケース。専用設計でぴったりフィットします。誕生日の贈り物としてもオススメな商品です。
用途トラック用 材質本革 適合車種エルフ、ギガ、ダイナ、デュトロ、ランドクルーザー70
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷


とても軽くて、ふりやすい!! カラーも豊富な旗シリーズ!!応援合戦に最適! 太くて丈夫なΦ12mmの丸棒使用!
材質ポリエステル
1個ほか
546 税込601
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ターポリンシートにアルミ蒸着したプロも納得の商品。 優れた断熱、遮光効果。アルミ蒸着ポリエステルフィルムのターポリンは、赤外線反射による断熱効果、可視光線反射による遮光性能により急激な温度上昇を抑えます。 防水性にも優れています。
用途保冷・遮熱 適合車種軽トラック 付属品ゴムロープ 材質ポリエステル+PVCラミネート加工+アルミ蒸着 厚さ(mm)0.4 タイプ平張りタイプ ハトメ数14 ハトメピッチ(mm)縦525×横590 シートサイズ(m×m)約1.8×2.1
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

多彩なカラーバリエーションを持つ軽量トラックシートです。軽量でしなやかな風合いで扱いやすいです。焼却時のダイオキシン類の発生を抑え地球にやさしい素材です。トラックの荷台カバーとして最適です。UV剤添加により紫外線に強く耐候性が高い仕様です。
用途トラックの荷台カバー。 付属品ゴムバンド10本 タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 適合車軽トラック 材質(ハトメ)アルミ 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電力(W)2.4 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.1 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 8灯 明るさ(Lx)40
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷

豊富なカラーバリーション!! 軽量で扱い易く、しかも丈夫!! 使用の目安は約3年・日本製。
用途軽トラック用荷台カバーに。
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前方からの雨水侵入を防ぐ前垂れ付き軽トラックシートです。荷物の落下や悪天候等による劣化を防ぐ為に軽トラックの荷台にかけます。前垂れとトラックマットとを併用することでシート前方からの雨水の侵入を防ぎます。メーカー、エステル帆布トラックシートと比較して約50%軽量です。
用途荷物の落下防止や、悪天候等への荷物の濡れを防止。 寸法(mm)(シート前垂れ)1520×900 寸法(幅Wmm×長さLm)(ゴムバンド)15×10 適合車軽トラック
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

128ビットAES暗号化ワイヤレス接続 128ビットAES暗号化された通信で2.4GHzまたはBluetooth(3.0またはLE)でワイヤレス接続可能です。40mmミッドサイズボールでコントロール ウェブサイトやWordドキュメントを上下にスムーズにスクロールするのに役立つスクロールリングを搭載。ボールの直径は40mmで精密なトラッキングとカーソルコントロールを可能にします。4段階のDPI設定 DPIを400、800、1200、1600に設定でき、操作の必要性に応じて簡単に設定を変更できます。低いDPIは精密な編集向けで、高いDPIはWordやWebなどのブラウジングに向いています。左右対称デザイン 右利きでも左利きでも使用できる左右対称デザイン。腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぐので快適な使用感です。KensingtonWorksでカスタマイズ可能 無料のソフトウェアのKensingtonWorksをダウンロードしてボタンに機能割当(ショートカット含む)を行ったり、カーソルやスクローリングのスピードをカスタマイズすることができます。光学トラッキングテクノロジー 光学トラッキングテクノロジーで精密なカーソル動作を可能にし、腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぎ、作業の生産性と効率を高めます。着脱可能なリストレスト PC作業中に手首への負担を最小限に抑えるソフトなさわり心地のリストレスト付属。人間工学に基づき手の高さをトラックボールの位置に合わせることで負担を軽減します。
接続方式無線 ブラック&レッド
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

質量(g)350 タイプ白熱バルブ(4616) 定格電力(W)25 光源白熱球
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


質量(g)350 タイプ白熱バルブ(4517) 定格電力(W)23 光源白熱球
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ねて押すだけ、カンタンに閉められる新しいオープンファスナー。 丸いパーツを重ねて押すと、自動的に回転し簡単にファスナーを閉じられます。
タイプオープン 幅(mm)約30 材質テープ:ポリエステル、エレメント:ポリアセタール、スライダー:亜鉛合金
1本
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナイロン製に平ベルトタイプロープです。両端リング加工。
用途家具等の荷締めに(あて布などをしてご使用下さい) 仕様両端リング加工
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤 質量(g)500 幅(cm)6.7 高さ(cm)19.7 使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本 奥行き(cm)6.7
1本(500mL)
4,898 税込5,388
当日出荷