関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
多孔質の粒状で通気性・排水性・保水性に優れた単一用土です。
天然乾燥させ多孔質のため、一般草花や野菜の土に混ぜる事で通気性・透水性・保水性を高めます。
オリジナルの土づくりに大活躍。
用途用土作りに。
適合作物草花、野菜
ハイドロカルチャー・草花・野菜・観葉植物・山野草・小盆栽の植え替えに。 通気性・排水性に優れています。乾燥処理済みのため安心して使用できます。
寸法(mm)280×180×45
摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。小粒は、草花、観葉植物等幅広い植物に適する。
用途草花、花木、観葉植物、野菜等植物全般
適合作物草花、花木、観葉植物、野菜等植物
タイプ小粒
粒径(mm)2~5
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)6
砥材AWA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
麺に特化した電子レンジ対応の丼容器。絞タイプ(浅型)。丼や汁なし麺のテイクアウトにおすすめ。
材質マルチFP
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W)905
電源コード(m)1
上質な広葉・落葉樹の葉を粉砕・醗酵・熟成させて仕上げた有機質の代表的な用土です。
養分や水分の保蓄力が高く地力維持、排水の補助、地温の確保などに効果があります。
仕様熟成良品
こんなお得な商品も!
培養土
モノタロウ
¥499
税込¥549
元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜
適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど
内容量(L)14
配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
和風のお庭に良く合う玉砂利です。
丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質大理石
質量(kg)10
粒サイズ(mm)20
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
頭文字あ
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。微粒は、種まき、さし木、観葉植物、ミニ盆栽、草花等に使いやすい粒となっている。
用途草花、野菜、花木、観葉植物、山野草等
適合作物草花、野菜、花木、観葉植物、山野草
タイプ微粒
粒径(mm)2以下
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4
色ホワイトグレー
容量(L)5.0
消費電力(W)985(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安年間約15000円
タイマー設定6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34
アズワン品番64-9292-04
年間消費電力量(kW)555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。
景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
用途和風庭園に
材質結晶片岩
色青
関連キーワード