天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。
目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
電源単3電池×2
寸法(Φ×mm)39×153
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:レッド
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ3mm
入数:5個
カラー:レッド
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
寸法(mm)110×60×5
色赤
質量(g)7
径(Φmm)3
定格電流(mA)25
動作温度(℃)-20~+75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
アザミウマの忌避に最適な赤色波長を採用しています。最適な赤色波長が電照効果も発揮し、ダブルの効果があります。簡単に取付着脱可能な電球タイプです。既設のソケットがあれば、工事不要で省電化効果も享受。
用途日中はアザミウマ忌避に、夕方から夜間は電照効果で使い分けられます。
質量(g)92
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)100-242
口金E26/25
全光束(Lm)150
寿命40000時間
製品サイズ(mm)55×110
防水性IP65
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6
規格3V
抵抗(Ω)(保護)220
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000
順方向電圧(V)約2.1
指向角(°)約30(拡散タイプ)
順電流(mA)最大定格30
1個
¥299
税込¥329
欠品中
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
仕様定格電圧 = 12 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
真ん中がアンバー色のタイプです。
用途外装パーツ
仕様ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様
適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696
寸法(mm)Φ102×奥行42.5
光源LED
LED色レッド/アンバー
定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
補修用部品 高輝度LED(赤)
対応機種719M、725M、718Gplus、725G、K-β、K-5
アズワン品番64-9313-20
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED
スイッチボタン色で電池残量確認機能
18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵
充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満)
ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。
野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります)
天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します)
本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
米CREE社製高性能LED採用
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
防塵防水性能IP65
付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:53
全長(mm)首振:132、直:160
色迷彩
質量(g)205
落下距離(m)1
光度(cd)10000
直径(mm)29
明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)
照射距離(m)200
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
寸法(mm)210×230×80
セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
材質PP
包装形態化粧箱
質量(g)300
使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
¥1,219
税込¥1,341
当日出荷
DIYや電子工作に最適!3mmの赤色LED(発光ダイオード)です。手軽に取り扱えるサイズ感と汎用性の高さが特徴です。DIYや電子工作といった様々な用途でご使用いただけます。
セット内容本体のみ
材質半導体、プラスチック、金属
寸法(mm)3×25×3
1個
¥82
税込¥90
5日以内出荷
LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
仕様●発光色:赤●標準電圧:2.0V●標準電流:20mA●輝度(typ):4500mcd●照射角:15度●ピーク波長:630nm(max)
アズワン品番67-0360-85
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
天体観測や天体写真の撮影に適した、目に優しい、明るすぎない赤色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
材質アルミニウム等
質量(g)60(電池含む)
直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95
使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)
LED色赤色LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します
別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580
材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS
質量(g)161(電池除く)
使用電池単2電池×3本
電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)
LED赤×12個、白×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)95(警笛)
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8
保護等級IP64
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)
電源タイプ乾電池/充電
光束(Lm)600
明るさ(Lm)約600~10
照射距離(m)約188
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約2.5~40
IP等級64
落下耐久(m)2
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。
ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。
取り付け用ステー付。
仕様●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番68-1984-69
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LEDが常時点灯することで、防犯対策に
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個
材質ABS
形状ドーム
寸法(mm)115×115×70
包装形態化粧箱入り
1台
¥500
税込¥550
当日出荷
付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2
サイズフリー
タイプ(背面)逆A型
テープ幅(mm)60
本体寸法(mm)255×225×60
着丈(cm)約60
電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色赤
LEDランプあり
光度(mcd)14000
有効ウエストサイズ(cm)約135
LED使用数(個)16
仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ)
取付方式パネル取り付け
周波数(kHz)【スイッチング】1
出力方式PNP
電源電圧(V)10~30dc
保護等級IP67
材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅
表示LEDあり
光源色赤色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-5~+55
最大電流(mA)100
高輝度 LED合図灯は、合図灯/誘導灯のスタンダードモデルです。超高輝度3,000~4,000mcdです。点滅、点灯切り替えが可能です。
用途工事・警備・交通・防犯に。
電池単2電池×2本(別売)
発光パターン点滅⇒点灯⇒消灯
高輝度赤LEDベストは、高輝度LED使用で視認性抜群のLEDベストです。良質メッシュ生地で着やすく、通気性の良い構造になっております。前後に8個ずつLEDがついています。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)130まで
着丈(cm)60
電池単3×2本(別売り)
LED色赤
LED使用数(個)前8個・後8個
発光パターン点滅⇒消灯
輝度(cd/m2)22000
ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。
付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2
サイズフリー
タイプ(背面)逆A型 60mm幅シート付
テープ幅(mm)60
テープ地色白
着丈(cm)約60
電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色赤
LEDランプあり
光度(mcd)14000
有効ウエストサイズ(cm)約135
LED使用数(個)12
丈区分ショート丈
1着
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2
サイズフリー
タイプ(背面)逆A型
テープ幅(mm)60
本体寸法(mm)255×225×60
着丈(cm)約60
電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色赤
LEDランプあり
光度(mcd)14000
有効ウエストサイズ(cm)約135
LED使用数(個)16
材質反射部:PVC
サイズフリー
テープ幅(mm)50
電源単3電池×2本(別売)
テープ地色ゴールド
ウエスト(cm)95~120(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)50
光源赤色LED球×22個
アズワン品番64-7984-07
1枚
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
LEDランプあり
LED色赤
付属品マンガン電池×2本
ウエスト(cm)~135
着丈(cm)60
LED光源(mcd)14000
電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)
LED赤色×16個
RoHS指令(10物質対応)対応
ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に
方式ノック式
使用電池LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
替芯4C-07
LED赤色LED
色(軸)ブラック
入数(本)1
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4846
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-343HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8
保護等級IP64
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)
電源タイプ乾電池/充電
光束(Lm)450
明るさ(Lm)約450~7
照射距離(m)約163
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約3.5~40
IP等級64
落下耐久(m)2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要。防犯効果アップの防犯ステッカー付属
電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
質量(g)約110(電池除く)
形状ドーム型
電池寿命約24ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。
点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します)
外形寸法(mm)直径117×高さ72(mm)(最大値)
付属品防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 2本、取付アンカー 2本、取付ガイドシート 1枚
アズワン品番64-8924-82
1個
¥1,232
税込¥1,355
当日出荷
人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要。防犯効果アップの防犯ステッカー付属
電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
質量(g)約160(電池除く)
形状筒型
電池寿命約12ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。
点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します)
外形寸法(mm)幅71×高さ135×奥行229(mm)(最大値)
付属品ダミーアンテナ 1本、防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 3本、取付アンカー 3本
アズワン品番64-8924-81
1個
¥1,327
税込¥1,460
当日出荷
明るく鮮やかな発光の誘導棒
点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容本体のみ
材質PVC
長さ(mm)520
寸法(mm)45×45×520
使用電池単1電池2本(別売)
1個
¥646
税込¥711
欠品中
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ