なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
芯径(mm)0.9
商品タイプ替芯
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)2.0
質量(g/パック)18.9
商品タイプ替芯
「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号22 112 006
価格訴求を追求したお買い得品です。太くて、熱に強い2.0mm芯。夏場の車内などでも溶けにくいです。
芯径(mm)2.0
商品タイプ替芯
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)0.9×10.5×148.1
質量(g)14.4
芯径(mm)2
材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ
方式ノック式
商品タイプ本体
カラー芯でありながら、墨芯シャープと同等の消去性があり、消しゴムで消して書き直すことができます。「間違えた箇所を赤で書き、できたら消していく」といった繰り返しが重要な基礎勉強にも適しています。
メーカー旧品のカラーシャープ芯と比べ、先端強度が約40%優れた折れにくい芯です。
2008年発売以来、大好評頂いているシャープ芯『ユニ ナノダイヤ』シリーズです。シャープ芯の芯体の隙間に、1本につき約4億個のナノダイヤを配合したことにより、濃くなめらかな書き味を実現しています。
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.7
グリーン購入法適合
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
鉛筆の筆記する時と近い芯径の1.3mmなので、芯が折れにくく、鉛筆感覚で書くことができる、小学生のための赤芯シャープペンシルです。
鉛筆のように芯を削る手間がなく、いつでも使いやすい太さが続きます。また、本体を繰り返し使えるため、経済的で環境にも配慮しています。
本体にソフトグリップ軸を採用しているので、指にフィットします。
ノック部のキャップが外れないので、誤飲を防ぎます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質軸:ABS・TPE、ノック部:R-ABS
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
使いやすいノック式を採用!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
商品タイプ本体
質量(g)12
方式ノック式
芯径(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。2010年の発売以来、多くのユーザーを支えてきました。高純度グラファイト配合で濃くてなめらかな書き味。パッケージはシンプルなデザインに一新。文房具をカラーコーディネートして揃えて楽しむトレンドを踏まえ、他の文房具とも合わせやすい淡い色をケースに採用しました。
用途シャープペン替え芯
長さ(mm)60
シリーズネオックス・グラファイト(neox GRAPHITE)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.5
材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂
長さ(mm)60
質量(g)(ケース)4.2
外形寸法(mm)68×13×5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
適合0.9mm替芯
方式ノック式
芯径(mm)0.9
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
イヤな臭いがしません。
紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。
鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。
金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材をいためません。
線幅(mm)細/0.9、極細/0.4
質量(g)10.0
タイプツイン
軸径(Φmm)13.0
厚さ(mm)17.0
全長(mm)145.6
材質(軸)再生PP樹脂
材質(ペン芯)(細)/PET繊維、(極細)POM樹脂
グリーン購入法適合
インク水性顔料
エコマーク認定認定
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字・極細字
エコマーク認定番号18 112 170
ポスターカラーのように鮮やか発色。
乾けば水に流れず耐水性に優れています。
水性ですから素材を侵すことがありません。
イヤなニオイもありません。
重ね書きができます。
にじみや裏うつりがありません。
不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル
線幅(mm)0.9~1.3
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字丸芯
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。
いやな臭いがしません。
くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
タイプツイン
材質(ケース)PP樹脂
商品タイプ使い切り本体
耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。
人にやさしいアルコール系インキを採用。
キャップ安全性ISO規格適合。
線幅(mm)0.9
エコマーク認定認定
質量(g)11
材質再生PP
タイプシングル
寸法(mm)12×17×141
インク油性
入数1本
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
エコマーク認定番号17 112 014
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
芯径(mm)2.0
商品タイプ替芯
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)0.7~0.9
質量(g)8.4
材質(軸)再生PP樹脂
インク油性
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.3×139.1
グリーン購入法適合
線の太さ細字
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。
安定した筆記を得るための低重心設計。
定規をあてやすい4mmガイドパイプ。
手のすべりを防ぐローレット加工。
芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。
製図用。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)14
外形寸法(mm)10×8×147
方式ノック式
色(本体)シルバー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
0.9mmの太い径のカラー芯は、既存の0.5mm、0.7mmのカラー芯と比べて、描線の発色が良く、より濃い描線となります。
筆圧をコントロールすることで濃淡を表現でき、お客様が表現したい描画の表情に深みをもたらすことができます。主な商品特長は以下のとおりです。
サラサラした書き味
力の強弱で自由な濃淡をつけた表現が可能
耐水性のある描線
描線は消しゴムで消すことが可能
サインペン「EMOTT(エモット)」の描線の上から『EMOTT(エモット)pencil』で筆記可能
『EMOTT(エモット)pencil』の上から、サインペン「EMOTT(エモット)」で筆記可能
用途発色が良く、筆圧で濃淡をつけることができますので、ハンドレタリングや塗り絵、イラスト描きなどに最適
タイプシングル
芯径(mm)0.9
色数4
商品タイプ替芯
7070用の替芯です。削る必要無く常にシャープな芯先です。木材、紙、金属へのマーキングに向いています。
芯径(mm)0.9
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP
連続使用温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
ユニホルダー専用のホルダー芯。2.0mm芯で鉛筆と同じような書き味を実現しました。ユニホルダー専用の替芯です。
芯径(mm)2
質量(g)18.9
寸法(縦×横×厚さ)(mm)143×26×6
木材筆記時でも、濃く、折れにくくなっています。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)143.6×26×6
質量(g)18.9
芯径(mm)2.0
材質墨芯
商品タイプ替芯
ポケットにピッタリ入り、手のひらに収まるショートサイズ。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペン、便利な芯削り付キャップが付いてます。
全長(mm)127
方式ノック式
芯径(mm)2.0
商品タイプ本体
握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン
商品タイプ本体
芯径(mm)2
材質(本体)プラスチック
質量(g)12
方式ノック式
本体寸法(mm)Φ9×144
芯材クレヨン
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類制御・計装ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
ポスターカラーのような鮮やかな発色。小さな文字や縁取り、細部書きに使える0.9~1.3mmの細字丸芯タイプ。不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
インク色グリーン、ライトブルー、ブルー、バイオレット、ピンク、レッド、オレンジ
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線の太さ細字丸芯
線幅(mm)1
1セット(7本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
いろんな素材にスラスラ書ける!速書きしてもカスレにくい。いろんな素材に筆記可能な油性マーカー。極細+細字のツインタイプ。溶剤にアルコールを使用してるため身体にも安全な油性サインペンです。描線幅0.4mm/0.9mm。
タイプツイン
線幅(mm)極細0.4/細0.9
インク油性
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極細+細字丸芯
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 171
太くて、熱に強い2.0mm芯
用途建築用
商品タイプ替芯
芯径(mm)2
主な用途建築用
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
ポスターカラーのような鮮やかな発色。小さな文字や縁取り、細部書きに使える0.9~1.3mmの細字丸芯タイプ。
不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。
ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
タイプシングル
線幅(mm)1
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)200
種類通信ケーブル
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
材質(導体)軟銅線
0.9mmの太い径のカラー芯は、既存の0.5mm、0.7mmのカラー芯と比べて、描線の発色が良く、より濃い描線となります。
筆圧をコントロールすることで濃淡を表現でき、お客様が表現したい描画の表情に深みをもたらすことができます。主な商品特長は以下のとおりです。
サラサラした書き味
力の強弱で自由な濃淡をつけた表現が可能
耐水性のある描線
描線は消しゴムで消すことが可能
サインペン「EMOTT(エモット)」の描線の上から『EMOTT(エモット)pencil』で筆記可能
『EMOTT(エモット)pencil』の上から、サインペン「EMOTT(エモット)」で筆記可能
用途発色が良く、筆圧で濃淡をつけることができますので、ハンドレタリングや塗り絵、イラスト描きなどに最適
タイプシングル
芯径(mm)0.9
色数4
商品タイプ詰替式本体
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)
種類難燃ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
関連キーワード
1
2
次へ