普通の洗剤では落ちない汚れを落とす。「茂木和哉 極」は秋田の温泉施設の超ガンコな水アカを落とすために開発したシリーズ最大の研磨剤量配合(60%)の洗剤です。
酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に落とせます。 水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。
絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。 キッチン・台所・厨房や浴室などの大掃除にもおすすめ。 200mL(品番:C00791)とお試しサイズの80mL(品番:C01090)がございます。
用途浴室内の鏡、カラン (蛇口)の水アカ。IHクッキングヒーターの天板、鍋、フライパンの水アカやこびりつき。便器の黄ばみや尿石。 スチール棚やキャンプ用品、工具、自転車、ゴルフドライバーなどのサビ。
液性酸性
成分研磨材(60%)、界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、スルファミン酸、pH調整剤、有機溶剤、増粘剤
シリーズ茂木和哉
商品タイプクレンザー
次世代型高機能特殊繊維ローラー! 含み・吐き出しが抜群で高耐久性! もちろん低飛散
用途外壁、粗面、屋根用、波トタン、凹凸面
適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
生地の種類次世代型高機能特殊繊維
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力油汚れ落とし「なまはげ」!
焼肉屋のガンコなこびりつき汚れを落とすために開発された業務用洗剤を、一般向けにカスタマイズした強力油汚れ洗剤。
キッチンのガンコな汚れ・・・ギトギト・ベタベタ、こびりついた油汚れの落ちない汚れを溶かして落とす
換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床など台所の油汚れに効果発揮!
用途換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床などのキッチンの汚れ
液性アルカリ性
成分エタノールアミン(7%)、けい酸塩(5%)、溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
アズワン品番64-1225-91
1本(320mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
抜群の耐久性! 超低飛散と少ない泡立ちを実現。王道の中毛13ミリローラー 。長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。 タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途外壁、サイディング、軒天
毛丈(mm)13
適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート
生地の種類マイクロファイバー
残った炭を安全に保存します。又、使用した炭を仮死状態で 保存しますので再利用が手間取らず、大変経済的です。材質:ステンレス
材質本体ステンレス
質量(kg)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×425
TKG品番9-0769-1201
TKG品番(2017)6-0685-1001
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
軽量ハイメッシュタイプの草刈用チップソー。石の多い場所で真価を発揮する刈払チップソー。刃の間にショックガードを設けているので抜群の耐久性を発揮します。
用途刈払い機用チップソー。
内径(Φmm)25.4
種類ローラー
主な用途スレート用・トタン用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
トタン・スレートの波板塗装に最適です。溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。
用途スレートの波板塗装に
サイズ(inch)7
管内径(Φmm)23
適合ハンドルNEW ジャストローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
軽量ハイメシュタイプの草刈用チップソー刃の角度を従来品よりも鋭角に付ける事により、抜群の切れ味を発揮し作業効率が格段に向上します。
用途刈払作業用
穴径(Φmm)25.4
トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ
用途波トタン専用。
ローラーサイズ(mm)175
トラスコ品番806-5797
サイズレギュラー
質量(g)55
種類ローラー
サイズ(inch)7
材質(ローラー部)スポンジ
主な用途波トタン用
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ
ローラー径(Φmm)78
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・下塗りから上塗りまで対応可能な高機能ローラー
・密度が高く弾力があり、優れた耐久性を実現
・塗料の伸びがよく、泡の発生と毛抜けを抑えた高性能ローラー
・サイディングの凸凹にもしっかりくいつき、作業性が良く美しい仕上がりを実現
用途微弾性フィラー・サーフェーサーに最適
サイズスモール
適合塗料微弾性フィラー・サーフェーサーに最適
外筒外径(Φmm)15
生地の種類ハイブリット原反
フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に!
サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP!
ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。
塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応
毛丈(mm)18
種類ローラー
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
含み、吐出しに優れたハイパイルローラー! 強い毛質でへたりも少なく抜群の耐久性。どんな凹凸にもフィット
用途外壁、屋根塗装、凹凸面
適合塗料水性/ターペン型ウレタン塗料・水性/ターペン型シリコン塗料・各種合成樹脂調合ペイント・各種エマルションペイント等
大変安価なスモールローラーです。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ナイロン
フレームを樹脂で補強している為折れにくくなっています。ガシガシ使いたい方におすすめの商品です。また、補強している事でローラーの回転が安定し作業効率が向上します。
用途狭所・小物塗装などの塗装
形状脱着式
色ネイビー
タイプミニスモールローラー
RoHS指令(10物質対応)対応
マッスルローラーハンドルにカラーグリップが新登場!!グリップ部分とハリガネ部分の脱着が可能。
用途ミニスモールローラー用
寸法(cm)30
適合サイズミニスモール
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤
水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます!
皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる
浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に
週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ
クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤
バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に
液性酸性
成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
1本(320mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
本品は、従来チップソーより刃数を多く設けております。また先端チップをより鋭利な角度で研磨加工しております。
これらの特長により、優れた性能を発揮させることに成功いたしました。切れ味の超軽快!
従来品に比べ、極めて軽い切れ味を発揮します!作業性UP!石の飛散が減少!
1枚当たりの負荷抵抗が小さい為、石の飛散が減少!安全性UP!エンジンの負担が軽減!
低速回転でも十分作業が行えるため、機械の負担が減少!経済性UP!
このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。
用途刈払作業用
穴径(Φmm)25.4
材質【台金】SKS-5
マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。
全高(mm)274
ガスの種類LPガス
接続口径(Φmm)9.5ゴム管
関連キーワード