77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦熱を利用した火おこし器を簡易的に体験できます。
セット内容ひきり棒(はずみ円板 腕木 ひも付 12Φ×600mm)、ひきり板(1枚 発火穴12ケ所 450×60×11mm)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

縄文式の原始・古代社会で用いられた火おこし器を再現させたものです。摩擦棒(ひきりぎね)交換式になっています。
仕様おもり・回転ひも付 セット内容本体[芯棒・横木、ロープ]、臼木2枚、摩擦棒(ひきりぎね)20個、カンナくず、ねじ、ナット 長さ(mm)【芯棒】550、【横木】470 質量(g)約570 タイプB
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷

サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。 付属品T字レバー(2本) 仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm 材質本体:スチール、T字レバー:スチール 幅(mm)63 高さ(mm)91(46.5) 最大使用荷重(t)1.5
1セット(2本)
279,800 税込307,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷

火起こしが火消しつぼにも変わります。 火起こしと火消しつぼのセット。
材質火消しつぼ本体・ふた:アルスター鋼板、火起し器:亜鉛めっき鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき) 質量(kg)1.7 組立寸法(mm)火消しつぼ:215×200×高さ290、本体:外径210×高さ225、火起し器:外径180×高さ200
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷


凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。 荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。 リフトマン待ち時間が大幅に削減。 鉄製同種製品の約半分の質量。 優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。 防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。 ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg)1000 寸法(mm)上昇量:14.4 関連資料部品構成(0.6MB)
1セット(2本)
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火おこし器B(注文コード:28563064)の補充部品です。
直径×長さL(Φmm×mm)10×70
1セット(10個)
2,500 税込2,750
当日出荷

悪天候でも使用できます。 コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-1 材質マグネシウム 長さ(mm)付属のこ:74 寸法(mm)Φ8×103 質量(g)46
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

あみのエーワン火おこし道具セット
聞いたことはあるがやったことはない!。ほとんどの方はそうじゃないかと思います。体験学習やキャンプで時間のある時などチャレンジしてみてください。
セット内容本体、火種棒5本(1本約8回使用可能) 材質ナイロン、間伐材 質量(g)約1090 寸法(cm)58×56
1個
7,300 税込8,030
8日以内出荷

簡単、炭火起こし。超薄型収納!持ち運びに便利です。
材質本体:亜鉛めっき鋼板、目皿・ハンドル:鉄(クロムめっき) 収納時寸法(mm)150×205×厚さ55
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途コンクリートのハツリ作業に 全長(mm)1000 刃幅(mm)95
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBQ、焚火、薪ストーブの火おこしに。ピンポイントに送風可能。
材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル 寸法(mm)16×20 長さ(mm)110~480 質量(g)40
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

杭状の為設置が簡単。あらかじめ被害を受ける場所を『とおせん棒』で囲み、害獣を寄せ付けなくします。 モグラ、野ネズミを捕殺せず、臭いで追い払います。土壌汚染を引き起こしません。
対象動物モグラ、ネズミ
1パック(3本)ほか
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBQ・焚き火・薪ストーブの火おこしに便利な火吹き棒。ピンポイントに送風可能で持ち運びにも便利なクリップ付伸縮式タイプ。
材質本体:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル 寸法(mm)約18×24×長さ180~630 質量(g)約80
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

あみのエーワン火吹き棒(グリップ付)
BBQや焚き火の火起こしや加熱に役立つ。木炭着火時に、ピンポイントに効率的に酸素供給が可能です!スグレモノ!。注意)長時間 火にあぶり続けないでください。熱伝導で手元付近まで熱くなることがあります。
材質棒:ステンレス、グリップ:ゴム 寸法(cm)17.5(65.5)×1.2(先部1)
1個
440 税込484
8日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
1箱(2.5kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BBQや焚き火の着火・火起こしに。ライターなどの火種がいらないファイヤースターターとコンパクトに収納できる火吹き棒のセット。防災用としても使えます。火吹き棒は手のひらに収まるコンパクトサイズ。ポケット等に引っ掛けられる便利なクリップ付き。
仕様収納袋付き(火吹き棒用) 材質ファイヤースターター/点火棒:マグネシウム合金、グリップ:ABS樹脂、プレート:ステンレス鋼 火吹き/本体:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル 寸法(mm)約ファイヤースターター/点火棒:20×11×長さ76、プレート:20×11×長さ67、火吹き棒:16×20×長さ110~480 質量(g)ファイヤースターター:約28、火吹き棒:約40 収納寸法(mm)ファイヤースターター:20×11×長さ79、火吹き棒:16×20×長さ110
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

悪天候でも使用できます。 軽量でコンパクトなのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-2 材質マグネシウム 長さ(mm)付属のこ:74 寸法(mm)27×78×9 質量(g)50
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C 全長(mm)350 質量(g)310 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。
用途ワークの持ち上げ・異動作業 トラスコ品番303-1004 適合本体スチール 全長(mm)1200 許容荷重(t)1 先端寸法(mm)120×2 材質(ローラー部)MCナイロン
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直) 材質本体/アルミ、ツメ/スチール 高さ(mm)82 厚さ(mm)66
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

万力に固定された振動棒を松やにをぬった牛皮で軽くこすり、棒に縦振動を起こし、その振動によって生じる定常波のようすから縦振動の振動数を測定します。
セット内容気柱共鳴管(ガラス製、長さ1,000mm)、管支え台2個、振動棒、牛皮、松脂(松やに)、コルクパウダー、固定用万力 材質【気柱共鳴管】ガラス 長さ(mm)1000
1個
72,000 税込79,200
12日以内出荷

サポートリフター BeHAUS 動画あり
天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時) 材質SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火起こしに/災害時の備えに
材質(本体)点火棒 : マグネシウム ・ グリップ : 木 ・ プレート : 鉄 アズワン品番65-1210-66
1個
599 税込659
当日出荷

スイベルヘッド付。精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。 使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。 ボルトはメートル台形ねじで、熱処理調質していますから強靭です。 ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。
エスコ品番EA984DD-75 材質鍛造焼入鋼 質量(kg)2.5 寸法H(mm)185 寸法D(mm)76 寸法B(mm)141 寸法I(mm)23 使用最大締付荷重(kg)5000 二面幅S(mm)24 口深(mm)76 穴径C(Φmm)11
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ 仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])7840[800] ボルト平径(mm)17
1セット(20本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

持ち物を追跡できるため、安心です。 AirTag用ワイヤーケーブル付きセキュアホルダーは、革新的な六角レンチロックシステムと耐久性のある編組ワイヤーケーブルにより、AirTagが外れることなく、しっかりと持ち物に取り付けることができます。 隆起したエッジを備えた設計により、AirTagを安全に保ち、傷から保護します。 便利で丈夫で安全なロックシステムにより、鍵、車のリモコン、荷物などに、簡単に取り付けることができます。 AirTagのエレガントなデザインとカスタム文字を隠すことなく、AirTagと完全にマッチするスタイリッシュなブラック、ホワイトの2色から選択できます。
互換性AirTag
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和室の地下室への入口に最適な大型畳下開口ハッチです。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳の場合はご使用できます。畳コーナーに設置すれば「畳コーナーH寸法」 +「 床下H寸法」となり大容量収納室となります。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)約34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×860×244 開口寸法(mm)1640×870 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板 材質(枠) 開閉角度(°)約70
1台
139,800 税込153,780
41日以内出荷

ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。天板が縦に開きます、階段を設置することで地下室への入口になります。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)25 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×1207×264 開口寸法(mm)795×1192 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板 材質(枠)アルミ 開閉角度(°)約70
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 15mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃伸長 = 3.5 → 5% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷