コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。
メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。
手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。
ミラー仕上げ
形状ストレート
種別スピンナハンドル
寸法A(mm)10
超ロングタイプのメガネレンチです。
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高トルクを掛けやすく、また通常のレンチでは届きにくい奥まった場所にも最適です。片面オフセット形状で、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトにも最適です。レンチ本体ははスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工。質感は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
仕様クロームメッキ
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
形状オフセット
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
生地も縫製も日本製、夏用サージを使用。
種別パンツ
混率(%)ポリエステル65,レーヨン35
股下(cm)93
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
クロムバナジウム鋼です。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
形状ストレート
表面処理三価クロムメッキ
ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。
超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
早回しに便利なローレット加工仕上げです。
付属品ソケットホルダ
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
トラスコ品番356-8709
全長(mm)740~1640
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番431-9613
質量(kg)0.97
首振りあり
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品液だれ防止キャップ
ノズル長(mm)530
材質ポリエチレン
メモリーなし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
正逆は切替爪式です。
片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。
本体はさびにくいカチオン塗装です。
便利なシノ付きです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類ノーズプライヤ
握り部滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC45
材質S55C
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
家中まるごとキレイ!高いところもスキマの奥も、手の届かないところに、のびてまがってピタッと届く。
ホコリ・ゴミ・髪の毛を残さずからめて離さない!
平面・曲面・凸凹はもちろん、わずかなスキマにもフィットします。
表面のシートがホコリの舞い上げをブロック。
種類ハンディモップ
セット内容ホルダー1本、取替シート2枚
種別本体
全長(mm)890
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。
ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。
全長(mm)163
差込角対辺(mm)6.35
KYK超ロングノズル専用のホルダーです。
超ロングノズルをコンパクトに収納できます。
液だれを防ぎ、床を汚しません。
用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。
質量(g)10
材質/仕上低発泡剤+PP
危険物の類別非危険物
長巻き超ロングシリーズがリニューアル。消臭機能付。
タイプシングル
長巻き超ロングシリーズがリニューアル。消臭機能付。
種別芯なし(太芯)
材質パルプ
幅(mm)107
色ホワイト
FSC認証認証
FSC認証番号SA-COC-006311
寅壱スタイルを継承しつつ、着こなしやすさを極めたブルーラベル鳶服
丈夫で、手入れのしやすいポリエステル素材。度重なる洗濯にも強さを発揮。しかも、ヘリンボーン柄の表面感で、正統の着こなしを粋に演出します。
世代を超えて愛される、風格と貫禄が漂う本格派。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー
匠の技とクオリティを実感。プロの仕事着として、安心して着こなせるトビ服のベストスタイル。
種別ニッカズボン
素材ポリエステル100%(ミニヘリンボーン)
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
頭に巻きやすい最適な長さのタオルです。
汗をしっかり吸収します。
適度な薄さで結び目が邪魔になりにくいです。
用途屋外作業の日よけや、防寒対策に。
質量(g)204
混率(%)綿100
寸法(縦×横)(mm)340×1100
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角6角
差込角(mm)19
全長(mm)150
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)9.5
全長(mm)120
穴角6角
ペンギン超ロングシリーズから大容量タイプが新登場
種別芯なし
長さ(m)250
FSC認証認証
FSC認証番号SA-COC-006311
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
超ロングタイプで、今まで作業できなかった箇所にもアクセスします。
差込角(mm)12.7
材質シリコンゴム+ビーチ材
寸法(幅W×長さL)(mm)125×945
1本(1本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
形に合わせた立体構造ですので手首にぴったりフィットしてずれにくいです。
用途一般作業
色ワークカラー
サイズフリー
トラスコ品番119-8720
厚さ(mm)3
質量(g)112
長さ(cm)18
全長(cm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3双)
¥849
税込¥934
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番356-8717
全長(mm)750~1640
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ