超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチロータリータイプ
保護等級IPX4
外径(mm)10
点灯時間最大/8時間30分
電球の種類LED
特殊用途防沫
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売
全長(mm)38
トラスコ品番414-3914
材質(本体)アルミ
質量(g)9
外径(Φmm)12
全光束(Lm)15
使用電球LED
連続点灯時間約8.5時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)15
防水仕様IPX4(防滴仕様)
照射距離(m)22m
点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間
電球の種類LED
特殊用途防沫
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番583-9297
質量(g)約10
本体寸法(mm)約Φ13×37.5
光源Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間約8時間
光束(Lm)15
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)約8
使用電球LED
連続点灯時間約8時間
LEDΦ5mm白色LED1灯
光束(Lm)15
本体ツイストスイッチ充電式キーライト。
ボディを回して調光するから使いやすい。
超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。
Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm)
色ブラック
質量(g)約18
寸法(Φmm×Lmm)約16.3×48.9
保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度約35cd(Eco)、約859cd(High)
使用電池リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約10(Eco)、約220(High)
照射距離(m)最大約59
点灯時間約5時間(Eco)、約10分(High)
電球の種類LED
落下耐久(m)2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電球の種類LED
材質本体:アルミ合金、本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼、カバーガラス:強化ガラス クリア
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。
全光束(Lm)(最大)約10
付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)
色ブラック
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨型
電球の種類LED
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル
質量(g)約17(キーリング含む)
外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード
光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh
充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります
紫外線波長(nm)375 ±10
光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時
照射距離(m)約75
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル
質量(g)約17(キーリング含む)
外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード)
光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります)
紫外線波長(nm)395±10
光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード
照射距離(m)約58
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。
マグネットや自立できる足もついており様々なシチュエーションで使用できます。
各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。
付属品Type-C充電線
材質ABS+PS+アルミ
機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付
電池ポリマー電池 400mA
点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅
充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)
LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個)
明るさ(Lm)白色 (HI 350/LOW 30)、暖色 (HI 380/LOW 30)、白色+暖色 530
電球の種類LED
駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
電池1本でここまで高性能!重量わずか30g(電池含む)。MOSスーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ミニライト。「スタイラスプロ」の姉妹モデルですが、こちらの電源は単4形アルカリ乾電池1本のみ。これだけ小型でありながら、スタイラスプロに迫る充分な明るさがあります。使用されているLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠点灯、連続点灯が可能です。
アズワン品番62-2930-89
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト
仕様(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅
付属品角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル
材質ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など
寸法(mm)39×40×23
色(ボディ)クリアレッド
質量(g)17(シリコンパーツ・ベルクロ除く)
発光色レッド
輝度18000mcdのLED3個搭載
電池リチウムイオンポリマー
点灯方式3モード(回転→点滅→連続)
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-9545-83
装着可能径(mm)(ベルクロ)14~34
点灯時間(時間)回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池CR2016 3V×2個(付属)
材質/仕上本体:プラスチック
付属品キーホルダー
質量(g)15
連続点灯時間12時間
電球の種類LED
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
外筒・グリップには耐薬品性の樹脂が使用されています。汚れたらシンナーなどの溶剤でふき取れます。
面発光型のLEDに拡散フィルムをつけた物でLED特有のまぶしさがなく、約140度の拡散角度があります。
二重絶縁構造です。
用途電気リール用のライトヘッドして
電球の種類LED
トラスコ品番756-8517
セット内容コードリール取付用落下防止バンド
全長(mm)314
質量(g)150
タイプ耐薬品性外筒タイプ
電源(V)100
消費電力(W)3
構造二重絶縁構造
コード長さ(m)0.3
全光束(Lm)180
明るさ(Lm)180
標準消費電力料金(円/h)0.08
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入
電球の種類LED
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。
セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書
材質アルミニウム、プラスチック
質量(g)37±5
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh
定格DC5V0.5A(最大)
電力(W)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61
保護等級IPX4相当
バッテリー容量(mAh)500
充電方式Type-C(約2時間)
明るさ(Lm)500強/350中/140弱
関連資料(1.15MB)
電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可)
充放電回数(回)約300
調光範囲強/中/弱/フラッシュ
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。
白色LED以外に赤色と青色LEDを交互に点滅できる点灯モードも搭載。筐体下部にホイッスル付き。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。
付属品Type-C充電線
材質ABS+アルミ
寸法(mm)87×18×40
形縦長
質量(g)45
機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付
電池ポリマー電池 400mA
点滅白色 High -Low ・赤青色点滅 ・白色 High -Low
充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)
LED3030:(白色13個+青色3個+赤色3個)
明るさ(Lm)白色正面(HI 70/LOW 20)、白色側面(HI 60/LOW 15)
電球の種類LED
駆動時間(時間)約1~2(点灯モードによって異なります)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。
カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。背面にはドライバービット付き。
各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。
付属品Type-C充電線
材質ABS+アルミ
寸法(mm)95×31×57
形縦丸
質量(g)61
機能ボトルオープナー、カラビナ、電池残量表示、ドライバービット(2.0フラット、3.0フラット、2.0クロス、3.0クロス)、Type-c充電口、磁石付
電池ポリマー電池 500mA
点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅
充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)
LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個)
明るさ(Lm)白色(HI 530/LOW 30)、暖色(HI 530/LOW 30)、白色+暖色 845
電球の種類LED
駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1、LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ
色ブラック
質量(g)(ポッド)約270
入力電圧(V)12 DC
直径×長さL(Φmm×mm)43.18×60.96
LED(1x)5 W CREE XP-G2
強度シングル
マウント汎用M8
ビーム角度(°)10または40
ビーム距離(m)73.152(240フィート)
防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)0.75
1個
¥73,980
税込¥81,378
62日以内出荷
DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容マイクロLEDライトポッド、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ、(10度ビームパターン)、フラッドビームレンズ、(25度ビームパターン)、M8(8mm)マウントブラケット、DENALIライティングDM1 LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ
色ブラック
質量(g)(ポッド)約270
入力電圧(V)12 DC
直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)43.18×60.96
LED(1x)5 W CREE XP-G2
強度シングル
マウント汎用M8
ビーム角度(°)10または40
ビーム距離(m)73.152(240フィート)
防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)0.75
1個
¥36,980
税込¥40,678
62日以内出荷
左右セットで、2つのDENALIDMLEDライトを追加装着できます。
DENALIDMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。
DMは正面からの光を見たときの明るさを軽減するため、昼間の視認性にも理想的です。
1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準のオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。
DENALILEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
適合車種BMW R1200GS LC(13-)
セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレーと点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1LEDマウントキット、取り付け手順書、六角レンチ
関連資料(1.17MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
62日以内出荷
ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)約19(電池除く)
光源白色LED
照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)
連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)
電球の種類LED
力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容本体×1
材質PVC
質量(g)9
寸法(Φ×mm)29×25
包装形態OPP袋入
点灯時間(時間)約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19
本体質量(g)約60
全光束(Lm)(トップライト)60,(メインライト)1000-強,500-中,250-弱
コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1m
バッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh
照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱)
連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱)
防塵防水性能IP64
充電時間(時間)約2.0
明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱)
照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
高性能UV-LEDを搭載しております。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長400nm)を効率よく放射します。通常のUV-LED20灯タイプに相当します。USB対応で、携帯性/ランニングコストとも非常に優れた超小型UV-LEDライトです。
スイッチひとつで点灯し、45秒・60秒のタイマー付きです。
光量が強いため高速硬化が可能です。
USBポート対応で、コンセント以外にもパソコンなどに繋いで使用できます。
一般的な蛍光管UVライトより硬化時間が短いので、5本指すべてのネイルが秒速で完成します!
仕様●UV-LED×6灯タイプ●タイマー付き(45秒・60秒)●UV波長:365~405nm●仮硬化:6~18秒●完全硬化:30~60秒●サイズ:縦67×横131×高さ15mm●本体重量:49g●【付属品】LEDライト本体/ケーブル/取扱説明書
アズワン品番67-8046-85
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。
4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。
※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。
明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。
LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。
透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。
電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。
付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池
質量(g)約214(電池含む)
倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25
材質(グリップ)ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32
照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)
レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24
連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。電源不要のコードレス式なので大変便利。女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。最大直径約8cmの枝も切断できます。安全ストッパー付き。LEDライト搭載。
用途庭木の剪定や太枝の切断に。
寸法(mm)310×100×60
質量(g)780
電源AC充電式
連続使用時間(時間)約1
チェーンスピード(m/s)約5
充電時間約3時間30分
バッテリー容量(mAh)約1500
1セット
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト。4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。USB Type-C充電ポート付き充電式バッテリー内蔵。バッテリー残量表示機能付。
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
5000mAh。20W PD急速充電。超小型で持ち運びやすい。デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電。移動中に充電可能。充電状況をお知らせ可能なLEDライト付。USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応。シリコンキャップ付で端子を保護
仕様証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEE
セット内容5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1
材質プラスチック
寸法(mm)78.6×46.5×25.1
質量(g)95
出力USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A
入力USB-C : 5V=2.4A、9V=2A
定格出力5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAh
バッテリーリチウムイオン
保証期間13カ月
保護機能smartSHIELD
充電時間(時間)約1.5(PD)
バッテリー容量(mAh)5000(17.8Wh)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
5000ccクラスの乗用車まで対応
モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター
バッテリーあがりのスタート電源として、普段はスマートフォン携帯電話のモバイルバッテリーとして、さらにライトで作業時、緊急時に対応
バッテリー残量確認も出来ます
超小型・超軽量、コンパクトだから持ち運びもラクラク
アルミ合金ボディーだからとっても丈夫
スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!接続コードも付属しています
作業時にも便利な広域300lmのLEDライト付
ガソリン車5000ccクラス対応、ディーゼル車2500ccクラス対応
過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー
付属品ジャンプスターターケーブル、USBケーブル、ACアダプター、シガーアダプター
寸法(mm)134×69×26
質量(g)285(ケーブル除く)
出力(DC12V)スタート電流300A、ピーク電流400A、(USB)5V-2A
定格電圧(V)12
バッテリーリチウムポリマー電池
充電時間(時間)5
バッテリー容量(mAh)6900
充電可能回数約500回
アズワン品番64-9371-20
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を46%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1384
材質アルミニウム+ラバープロテクション
幅(mm)94
高さ(mm)102
奥行(mm)39
電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh
消費電力(W)7.3
保護等級IP65
光源色5700K
充電時間(時間)4
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)100~1000
照射範囲100°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
待望の超高輝度LEDライト搭載
高解像度低照度カメラで、暗い水中も驚くほど明るく映し出します
小型で汎用性・信頼性の高い水中カメラです
水産・土木・港湾関係等幅広い業種での調査に利用いただけます
脅威の水密構造により、水漏れの心配なし
超広角レンズで、広い視野を確保します超広角レンズで、広い視野を確保します
狭い場所も容易に観察可能!
特殊製法で、連続微振動・衝撃に強くメンテナンスフリー。
水深(m)最大使用:50
レンズf=2.9mm(F2)
寸法(mm)Φ51×59(ケーブル含まず)
質量(g)約100(ケーブル含まず)
材質樹脂製
撮像素子1/3"カラーCCD
総画素数38万画素
解像度水平:520TV本
最低被写体照度(Lux)0.035(F1.4)
画角気中:91.4°×70.0°、水中:64.4°×50.5°
ホワイトバランスオート
フォーカス固定(0.2m~)
ケーブル水中:Φ6mm×25m
仕様アイリス:電子アイリス
電源AC100VまたはDC12V
LEDランプ12灯(調光付き)
セット内容本体(ケーブル付き)、予備ヒューズ×2(3A)、プラスドライバ、映像ケーブル、モニター(収納ケース装着)、SDカード(4GB・8GB モニタ装着)、ACアダプタ、接続ケーブル(25m・固定ワイヤー付き)、リモコン、収納ケース、取扱説明書(本体・CL8819N・GV-VCBOX・かんたんガイド)
サービス分類レンタル
超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
仕様●パネルタイプ:8.9型 IPS液晶 グレア(光沢)●リフレッシュレート:60Hz●発色数:1677万色
質量(g)約260(本体のみ)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI
輝度300cd/m^2
解像度2560×1600
視野角160°
サイズ(mm)約 幅212×高さ142×奥10(突起部含まず)
コントラスト41.66736111
バックライトLED
アスペクト比16:10
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ヘルメットやベルト、シャツのポケットなどに付けて使用する超小型の酸素検知器です。
電池交換とセンサー交換が可能です。
作業環境のガス濃度がアラーム濃度になると大きな95デシベル(10cm距離)のブザー音とLEDフラッシュライトの点滅にあわせバイブレションでアラームをお知らせします。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。
用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削 農業(サイロ) 地下室 倉庫 タンク 船倉等の内部 その他、酸欠の可能性がある環境や高酸素の漏えいがある環境等
付属品校正キャップ テストリポート
寸法(mm)54×32×91
質量(g)104
規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga
測定範囲(%)0~30
センサー電気化学式 (交換可能)
分解能0.1%Vol
使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能)
寿命センサー:約2年
対象ガス酸素
使用環境温度(℃)-35~50
電池寿命約2年
検知方式拡散式
使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと)
アラームガス濃度:19%Vol・23%Volでアラーム、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
1個
¥38,980
税込¥42,878
30日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。
●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
取付方式全交換(壁付)
消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3
適合場所洗面所
流量(L/min)3~4
取付穴径(Φmm)33~36
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
供給水質水道水
感知距離(mm)50~150(自動調節)
検知時間(秒)0.5
給電方式電池式
給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
身近になったMiniLED。選ぶならU7R。MiniLEDエントリーモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の直下型LEDバックライトよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度が87%向上しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトを細かくエリア分割しコントロールすることで、ワンランク上の精密なコントラスト表現を実現します。ハイコントラストで高画質な広視野角パネルを採用。どの角度から見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジン。HI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行う。AI シナリオ。量子ドットダイナミックカラー。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。迫力のサウンドで楽しめる2.1重低音サウンドシステム。左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで実用最大出力40Wを実現。重低音と臨場感でエンターテインメントを楽しめます。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできる。HDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出す。AMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使える。Bluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式
定格消費電力(W)182
本体質量(kg)スタンド含む:14.2/スタンド含まない:14
対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:400×200
機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO、AI 4Kアップコンバート、AI バンディングノイズ制御、AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO、フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション
エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO
視野角178/178
スピーカースピーカー配置:2.1、スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー、スピーカー最大出力:40W
モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO、HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM
音声規格Dolby ATMOS
画面サイズ55V型
画素数3840×2160
天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】110.7×39.8
年間消費電力量(kW)139(※標準設定時)(26年基準測定値)
省エネ基準達成率(%)0.88(※目標年度 2026年度)
バックライトMini-LED
待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時)
入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1
再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生
チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3、BS・110度CSデジタル:3、CATVパススルー方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:122.6×74.8×29.8/スタンド含まない:122.6×71.2×7.7
ドット構成広色域量子ドット
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
身近になったMiniLED。選ぶならU7R。MiniLEDエントリーモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の直下型LEDバックライトよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度が87%向上しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトを細かくエリア分割しコントロールすることで、ワンランク上の精密なコントラスト表現を実現します。ハイコントラストで高画質な広視野角パネルを採用。どの角度から見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジン。HI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行う。AI シナリオ。量子ドットダイナミックカラー。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。迫力のサウンドで楽しめる2.1重低音サウンドシステム。左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで実用最大出力40Wを実現。重低音と臨場感でエンターテインメントを楽しめます。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできる。HDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出す。AMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使える。Bluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式
定格消費電力(W)250
本体質量(kg)スタンド含む:20.6/スタンド含まない:20.4
対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:400×400
機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO、AI 4Kアップコンバート、AI バンディングノイズ制御、AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO、フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション
エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO
視野角178/178
スピーカースピーカー配置:2.1、スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー、スピーカー最大出力:40W
モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO、HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM
音声規格Dolby ATMOS
画面サイズ65V型
画素数3840×2160
天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】122.8×39.8/48.2×39.8(内側)
年間消費電力量(kW)169(※標準設定時)(26年基準測定値)
省エネ基準達成率(%)0.86(※目標年度 2026年度)
バックライトMini-LED
待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時)
パネル広視野角パネル
入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1
再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生
チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3、BS・110度CSデジタル:3、CATVパススルー方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:144.6×87.2×29.8/スタンド含まない:144.6×83.7×7.5
ドット構成広色域量子ドット
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
身近になったMiniLED。選ぶならU7R。MiniLEDエントリーモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の直下型LEDバックライトよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度が87%向上しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトを細かくエリア分割しコントロールすることで、ワンランク上の精密なコントラスト表現を実現します。ハイコントラストで高画質な広視野角パネルを採用。どの角度から見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジン。HI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行う。AI シナリオ。量子ドットダイナミックカラー。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。迫力のサウンドで楽しめる2.1重低音サウンドシステム。左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで実用最大出力40Wを実現。重低音と臨場感でエンターテインメントを楽しめます。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできる。HDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出す。AMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使える。Bluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式
定格消費電力(W)285
本体質量(kg)スタンド含む:28.6/スタンド含まない:28.3
対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:600×400
機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO、AI 4Kアップコンバート、AI バンディングノイズ制御、AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO、フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション
エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO
視野角178/178
スピーカースピーカー配置:2.1、スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー、スピーカー最大出力:40W
モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO、HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM
音声規格Dolby ATMOS
画面サイズ75V型
画素数3840×2160
天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】136.5×46/51.5×46(内側)
年間消費電力量(kW)184(※標準設定時)(26年基準測定値)
省エネ基準達成率(%)0.95(※目標年度 2026年度)
バックライトMini-LED
待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時)
パネル広視野角パネル
入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1
再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生
チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3、BS・110度CSデジタル:3、CATVパススルー方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:166.8×100×36/スタンド含まない:166.8×96.2×7.6
ドット構成広色域量子ドット
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
クラスを超えるほど進化した、MiniLEDの新・ベストバイ。MiniLEDハイエンドモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の液晶テレビよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度67%向上、エリアコントロールの分割数も旧型の4倍以上を実現しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトをきめ細かくエリア分割しコントロールすることで、クラスを超える精密なコントラスト表現を実現します。周りの映り込みを大幅に抑え、明るい部屋でも、クリアで観やすい低反射広視野角パネルPRO。低反射フィルム。パネルの表面に低反射フィルムを採用。外光の反射を抑えて、明るい部屋でも、映り込みの少ない画面を表示できます。非対応モデルに対して50%反射を低減しています。広視野角シートPRO。ハイコントラストで高画質な広視野角仕様のADSパネルを採用。斜めから見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。さらに、広視野角シートPRO搭載によって、斜めから見る時の光漏れを90%以上抑えます。どこから見てもくっきり見やすい映像を実現します。豊富な色彩を実現広色域量子ドット。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジンHI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行うAI シナリオ。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。様々なHDRフォーマットに対応。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。天井から音が降ってくるような立体音場を表現。2.1.2空間サラウンドシステム。最大出力60Wの2.1.2ch音響システムを搭載。テレビの下部に左右各1つ、加えて中央部のサブウーファー、上向きのトップスピーカー2つを配置。左右だけでなく、天井からも音が降ってくるような3D音響を実現。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできるHDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出すAMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応スクリーンシェア。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使えるBluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカー連携。Works with Alexa/Works with Apple Home対応。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめる。Anyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。周りの環境に応じて画面を調整、消費電力を抑える。AI エネルギー × おまかセンサーPRO。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
仕様低反射
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式
定格消費電力(W)247
本体質量(kg)スタンド含む:23.1/スタンド含まない:21.9
対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:400×400
機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO/AI 4Kアップコンバート/AI バンディングノイズ制御/AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO/フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション
エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO
視野角178/178
スピーカースピーカー配置:2.1.2、スピーカー構成:フルレンジ10W×2/サブウーファー20W×1/トップスピーカー10W×2、スピーカー最大出力:60W
モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO/HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM
音声規格Dolby ATMOS
画面サイズ65V型
画素数3840×2160
天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】50×42.5
年間消費電力量(kW)146(※標準設定時)(26年基準測定値)
省エネ基準達成率(%)1(※目標年度 2026年度)
バックライトMini-LED PRO
待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時)
パネル広視野角パネルPRO
入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1
再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生
チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2/地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3/BS・110度CSデジタル:3/CATVパススルー方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:144.6×89.6×32.5/スタンド含まない:144.6×83.7×7.5
ドット構成広色域量子ドット
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ