23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)3 使用温度(℃)5~60 材質アルミ 質量(g)240
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター駆動でノズルが高速回転。 エアー波動が超強力、高安定! 回転数やエアー圧を自在に設定できます! 噴出部形状の変更も簡単です!
用途水切り。除塵。 仕様回転変動率10% 型式防滴 IP44 電源電圧DC24V 定格回転数(min-1[r.p.m])2000 定格出力(W)35 使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6 絶縁耐圧モーターコイルAC500V1分 回転範囲(min-1[r.p.m])500~2500 定格トルク(mN・m)170
1個
219,800 税込241,780
22日以内出荷

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式プラグ 空気取入口ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa)1 材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g)250(ノズル装着時) 使用流体圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 空気使用量(L/min)630 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 流体空気 接続口常圧用カプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エアガン パルス式 モノタロウ 動画あり
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB) 使用圧力(MPa)0.62 流量(L/min)110±15 取付ねじサイズM14×1.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5 ノズル口径(Φmm)3 接続口径PF1/4 ノズル外径(Φmm)20.5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガンの延長用ノズル 取付ねじG1/8 材質アルミニウム、鋼
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g)130 タイプ樹脂製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物鳥類 セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このBB弾に使用している分解性プラスチックとは、自然界の太陽光や温度やバクテリアによって自然分解が促進されます。 最終的には二酸化炭素と水に分解される、環境に優しいプラスチックです。
対象動物鳥獣 付属品バイオ精密0.2gBB弾(1700発) 直径(Φmm)6
1パック(1700発)
1,598 税込1,758
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー噴出口が高速回転します! 回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。 処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。 材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25 使用温度(℃)10~40 使用流体エアー、不活性ガス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口常圧用カプラ ノズル口径(Φmm)15 ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ 付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

エアダスターガン 強力タイプ 高圧用 モノタロウ 動画あり
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に 接続口高圧用カプラ- 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ タイプ通気コットン
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。 。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。 。※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。 。狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)約220(ノズル除く) 外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く) 風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による 連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。 バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本) 回転数約25,000rpm~約110,000rpm 充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。 保証期間1年間 風量調整3段階 作動音(dB)約62~約82
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

パソコン、キーボード、周辺機器等、各種OA機器のホコリ除去に。超強力エアーで、ゴミやホコリをシュッとひと吹き。逆さでも噴射でき便利です。パソコン、カメラ、スキャナー、コピー機、プリンター、テレビなどOA機器に。気になる細かい所に使えるノズル付き。地球にやさしいノンフロンタイプ(フロンガスは一切使用しておりません。)(地球温暖化係数が1以下です。)。※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。
タイププッシュ式 グリーン購入法適合 仕様逆さ噴射対応 付属品ノズル付 成分ノンフロンタイプ 材質缶:スチール ガスの種類DME・炭酸ガス 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216 逆さ噴射
1本(350mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。軽量、コンパクトで超強力送風の持ちやすいがんタイプで、本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。従来の缶エアダスターのようなガス臭はなく、空き缶処理の必要もないため火気による危険がありません。
用途PCのエアーダスター、家庭内、オフィスなどの埃取り、洗車後の水滴飛ばし、簡易的なドライヤー代わりに。 付属品ノズル、USB Type-C充電用ケーブル、取扱説明書(保証書) ブラック 定格電圧(V)7.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)94.5×124×41 回転数80000RPM(MAX) 使用可能温度範囲0~40 電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約2~2.5 バッテリー容量(mAh)2000 使用可能時間(分間)約11(強)、約32(弱)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷