超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。
仕様水溶性
希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈)
pH値12.9
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1箱(18L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)4.6
仕様流量調整ノズル
付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)390
材質(本体)アルミ
質量(g)347
最高使用圧力(MPa)1.5
空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)ビニール
ノズル長(mm)約240
噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。
泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。
簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。
電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。
有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色透明
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。
ノズル口径(Φmm)6
トラスコ品番855-2099
材質ステンレス
全長(mm)375
質量(g)360
最高使用圧力1MPa
エアー取付口G1/4
2018年トラスコ掲載ページ5 0625
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥
塗料ノズル口径(Φ)1.4
トラスコ品番276-5659
全長(mm)417
質量(g)330
空気使用量(L/min)106
パターン形状丸
塗料噴出量(mL/min)190
吹付空気圧力(MPa)0.4
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、
上質なツヤを与え、美しく仕上げます。
濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。
同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。
熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。
水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。
1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。
(エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。)
ノーコンパウンドタイプです。
用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)
成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤
トラスコ品番756-7715
容量(mL)140
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53
pH値7.5
危険物の類別非危険物
1本(140mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性アルカリ
希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状透明濃紺色液体
取付ねじ1/4inchPF
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他
pH値12.4
液性水性
使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用
トラスコ品番401-0469
希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。
ノズル口径(Φmm)6
トラスコ品番855-2100
材質ステンレス
全長(mm)375
質量(g)360
最高使用圧力1MPa
ノズル取付部なし
エアー取付口G1/4
2018年トラスコ掲載ページ5 0625
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。
製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル、Oリング
成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水
色透明
pH11.0~12.0(1%水溶液)
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!。自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。
用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ
希釈倍率原液1:水1~30
pH値(原液)11~12
液性アルカリ性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3780mL
危険物の性状水溶性
1本(3.78L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。
ノズル長(mm)270
ノズル口径(Φmm)3
付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)
最高使用圧力(MPa)0.7
取付口特殊(ノズル)
超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です。
金属パーツに焼付いたピッチ・劣化したゴムの跡、グリースやギヤオイル、ブレーキ液などの頑固な油汚れを速溶解・洗浄します。
また、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。
ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄にも使用できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。
金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。
アルミの腐食もなし。
環境に配慮した環境テーマ企画商品。
無リン・ノンノニルフェノール。
用途車のエンジンルームの油汚れなどに。
工場の床面洗浄剤として。
部品等の洗浄に。
危険物の類別非危険物
関連キーワード