超弾性合金は、ゴムのように曲げたり伸ばしたりしたものが力を除くともとの形に戻る合金で、見掛け上非常に大きな弾性をもっています。
外部応力を加えて歪ませた場合、5~6%の歪は完全にもとに戻りますが8%の歪量をこえると完全にはもとの形に戻りません。
なお、超弾性合金の低温(5℃前後)では形状記憶合金と同様な性質を示します。
例:氷水の中で曲げると自由に曲がり、弾性がなくなりますが体温で温めると元の形に戻ります。
種別F コイル状
形状コイル、フック付き
寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)
温度(℃)変形温度:25以下
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別A
形状直線
寸法(Φ×mm)0.75×250
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流が流れるとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。
電流を止めると元の状態に戻ります。
また、温度変化によって動かすこともできます。
約70℃に加熱すると収縮し、冷却すると伸長します。
寸法(Φmm×m)0.1×1
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
種別B 直線状
形状直線
寸法(Φ×mm)0.75×100
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金
海の大型魚の活き〆の際に御使用ください。
用途活〆道具
材質ステン
寸法(mm)巻付:0.8
電池フォルダーの接点など電気接点を兼ねたバネ材として使われます。
金属用のハサミで切断可能で半田付けも普通の銅材用の半田で可能です。
曲げ加工も容易です。
材質りん青銅
長さ(mm)300
長さ(mm)400
材質ピアノ線
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス
最小曲げ半径(mm)R40以上
エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修
材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
色白
使用温度範囲(℃)4~38
シリーズゴリラ(GORILLA)
内容量(mL)73
耐熱温度(℃)範囲:-40~93
完全硬化時間24時間以上
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。
圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンゴム
色黄
硬度(ショアA)90
使用温度範囲-20~60℃
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
ロープ径(Φmm)12
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
ロープ径(Φmm)6
種別両端アイ形
材質芯:イザナス(R)SK-60、表面布:ポリエステル
使用荷重(t)0.15
フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。
仕様JIS T 8147規格品、サイド付
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)
トラスコ品番856-6901
質量(g)32
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。
仕様JIS T 8147規格品、サイド付
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)
トラスコ品番856-6902
質量(g)26
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)
比重1.09
伸び(%)300
引張強度(MPa)2.5
硬さ(デュロメータA)40
硬化方式アセトン型
外観ペースト状
タックフリータイム(分)5
色黒
タイプ耐熱
使用温度範囲(℃)-50~300
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)100
材質SWPA
空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。
また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング
耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング
種別一般工業用接着シール材
外観赤色
硬化前性状非流動
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当
溶解度不溶
使用温度範囲(℃)-55~250
臭気特異臭あり
引火点(℃)80
発火点(℃)450
難燃性UL94HB
成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料
色赤
反応機構オキシム型
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。
材質特殊ウレタン樹脂
容量(mL)135
使用温度範囲(℃)-60~85
粘度(mPa・s)400±100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量135g
特性速乾、防水
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別D コイル状 (フック付)
形状コイル、フック付き
寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)×17
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro超弾性供給ホースは超弾性複合材製で、柔軟性に優れています。耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造で補強され、通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。天候の影響に対して卓越した耐性を発揮し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。. 特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 天候の影響に対する卓越した耐性 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro超弾性供給ホースは、水、スラリー、粉体の供給及びライトデューティ吸引に適しています。農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 25.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 9バール使用流体/用途 = 農業動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 緑長さ = 10m補強 = ありmm
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
簡単操作でキレイな仕上がり。
ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。
ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。
高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。
50/60HZ対応モーター使用。
塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。
便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。
低飛散タイプ。
使用後のお手入れが簡単です。
1200mlの大容量カップ。
使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。
本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。
消費電力(W)550
電源100V(50/60Hz)
本体質量(g)約1046
最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250
電源コード(m)2.5
カップ容量(mL)1200
適合塗料水性塗料・油性塗料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265
定格時間(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル径(Φmm)1.8/1.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
すくい面、外周刃、底刃をダイヤモンド粒度2000番の鏡面研磨加工を行い、構成刃先の発生を極端に押える。
従来のエンドミルよりも、すくい角、逃げ角を大きくとることにより、切れ味を改善し切りくずの排出をスムーズにし、発生する熱を工具に伝えにくくする。
延性のある切りくずの詰まりを防止するため、従来のものよりチップ、ポケットを広くとった。
従来より使用されていた超硬合金材種MA(超微粒子超硬合金)を弾性係数の高いK-10相当の材種を採用することにより加工精度の向上を計った。
ADコーティングは従来のDLCコーティングを、軟質金属切削工具用に最適化したコーティングです。
刃数2
刃長l(mm)50
シャンク径ds(Φmm)32
ねじれ角(°)30
コーナーR(mm)0
材質AH10超硬K種
全長(mm)150
刃径(Φmm)35
表面処理AD(DLC)
1本
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
一般的なフィルターは金属のリングでガラス面を押さえるため、ごくわずかな歪みがガラス面に生じます。しかし、ZX[ゼクロス]シリーズはガラスに負荷を与えない画期的な構造の「フローティングフレームシステム」を世界で初めて採用しました。新たに発売するZXⅡプロテクターは高精度研磨によりガラス単体で干渉縞(ニュートンリング)1本以下という高い平面精度を実現。またフローティングフレームシステムに使用している特殊弾性緩衝剤と枠の構造を見直し、さらなるガラスの平面性と超高解像を実現しました。面精度を表す指標の一つにニュートンリングがあります。リング本数が少ないほど平面性が高く、リングの形状が円に近いほど平面の歪みがないことを表します。ガラス単体でZXは4本程度に抑えておりましたが、ZXIIは1本以下まで抑え、なおかつ枠に入れた状態でガラスにかかる負荷を大幅に軽減。高精度研磨によるガラス単体の平面性だけでなく、フィルター枠に入った状態での高い平面性を実現しました。新開発「ZR01コート」により面反射0.1%の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアーやゴーストの発生を軽減します。
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(造作用)
穴径(Φmm)20
適合材木材など
ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。
今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。
特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。
接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。
コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。
水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。
用途各種補修、コーキング、シーリング。
主成分変成ウレタン樹脂
比重1.4±0.05
貼合せ可能時間塗布後約2分以内
指触乾燥時間(分)3~10
完全硬化時間1日
粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100
固着時間(分)約20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
超硬・ジルコニア・チタン・セラミックス等難削材の研削・研磨・仕上げに適しています。ダイヤモンド砥粒と弾性ゴムとの親和性を高める製法により、砥粒が脱落しにくく、力強く安定した研磨力を実現します。弾性があり部分的なスクラッチが入りにくく使いやすいです。
超親水性による超低汚染性コーティング剤です。乾燥直後から機能を発揮します。優れた弾性がダンネスト主材の弾性に適性し、美しい外観を長く保ちます。
用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など
色クリアー
容量(kg)1缶(8
塗り面積(m2)100
主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など
完全硬化時間24
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)水道水:0
油性 or 水性水性
特性超低汚染性
取扱説明書(0.71MB)
塗回数2~3
標準塗布量(kg/m2)0.08
1缶(8kg)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
ロープ径(Φmm)9
最大使用荷重(t)0.38(ストレート吊り)
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)
形状1号
粒度140
砥材CB
対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)
結合剤V
最高使用周速度(m/s)40
自然の恵み(降雨)を利用して、美観を保つ。「ニッペ クリスタコート」は日本ペイント独自の無機技術から生まれた超低汚染コーティング剤です。作業性・上塗り適性にすぐれ、塗った直後から塗膜表面を超親水性にし、日本ペイント最高レベルの低汚染性を発揮する無機系超低汚染コーティング剤です。【特長】。1.日本ペイント最高レベルの「超低汚染性」。2.すぐれた弾性適性。3.ローラー、はけ、スプレーでの施工が可能。4.非危険物(水性)1液タイプ
用途《適用下地》。ニッペ各種上塗り塗料のオーバーコートとして使用してください。水性上塗「オーデフレッシュ類、シェラスターⅡなど)。溶剤上塗「ファインウレタン類、ファインDFセラミック、ファインシリコンフレッシュⅡなど)。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫
色無色透明
荷姿ハーフ石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:40~200
機能低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
液性【1液/2液】1液
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアスプレー
溶剤水性/溶剤:水性系
希釈無希釈
危険物の類別非危険物
関連資料※製品カタログ(0.59MB)
取扱説明書※製品使用説明書(0.02MB)
乾燥時間2時間(26℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.20
樹脂無機系
1缶(8kg)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。
超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。
高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)
粒度140
適合材各種焼入れ鋼の難削材
砥材CB
形状1号
結合剤V
最高使用周速度(m/s)40
研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様●形状:三角●ダイヤ部分寸法(約):一辺3.7×55●全長(約):175●粒度:#140/170
アズワン品番65-8904-09
1個
¥2,288
税込¥2,517
8日以内出荷
研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様●形状:角●ダイヤ部分寸法(約):一辺2.7×55●全長(約):175●粒度:#140/170
アズワン品番65-8904-08
1個
¥2,288
税込¥2,517
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ