超発水コーティング!汚れや水アカを強力に弾きます。効果長持ち!防カビ剤配合でパワーアップ!
従来品の臭いを軽減し更に使いやすく、新しくなった超発水剤弾き!!
1個(500mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
濡れているボディーやガラス面に本品を吹き付けてなんと!水を流すだけで素晴らしい光沢と超撥水性!
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
性質撥水
危険物の類別非危険物
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ
質量(g)92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.072L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
驚異の流撥水性と鏡のような光沢感のある深いツヤを与える自動車ボディ用ガラスコーティング剤です。耐久性にすぐれる強靭なコーティング被膜を形成するので、ツヤや流撥水効果が長期間持続します。汚れの固着を防ぐので、施工後は水洗いだけで簡単にメンテナンスができます。
用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティングに。
トラスコ品番249-8140
容量(mL)220
タイプ詰め替え用
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。
フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。
超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。
反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。
反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ)
硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。
被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応
特性撥水、傷消し
付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm)
成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂
使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる
種別フッ素系
作業量(目安)中型車約5台分
耐久性12ヵ月
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
適合塗装色全色対応
成分シリコーンオリゴマー
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
有効成分85%
完全硬化時間常温7日
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
危険物の性状非水溶性
施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シリコーンとフッ素樹脂の力で水アカ・石鹸カス等の汚れを防止します。Tipos超撥水材弾きの大容量タイプ。
トラスコ品番456-2307
容量(L)2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カーシャンプー感覚で洗車をするだけで、素晴らしい光沢と撥水性に優れた被膜を形成します。
用途自動車ボディ用洗車・下処理
性質撥水
特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。
従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプパックインボックス
液色無色
危険物の類別非危険物
対応洗車機メーカービューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
適合純正型番ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。
洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。
撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。
中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル
タイプ業務用
容量(L)4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超撥水作用で快速水弾きコーティング!。塗り始めの液ハジキがなく、早く均一に塗れる画期的なガラスコーティング剤です。低速から水滴が飛び始め、安全な視界を確保します。油膜の付着を防ぎ、夜間の雨天走行もギラつかず、クリアな視界を確保。伸びもよく、経済的なためコストダウンを図れます。
特性撥水
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
洗浄・超撥水効果。希釈タイプのため経済的にお使いいただけます。抜群の泡切れで時間短縮可能です。
用途自動車・重機・建機ボディおよび外装の洗浄
成分シリコーン、界面活性剤
内容量(L)18
希釈倍率10倍
性質洗浄・超撥水
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】
防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等
【運用事例】
船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止
風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止
セメント車:滑り台への付着防止
高圧電線:凍結防止・氷柱対策等
作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止
タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止
屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止
セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書
温度範囲(℃)塗布:約-34~149
接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)
危険等級Ⅱ
保管温度範囲(℃)約4~46
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量40mL
関連資料(0.51MB) (0.52MB)
硬化時間塗布後室温にて1時間以内
危険物の性状水溶性
1セット
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】
防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等
【運用事例】
船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止
風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止
セメント車:滑り台への付着防止
高圧電線:凍結防止・氷柱対策等
作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止
タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止
屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止
セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書
温度範囲(℃)塗布:約-34~149
接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)
危険等級Ⅱ
保管温度範囲(℃)約4~46
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
関連資料(0.51MB) (0.52MB)
硬化時間塗布後室温にて1時間以内
危険物の性状水溶性
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
インターラインロッドの必需品。ダイワインターラインロッド専用のメンテナンス用スプレー。インターラインロッドの内部コーティングを補修し撥水性能を回復させます。ロッド内面のベタツキ防止、スムーズなライン放出&飛びを実現。
内容量(mL)80
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
PVCコーティング加工により、高い撥水性・防風性を発揮。衿や背当てにソーラーセンサーを採用し高い保温力もキープ。
左胸ポケットや袖の切り替えなどお洒落でスポーティーな一着。高い撥水性と軽快なデザイン性を両立しました。
仕様衿部ソーラーセンサー、背当ソーラーセンサー、左胸反射テープ付きポケット、左内ペン差し、袖マジックテープ、左胸ワンポイント、胴裏タフタキルト、ドローコード
種別コート
混率(%)ポリエステル100
機能超撥水、防寒
生地表:ドビーPVCコーティング、裏:ソーラーセンサー、タフタ
生地性能超撥水
作業服シリーズ202
すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。。【乾燥した車の場合】塗装面に直接またはマイクロファイバー・クロスかアプリケーターにスプレーし、万遍なく塗布します。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。
用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー(塗装用)
成分水、酢酸など
危険物の類別非危険物
特性撥水
1個(500mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
サイドミラー専用。
「ピュアコートZEROミラー」は、超微細粒子の撥水性分を隙間なく均一に配置することで、
水滴を寄せ付けない超撥水力を実現しました。
走行中・停車中にかかわらず水滴がほとんど付かないので、雨の日のドライブや車庫入れ時など、
安全な視界を確保します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
効果【持続期間】サイドミラー:1~6ヶ月
プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ!
コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。
コーティング効果は約3年!
汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル
寸法(縦×横)(mm)85×85
硬化時間(時間)約3~6
適応ステンレス、陶器、FRP
塗布面積(m2/セット)約1
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
ガラス被膜とフッ素被膜を同時に形成。しかも濡れたボディーに直接濡れます。光沢はもとより今までにない超撥水を可能に!フッ素配合で持続性も抜群。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
危険物の類別非危険物
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。
さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。
従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用
タイプスプレータイプ
トラスコ品番820-6921
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量32mL
危険物の性状水溶性
1個(40mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
なんと!時速50km走行でボディについた水玉が飛んでいくほどの超超強力撥水。ぜひ体験してみてください。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
危険物の類別非危険物
ホイール・プロテクターは、ホイールにブレーキダスト等の汚れを付着しにくくする、ホイール専用のコーティングスプレーです。
洗浄後に乾かした後、ホイール全体にスプレーし、1~1.5時間そのまま乾燥させます。
スプレー後はホイールに触れないようにしてください。
超撥水効果(防汚効果)ハスの葉のように、ホイール表面に汚水汚れ、ダスト汚れが付着しなくなります。
耐久性はホイール表面の状態と走行距離によって異なりますが、汚れが付着するようになったら再施工時期となります。
特殊配合の被膜によって、特に欧州車のホイールのクリーニングを容易にすることができます。
平均的ホイール16本分の分量で、効果は3か月程度持続します。
次回洗車時に再施工してください。
新車、もしくは「カスタム・ホイール・クリーナー」または「クリーン・ホイール」できれいにしたアルミホイールに本製品をお使いいただくことで、汚れの固着を防ぎます。
用途ホイール用汚れ防止コーティング剤
容量(mL)300
成分ホイール用汚れ防止コーティング剤
タイプスプレー
区分タイヤ・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個
¥5,298
税込¥5,828
取扱い終了
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
仕様●内容量:70mL●材質:フッ素系撥水剤、酸、イソプロピルアルコール●形式:塗布型・ボトルタイプ●用途:自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用●フッ素パワーでクリアーな視界が約1年間!●キャップを外してそのまま塗れる!手を汚さず手軽にコーティング●塗り込みタイプならではの超強力な水ハジキパワー!
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9311-03
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
危険物の性状水溶性
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌々日出荷
日本ライティングのシラザン50(バイク用)、NGC-QA50-MCです。今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。バイク専用にコーティング剤の量を減らした、少量タイプとなります。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。カウル タンク ホイール ライト の他に、一般的なコーティング剤では手の届かなかった ヘルメット マフラーのガラスコーティングまで出来るため、部分パーツごとにガラスコーティングを施工することがなく大変お手軽です。コーティングの耐久年数は3年間です。車用と同じく約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容スプレー式ガラスコーティング剤/コーティング剤 A液/コーティング剤 B液/施工用スプレーボトル/洗車用シャンプー/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書
危険物の類別非危険物
特性撥水
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
シュッとして拭くだけ!汚れ落とし&防汚コート。窓ガラスの洗浄&防汚コーティングができるスプレータイプのコーティング剤です。ご家庭の窓ガラス(内・外)に付着した水汚れ・手アカ・ホコリ等をアルコール系洗浄。液でスッキリと落とし、同時に撥水コーティング被膜を形成して水はじき&保護効果を。与えます。ガラスが超クリアに仕上がり、さらには汚れの固着を防止して次回のお掃除。もラクになります。気になった時にシュッとスプレーして使える、お掃除のマストアイテムです。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量250mL
危険物の性状水溶性
1本(250mL)
¥898
税込¥988
4日以内出荷
(帯電防止効果)ホコリの付着を低減し、防汚効果を高め、ウォータースポットの発生を起こりにくくします。(超光沢効果)本物の漆のごとく、重ね塗りを行うほど光輝きます。細かな雨では撥水効果が表れ、大雨の時には疎水性を発揮します。
用途本格的プロコーティングがこれ1本でお手軽に。
容量(mL)150
液性中性
サイズ(mm)135×220×57
危険物の類別非危険物
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ガラス成分配合により大幅な持続力と超撥水を実現!。塗布し拭き取るだけの簡単施工で長期持続の超撥水被膜を形成します。耐候性のある被膜形成型のシロキサンを配合し撥水力と持続性を追求したプロ御用達の撥水剤
用途自動車ガラス用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
【ミラー超撥水コート】超撥水被膜がミラーに付着する水滴をブロック!
用途サイドミラーの撥水コート
危険物の類別非危険物
1個(80mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超撥水コーテイング。スプレーするだけでブレーキダストの汚れを防ぎます。
用途車の洗車
成分シリコーン/シリカ
幅(mm)54
高さ(mm)208
奥行(mm)54
内容量(mL)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
フロントガラスに雨がつかない。超撥水コーテイング。撥水剤に重ねて施工OKです。
用途車のガラスコーテイング剤。
成分石油系溶剤/シリコーン/シリカ/IPA
幅(mm)180
高さ(mm)300
奥行(mm)40
内容量(mL)35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量35mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
滑らかな艶と輝き超撥水コーテイング。コーテイング施工車対応。
用途車の洗車
成分シリコーン系樹脂/石油系溶剤/増粘剤/界面活性剤
幅(mm)97
高さ(mm)277
奥行(mm)60
内容量(mL)750
危険物の類別非危険物
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
クオリティークオーツは、プロ業務用製品で多くのプロショップでご採用頂いている製品です。主成分にポリシラザンを使用し、超撥水タイプでシリカガラス特有の優位性な防汚機能を有し、雨天では超撥水し汚れや雨染みなどが軽減する機能を兼ね備え長期的に愛車の塗膜を守ってくれます。シリカガラス被膜硬度は7Hで耐スリ性にも優れています。自動車ガラス・樹脂製品・ヘッドライト・アルミ等までオールランド施工が可能です。耐久性及び対候性は5年以上の実績です。
用途自動車ボディ用
特性防汚・撥水
成分有機ポリシラザン
セット内容本液、コーティングスポンジ、ファイバークロス、仕上げ用クロス、マニュアル、施工証明書、施工ステッカー
形式液体(1液タイプ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
指触乾燥時間(時間)1
危険物の性状非水溶性
施工可能台数普通車2台程度
1セット(100mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。
手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。
シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。
突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。
フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。
また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時)
ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142
高さ(mm)224
質量(g)184
タイプ塗りこみタイプ
奥行(mm)82
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超簡単!本品をクロスに吹き付けて、洗車後の水分を拭き取ると同時に素晴らしい光沢と超撥水被膜を形成。
20分~30分で水分拭き取りとワックス掛けができます。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
次へ