材質K10
JIS規格33型
ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。
小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。
シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。
突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。
交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬
形(チップ)箱
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質K10
JIS規格43型
JIS規格品です。
材質M20
被削材ステンレス鋼など
JIS規格39型
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる
セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質SKH57
材質M20
JIS規格43型
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
全長(mm)140
幅(mm)19
高さ(mm)19
形状右勝手外径削り用
メーカー従来品番33-3
低切削抵抗の内径ボーリングバイトです。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。超硬補強のため、鋼バイトより高い工具剛性を備えています。
用途内径旋削加工に。突出しの長い加工に。
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。
ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。
材質M20
被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼
JIS規格34型
ISO使用分類記号M20
材質K10
JIS規格34型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ