1,064件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
刃数2 表面処理TiAIN コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6% 硬度HRA90 比重15
1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬 刃数2 被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部)15~40 ねじれ角(°)30
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
1セット(50個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素 仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 材質窒化珪素 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 表面処理AlCrNコーティング
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 全長L(mm)40 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数2 タイプボールエンドミル 勾配角0 表面処理DLCコ-ト コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
材質超硬合金 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃数2 タイプボールエンドミル 勾配角0 コーナーR(mm)0 ボール半径R(mm)0
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式SBD2 タイプボールエンドミル 勾配角0 表面処理DLCコ-ト コーナーR(mm)0
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。
用途外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用 HRC52まで用 刃数2 材質超硬 表面処理AlTin 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。
用途外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用 HRC62まで用 刃数2 材質超硬 表面処理AlTin 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。 仕様DIA 材質超硬 シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10.0 コーナー半径(mm)5.0 アズワン品番64-7937-75
1本
6,400 税込7,040
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8.0 コーナー半径(mm)4.0 アズワン品番64-7937-74
1本
4,700 税込5,170
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6.0 コーナー半径(mm)3.0 アズワン品番64-7937-73
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)7.5 刃数2 全長(mm)80 エスコ品番EA824RE-5.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 表面処理GSコート
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3.0 コーナー半径(mm)1.5 アズワン品番64-7937-70
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 コーナー半径(mm)0.75 アズワン品番64-7937-67
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)4.5 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RE-3.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理GSコート
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)4 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RE-2.5 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2.5 表面処理GSコート
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)3 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RE-2.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2 表面処理GSコート
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)2.5 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RE-1.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 表面処理GSコート
1個
5,260 税込5,786
翌日出荷

超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。 仕様ノンコート 材質超硬 シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 コーナー半径(mm)1.25 アズワン品番64-7937-69
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.0 コーナー半径(mm)1.0 アズワン品番64-7937-68
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)