188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロトティップ超硬エンドミル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル TAXコート
エコ商品
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル MC128
エコ商品
表面処理TiAlN ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル MD133
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル MC187
エコ商品
表面処理TiAlSiN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インチサイズ超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。 トラスコ品番825-9777 材質超硬 刃数6 全長(mm)28.2956 刃長(mm)7.0104 シャンク径(mm)E12 刃径(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。 刃数6 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
13,880 税込15,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。 材質超硬 刃数6 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 角度(°)チルト角α/2:20 表面処理WXLコーティング 許容差シャンク:h5 ねじれ角(°)15 R精度(μm)±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金 材質超硬合金(Carbide) 表面処理DUROREY 底刃スクエア ねじれ角(°)43 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)43 外径許容差(mm)0~-0.02 材質超硬合金
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
材質超硬合金 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)43 外径許容差(mm)0~-0.02 コーナR許容差(mm)±0.02 材質超硬合金 被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)43 外径許容差(mm)0~-0.02 材質超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

形状加工用ソリッドエンドミルです。
用途フライス加工用。 材質IC902 刃数6 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,216 税込3,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数6 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数6 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数6 表面処理TiAlN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 刃数6 表面処理nACRoコート ねじれ角45゜
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数6 表面処理AlCrNコート ねじれ角45゜
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プロトティップ超硬面取りエンドミル 90°
エコ商品
コーティングTiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数6 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数6 表面処理ion Depo Type U ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数6 表面処理HARD STAR Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 刃径(Φmm)12 シャンク径(Φmm)12 材質超硬 刃長(mm)35 刃数6 全長(mm)75 表面処理NaNo TiAlN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○ 刃径公差(mm)0~-0.030
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H OSG(オーエスジー) 動画あり
表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)43 加工穴深さ(L/D)4D 被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(~65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金 材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル NEO 多刃 ショート(不等リード) NEO-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
進化系”不等リード”の効果によりびびりを抑えて、驚異の高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数6 表面処理FX(TiAIN系)コーティング ねじれ角(°)37~39 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数6 表面処理TiAlN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60) 材質超々微粒子 刃数6 表面処理AlTiNコート ねじれ角50゜
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数6 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角50゜
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)