277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端角(°)60 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 形状円錐90° 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○ 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング) シャンク径公差h7 先端角許容差(°)±1
1本
45,980 税込50,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。 シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3 表面処理OKコート プレミアム 切刃形状3枚刃
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ テーパ半角公差±30' 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2 材質EMO(超微粒超硬合金) シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金 表面処理HP214コーティング 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金 刃先形状片刃 センター穴角(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端角(°)90 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。幅広い被削材に適用可能。4枚刃でスムーズな切削加工を実現。
用途一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等 材質超微粒子超硬合金 表面処理TiAlNコート
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 仕様ノンコーティング 材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工 材質超硬合金
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロトティップ超硬面取りエンドミル 60°
エコ商品
刃数4 コーティングTiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロトティップ超硬面取りエンドミル 120°
エコ商品
トラスコ品番417-3181 刃数4 先端径(mm)1.5 コーティングTiAlN 大端径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷

プロトティップ超硬面取りエンドミル 90°
エコ商品
コーティングTiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱温度・硬度の高いコーティングで、ダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度がある被削材向です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工 材質超硬合金+OCコート
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロトティップ超硬面取りカッター TAXコート
エコ商品
超硬面取りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工 材質超硬合金 全長(mm)93 シャンク径(mm)10 最大面取径(Φmm)10 最小面取径(Φmm)2.5
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
材質超硬合金 テーパ半角公差±30' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 材質超硬合金 テーパ半角公差±30' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○ テーパ半角公差±30' 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 全長(mm)23.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○ 表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング) テーパ半角公差±15' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○ 材質超硬合金 表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング) テーパ半角公差±15' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数2 表面処理Cコート
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。 材質超硬合金 刃数3 コーティングWXLコーティング
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。 材質超硬合金 刃数3 先端角(°)45 コーティングWXLコーティング
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。 材質超硬合金 刃数3 先端角(°)45 コーティングWXLコーティング
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。 材質超硬合金 刃数3 先端角(°)45 コーティングWXLコーティング
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工 材質極超微粒子超硬 刃数3 先端角(°)45 表面処理MS plus シャンク径公差h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)