34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン 生産量(L/day)280(±20%) その他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。 純度(MΩ)15~18 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水 供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要す 機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止 フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事 付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付き 質量(kg)約13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360 電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分純水(脱イオン水)100% pH値5.0~7.0 導電率1.0μS/cm以下 保管環境暗所保管、室温 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,698 税込2,968
翌日出荷

精製水 工業用 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 pH値6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(20L)ほか
特価
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン 生産量(L/day)280(±20%) その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。 純度(MΩ)15~17.5 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水 供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要す 機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止 フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事 タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360 電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W 質量(kg)約12
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

日本薬局方準拠の精製水 イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20 適合規格A1相当 滅菌ろ過滅菌済 アズワン品番4-930-01 試験項目第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
4,340 税込4,774
当日出荷

成分高純度精製水(100%) トラスコ品番445-4081 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)5 適合規格A2~A3相当 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
999 税込1,099
当日出荷

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など サイズ20インチ セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等 その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。) フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水 質量(kg)20(未通水時) 純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 トラスコ品番207-3598 質量(kg)10.5 容量(L)10 適合規格A2~A3相当 コック
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。 成分イオン交換水(100%) トラスコ品番171-8151 材質ポリエチレン製 適合規格A2 箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400 アズワン品番1-4704-01
1箱(20L)
2,598 税込2,858
当日出荷

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率1.0以下(μS/cm) 付属品ノズル付き 成分純水(脱イオン水)100% トラスコ品番361-2848 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 pH値5.0~7.0 保管環境暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応)対応 ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷

イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280 適合規格A4 適合JIS規格JIS K 0557
1個(18L)
6,798 税込7,478
当日出荷

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 適合規格A2~A3相当
1セット(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


名称蒸留水 種別蒸留水 容量(mL)500 等級GR 化学式H2O 化学組成H2O アズワン品番2-8994-01 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量18.02 CAS登録番号7732-18-5
1本(500mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に。廃棄の楽なバッグインボックスタイプ
成分精製水 導電率2.0μS/cm以下 トラスコ品番857-0473 適合規格A1相当 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557
1箱(20L)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 付属品専用コック pH値6.0
1箱(20L)
2,098 税込2,308
翌日出荷


・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。 ・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。 ・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。 ・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。 ・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。 ・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 導電率1μS/cm以下 仕様コック付き 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,998 税込3,298
翌日出荷

水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
質量(kg)約12 採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610 純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。 通水量(L/h)20~100 樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5) 構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製) 耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。水性塗料の希釈、ボイラー用水、器具洗浄、スチームアイロンなどに。実験用水、分析用水、器具洗浄水、希釈用水として。 トラスコ品番361-2830 材質高純度精製水(100%) 高さ(mm)286 容量(L)20 縦(mm)288 横(mm)295
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

内容物の抽出が容易な2ケ口形状です。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/PE
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディ部はNew PFAを採用、優れた耐食性で酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応します。ダイヤフラムの動きをバッファでサポートすることで、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命な商品を実現しました。
タイプ手動タイプ 操作方法手動ロック式 弁形式N.C.
1個
23,500 税込25,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE 種類伸縮管継手 使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水 JIS規格JIS10K 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4 偏角(許容変位量)(°)10 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)10 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリーンでコンパクトPTFE製で給湯・純水・薬液ラインに最適
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質FCD450 種類伸縮管継手 適合規格国土交通省仕様書適合品 山数3 JIS規格JIS10K 偏角(許容変位量)(°)14 偏角(取付時寸法許容値)(°)5
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤VACが素早く洗浄してクリアな視界を確保します。フロントガラスの撥水コーティングを傷めませんので、施工されている車にもお勧めです。ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。原液凍結温度-30℃ですので、季節を問わず使用できます。ゴムや塗装面を傷めない品質なので安心して使用できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 材質超純水、メタノール(32~34wt%)、気化性洗浄剤 危険物の類別非危険物
1個
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
サイズΦ45×124mm 対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV 耐圧(MPa)0.3 接続1/4” 有効ろ過面積(cm2)2170 フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホン ハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)5~35 アズワン品番1-9470-18 採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

成分安定型次亜塩素酸ナトリウム+超純水 pH9.6~10.5 品質保持期間最大2年(冷暗所に保管の場合) 危険物の類別非危険物 濃度(ppm)【有効塩素】100
1本(800mL)ほか
3,270 税込3,597
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栗田工業(kurita)クリボンバーKB型
水道蛇口接続用万能口金を使用しているので、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続することができます。 水質モニタで処理水質を監視し容易にイオン交換樹脂の交換時期がわかります。活性化処理されたイオン交換樹脂を樹脂塔ごと交換します。 イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけで取り替えられます。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水 工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水 耐圧(MPa)0.34 製造水純度(MΩ・cm)1 仕様非再生型純水器 その他※標準採水量は、給水の電気伝導率を20mS/m(200μS/cm)を基準に充填樹脂量の10倍の通水量(L/h)で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。 付属品給水ホース・純水ホース 各1本 電源(V)AC100 消費電力(W)0.001 最高使用温度(℃)35
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品) 材質本体・フタ/SUS304 表面処理内外面バフ研磨
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LLDPE(リニアポリエチレン) 口内径(Φmm)98.5
1本
8,740 税込9,614
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
1本
1,580 税込1,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。接液部オールテフロンです。
用途接液部オールテフロン、オーリングレスで、半導体プロセスの液体流量監視に最適です。 適合流体超純水・薬液等液体 規格IP64(JIS C0920、防まつ構造) 電源2~24VDC 精度±3%F.S.(25℃) 使用温度(℃)液体:0~90(凍結、沸騰なきこと) 再現性±0.5%F.S. 耐圧(MPa)1 周囲湿度(%RH)5~90(結露なきこと) 許容周囲温度(℃)0~50 材質(接液部)New PFA、Super PFA
1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)