超電導物質(タブレット)を液体窒素で冷却し、ネオジム磁石を近づけると反発するマイスナー効果を観察できます。小型の超電導体ですが、磁気浮上現象を確認できます。ビスマス系の超電導体を採用しているため、本製品は劇物指定された物質を含まず安心してご購入・ご使用いただけます。
仕様●ネオジム磁石:15Φ×1.5mmt●超電導体:約20Φ×5mmt ビスマス系
1個(1個)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
超電導用基板などに使用されています。
種別方位 100
超電導用基板などに使用されています。
種別方位 100
超電導体薄膜基板として使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
アズワン品番66-0002-99
方位-100
研磨片面鏡面
1枚
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
超電導用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
材質(基板)MgO
方位(100)
全般のなべが使える、どんな料理もこの1台で。従来のIHとは異なる革新的な超電導技術を使用。超電導現象を利用し、特定の温度まで冷却された物質が電気抵抗を失うことで食材を効率的かつ迅速に加熱することができます。これにより料理の時間を短縮し、エネルギー消費も削減が可能に。。専用のフライパンや鍋は不要。 IHじゃないからこそ多くの鍋が使えます。鍋の底の直径12~19cmまで対応。IH専用の鍋もOK。。簡単&楽ちん。 安定した火力でご飯がおいしく作れます。「クッキングモード」ボタンを押すだけ!6つのクッキングモードから選択が可能。。安全熱警告。 加熱プレートが熱くなるとリングの色が変わります。 ※【高温・やけど注意】円内の部分が発熱するため使用中は高温部に絶対に触れないでください。。自動OFFタイマー。 切り忘れ防止機能付き。自動OFFタイマーで安心調理。
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SL2個
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(磁石)ネオジム磁石
超電導用基板などに使用されています。
種別方位 100
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内部が減圧状態のヒートパイプと開管状態の銅パイプのセットで、熱エネルギーを伝える速さ(熱伝導)を比較することができます。
ヒートパイプの管内は気圧が低いため、閉じこめている水が瞬時に沸騰し、水蒸気となって反対の端に熱を伝えます。
ヒートパイプは地熱を利用した融雪装置などに利用されておりクリーンな技術として注目されています。
セット内容ヒートパイプ5本(Φ6×200mm)、銅パイプ5本(Φ6×200mm)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。
全長(mm)130
トラスコ品番351-6873
幅(mm)10
材質(本体)非磁性ステンレス
質量(g)20
先端寸法(mm)0.5
耐熱温度(℃)1000
材質(チップ)ジルコニアセラミック
つまみ荷重(g)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
超電導用や燃料電池用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
材質(基板)YSZ
非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。
金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している
耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃
耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
セラミックピンセット用の交換用チップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
材質セラミック
耐熱温度(℃)1000
セラミックピンセット71MZ-AL用の交換用チップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
耐熱温度(℃)1000
材質セラミック
液体窒素の演示実験用に、内部のようすが見やすい透明なジュワーびんです。
透明ガラス製
台付き
材質透明ガラス
ハンドル付で使いやすく、図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます。ネオジム磁石で磁力高く、強度があります。
用途図面・定規・型紙の押さえや治具等。
材質(磁石)ネオジム磁石
5年生 電磁石の性質
200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。
流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
1セット
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
このキットは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の組立て方を学ぶことができます。この模型では1nmを12.5cmに拡大してあります。
小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。
断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
電車や新幹線関連のワッペンです。シール&アイロンどちらでも接着OKです。
材質表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:アクリル系
関連キーワード