水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃
成分電解アルカリ水100%
使用の目安原液
pH12.5 強アルカリのアルカリ電解水です。
容量(L)4
1本(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水
シリーズ激落ちくん
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ激落ちくん
水を電気分解して作られた「アルカリイオン水100%の除菌洗浄水」です。
通中の水よりも浸透力が強く、汚れの細部にまで染み込み、汚れを浮き上がらせます。
洗浄と除菌が同時にでき、消臭効果もあります。(全ての菌を除菌出来ません)
拭き残りは水と同様に蒸発し、環境を汚しません。
用途冷蔵庫、電子レンジ、コンロなどキッチン回り、トイレ、オフィス家具、おもちゃなど。
成分アルカリイオン水100%
使用方法原液
pH12.5
効果除菌/消臭
化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。
人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。
二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など
液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性)
成分強アルカリ水
形状液体
商品タイプ業務用
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
シリーズ激落ちくん
使用場所キッチン、室内、窓まわり
ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー。■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)。効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭。自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去。ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭。ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等
アズワン品番64-5281-16
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5
液性アルカリ性
今まで諦めていた強烈なこびりつき汚れを取り除く、メーカー至上最強のクレンザー。最強の研磨除去力で、水アカウロコ洗剤市場にも新たな旋風を巻き起こして見せます。
商品タイプ本体
液性酸性
アズワン品番64-1133-13
1個(250g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
植物由来の強力な洗浄成分で、頑固なオイル汚れも溶かしながら剥がして強力に洗浄します。ヒトパッチテスト済みで、手肌に優しく、手荒れで困っている方に向いてます。自動車工場や機械・部品などの各種製造工場、自動車整備やガソリンスタンドなどの様々な現場で働く方々の、手に真っ黒にこびりついた機械油やグリースなどの油汚れを強力な脱脂力ですっきりキレイにします。
ヒトパッチテスト済み
用途自転車やバイクなどのお手入れ、工具や機器、部品などに付着したオイル、グリース、焼焦げ油を除去する際に
仕様植物由来成分使用、生分解性97.9%
使用方法汚れに対して適量をスプレーする、頑固な汚れの場合は、1~10分程度放置して汚れに洗浄成分を浸透させる、ウェスで拭き取る(頑固な汚れの場合はブラッシング等を加えると効果的)
タイプスプレータイプ
アズワン品番64-3670-32
1本(500mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
希釈例:強い油汚れは3倍希釈 通常の汚れは30倍希釈 ガラス、鏡面ステンレスは200倍希釈。グリコール系溶剤を配合した植物性原料主体の多目的洗浄剤。安全性が高く、希釈して使用する濃縮タイプですので、 目的に応じて希釈倍率を変えればあらゆる用途に使えます。低泡性なので泡切れがよく、すすぎがとても簡単なので 作業時間の短縮ができます。
使用場所厨房
材質液体
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
あちこちに散らばりがちな自分の大切な情報を1冊にまとめておくことが可能。入院時や相続時など、さまざまな「もしもの時」に役立ちます。また、日常生活の中でも備忘録として活用できます。
銀行口座や保険、クレジットカードなど、年齢を問わず今日からすぐに書き込める項目を、多数盛り込みました。
なめらかな書き心地で長期保存にも適しているコクヨオリジナル原紙「コクヨ帳簿紙」を中紙に採用しています。
CD-R1枚を保管できるディスクケースを付属。ポケット部分には証明写真やお気に入りの写真などを入れておくこともできます。
サイズ6号(セミB5)
仕様オレフィンカバー付き、ディスクケース付き
枚数32枚(64ページ)
紙厚(g/m2)100
縦(mm)252
横(mm)179
紙質中紙/上質紙・帳簿用紙[特厚口]
製本かがりとじ
1冊
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。
強アルカリ性ですが低刺激性です。
化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など
液性アルカリ性
エスコ品番EA922A-30
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
成分は水で出来ているので、二度拭き不要の手肌と環境にやさしい洗浄・除菌・消臭剤。水ピカは高濃度(pH13.1)のアルカリ電解水クリーナーです。用途に合わせて、希釈して使えるので、経済的。
用途キッチン・食器・風呂トイレ・衣類・ヤニ汚れからペット用品・野菜の洗浄
pH13.1
成分アルカリ電解水
形状液体
商品タイプ本体
1本(300mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解!
超進化、ウロコ除去成分約140%UP!
黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去!
水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去!
ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現!
乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG
ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応
容量(mL)700
タイプ液体
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。
従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。
電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
関連キーワード