超音波伝達性に優れたゼリーです。
水溶性で容易に洗い流せます。
ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。
高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。
腹部用・経膣部用と共用できます。
殺菌処理済。
広い周波数帯域で高い伝導性を有する高粘性タイプです。
品名アクアソニック 100
組成逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤、水溶性香料、食品着色料
高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。
乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。
そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。
無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。
超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。
水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。
ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。
用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途腹部な広範囲の検査に
成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
超音波伝導性に優れたゼリーです。
パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。
ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。
アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。
アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。
アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。
片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。
乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。
そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。
無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。
超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。
水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。
ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。
用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に
成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
無色透明・無香料の高粘性タイプです。
品名アクアソニッククリア
組成逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤
名称Glycerol
等級一級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧95.0
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
名称グリセリン 特級
等級特級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧99.5
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
アズワン品番2-3127-21
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
名称グリセリン
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30mL×4個)
¥5,798
税込¥6,378
32日以内出荷
超音波の弱点であった、体表に凹凸のある生体部位、表在組織の診断に威力を発揮します。
柔軟性の硬い「ポリウレタンゲル」を使用。旧来のゲルと異なり、経時的安定性の高い素材です(単回使用)。
超音波診断用ゲルを水を使わず、簡単に加温できます。ゲルは2本保温でき、それぞれ独立でON/OFFできます。2本を個別に温度設定・管理できます。
安全装置過昇温防止機能、過電流ヒューズ
電源(V)AC100(50/60Hz)30W
適合径(Φmm)【容器】~51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×127×150
温度調節範囲(℃)30~50(1℃単位)
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム合金
仕様超音波ゲル2本用
アズワン品番7-9963-01
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。
用途配管内のエアー漏れ検知
セット内容受信機、発信機、ヘッドホン、オプションニードル
1セット
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。
用途配管内のエアー漏れ検知
セット内容受信機、ヘッドホン
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
超音波を発生させます。SW-808A受信機と併用して使用することで、密閉検査が行えます。
用途配管内のエアー漏れ検知
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
W-808Aと併用して使用することで、ベアリング等の異音検査が行えます。
用途配管内のエアー漏れ検知
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
独自の処方と、微細な気泡まで取り除いた滑らかなゼリーが、超音波の伝播性を向上。ノイズの少ない、鮮明な画像での診察が可能になります。安心の各種安全性試験実施済みです。腹部・心部・消火器・頸動脈周辺などの超音波診断時や内視鏡(上部消化器官)・直腸指診の潤滑補助としてご使用いただけます。水溶性で容易に洗い流せます。
用途超音波診断・内視鏡検査時の潤滑補助
成分増粘剤、保湿剤、pH調整剤、保存料
タイプハード
内容量(g)250
アズワン品番66-0035-49
1本
¥848
税込¥933
翌々日出荷
独自の処方と、微細な気泡まで取り除いた滑らかなゼリーが、超音波の伝播性を向上。ノイズの少ない、鮮明な画像での診察が可能になります。安心の各種安全性試験実施済みです。腹部・心部・消火器・頸動脈周辺などの超音波診断時や内視鏡(上部消化器官)・直腸指診の潤滑補助としてご使用いただけます。水溶性で容易に洗い流せます。
用途超音波診断・内視鏡検査時の潤滑補助
成分増粘剤、保湿剤、pH調整剤、保存料
タイプノーマル
内容量(g)250
アズワン品番66-0035-47
1本
¥848
税込¥933
翌々日出荷
防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーのある患者様にもやさしいエコーゼリーです。 アルコール非含有によりエコープローブの劣化が軽減されます。べたつきが少なく、検査後の拭き取りが容易です。通常のエコー検査には「ソフト」、甲状腺や循環器など縦方向や狭い部位には硬めの「レギュラー」が適しています。 250mL使い捨てボトルタイプと 5000mL詰め替えタイプの 2 種類がございます。米国 FDA 認可・ EU の CE マークを取得しており医療機器として認可されています。
見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム
寸法(mm)180×95×95
電源AC100~240V 50/60Hz 2A
タイマー設定0分~23時間59分
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
適合径(Φmm)~51
アズワン品番7-7698-01
1本
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
見やすいLEDディスプレイです。
ON/OFFタイマーが設定できます。
1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)172×105×195
電源AC100~240V 50/60Hz 2A
設定時間ON/OFFタイマー:0分~23時間59分
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
適合径(Φmm)~51
アズワン品番7-7698-02
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
見やすいLEDディスプレイです。ON/OFFタイマーが設定できます。1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
適合径(Φmm)【容器】~51
寸法(mm)172×105×195
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
タイマー設定0分~23時間59分
電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
アズワン品番7-7698-02
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
見やすいLEDディスプレイです。
ON/OFFタイマーが設定できます。
1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)172×105×195
電源(AC V)100~240 50/60Hz 2A
タイマー設定ON/OFFタイマー設定可能時間:0分~23時間59分
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
適合容器外径(Φmm)~51
アズワン品番7-7698-02
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
簡単に洗い落とせ、拭き取りも容易な水溶性ゲルです。
pH値は皮膚に近い弱酸性。無色透明で無臭タイプです。
高粘性は厚く塗っても垂れにくく、中粘性は塗り広げやすく乾きにくい処方です。
付属品詰替用ボトル
用途工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・超音波検査用接触媒質
名称グリセリン
色無色透明
色数30↓(ハーゼン)
密度1.257↑(20℃)
適合塩化物試験/還元性物質試験
仕様【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
独自の処方と、微細な気泡まで取り除いた滑らかなゼリーが、超音波の伝播性を向上。ノイズの少ない、鮮明な画像での診察が可能になります。安心の各種安全性試験実施済みです。腹部・心部・消火器・頸動脈周辺などの超音波診断時や内視鏡(上部消化器官)・直腸指診の潤滑補助としてご使用いただけます。水溶性で容易に洗い流せます。
用途超音波診断・内視鏡検査時の潤滑補助
成分増粘剤、保湿剤、pH調整剤、保存料
タイプハード
内容2.5kg(2個)
アズワン品番66-0035-50
1箱(2パック)
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
独自の処方と、微細な気泡まで取り除いた滑らかなゼリーが、超音波の伝播性を向上。ノイズの少ない、鮮明な画像での診察が可能になります。安心の各種安全性試験実施済みです。腹部・心部・消火器・頸動脈周辺などの超音波診断時や内視鏡(上部消化器官)・直腸指診の潤滑補助としてご使用いただけます。水溶性で容易に洗い流せます。
用途超音波診断・内視鏡検査時の潤滑補助
成分増粘剤、保湿剤、pH調整剤、保存料
タイプノーマル
内容2.5kg(2個)
アズワン品番66-0035-48
1箱(2パック)
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
1箱(20mL×48個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリーです
サッと拭きとれて、ベタつき感が残りません。
汗にも強く、水っぽくなりにくいゼリーです。
銀系抗菌剤配合により、プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。
容量(g)250
用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。
トラスコ品番266-8861
幅(mm)50
容量(mL)45
高さ(mm)120
奥行(mm)35
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
密着タイプは肌なじみがよく、しっかりと肌に密着します。超音波伝導性に優れたゼリーです。水溶性で紙でも容易に拭き取れます。片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番8-2602-22
密着タイプは肌なじみがよく、しっかりと肌に密着します。超音波伝導性に優れたゼリーです。水溶性で紙でも容易に拭き取れます。片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。肌なじみの良い密着タイプ
アズワン品番8-2602-24
無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。腹部用・経膣部用と共用できます。各種安全試験実施済。殺菌処理済。
付属品空ボトル(300g)
容量(kg)5
松吉医科器械コード12-2027-03
1パック(2.5kg×2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
安心の日本製。
白金ナノコロイド(プラチナナノコロイド)配合で肌にやさしい仕様です。
垂れにくく肌にしっかり定着します。
水溶性でベタつきが少なく容易に洗い流せます。
扱いやすいノズル形状です。
仕様●容量:250g●材質:精製水、グリセリン、ヒアルロン酸ナトリウム、白金ナノコロイド(プラチナナノコロイド)配合、防腐剤、増粘剤、他
アズワン品番8-609-01
1本
¥529
税込¥582
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ