37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


上田機工ブラケット
(社)仮設工業会認定品。各種次世代足場に対応
寸法(mm)腕木:530~750 質量(kg)4.5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷


従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ) 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4.4kg×4本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルウォーク
アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般 許容荷重(kN)1.96(200kg) NETIS番号KKK-170004-VE
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式 適合ホイストBH-N300、TK62、TK63 トラスコ品番773-5031 寸法A(mm)835 寸法B(mm)600 旋回半径(mm)700 定格荷重(kg)250 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 旋回角度(°)240 アーム長(m)0.84
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

ピカコーポレイションDXL連結足場板用手すり
DXLST32用の手すりです。
トラスコ品番381-4236 内容天場横手すり×2、取付ブラケット、ボルトナット、六角棒スパナ 手すり高さ(mm)1100
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルトW3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京都スペーサー配管ブラケット
足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
用途コンクリートポンプ車の配管を躯体に縦向きに固定する金物です。足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)FT足場
コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。
用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。 許容荷重(kN)1.96(200kg)
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線を90°に曲げて締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本 トラスコ品番836-3185 セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本 材質鋼(SPCC) 質量(g)61 仕上ニッケルめっき
1個
419 税込461
当日出荷

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358 適合機種BH-N300、TK62、TK63 質量(kg)6.2 旋回半径(mm)660 定格荷重(kg)140 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 アーム長さ(cm)84 旋回角度(°)240 2018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

材質SUS304 寸法(mm)295×100 質量(kg)1.8 タイプ先付け用 仕上ヘアーライン
1組
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式 トラスコ品番773-5049 定格荷重(t)0.25 寸法A(mm)1120 寸法B(mm)600 旋回半径(mm)895 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 旋回角度(°)180 アーム長(m)1.12
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
1個
569 税込626
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途足場クランプ、ブラケット、キャッチクランプに。 幅(mm)32 全長(mm)82 差込角(mm)12.7(4分) 二面幅(mm)17×21
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A85 F65 C49 E10 最大荷重(N)H最大荷重時:44 固有振動数(Hz)7~11 荷重H無荷重時:54 使用荷重(N)【範囲】Z方向:0~400 最大許容荷重(N)●X方向:80●Y方向:800 モデルESL
1個
23,176 税込25,494
10日以内出荷

・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A175 F140 C98 E17.5 最大荷重(N)H最大荷重時:93 固有振動数(Hz)5 荷重H無荷重時:117 使用荷重(N)【範囲】Z方向:1800~3500 最大許容荷重(N)●X方向:700●Y方向:7000 モデルESL
1個
81,020 税込89,122
10日以内出荷

・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A105 F80 C60 E12.5 最大荷重(N)H最大荷重時:52 固有振動数(Hz)7~10 荷重H無荷重時:65 使用荷重(N)【範囲】Z方向:300~1200 最大許容荷重(N)●X方向:240●Y方向:2400 モデルESL
1個
28,980 税込31,878
98日以内出荷

ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。
1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。ブラケットを組み合せた ESLモデルです。中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
種別ESL
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A140 F110 C71 E15 最大荷重(N)H最大荷重時:72 固有振動数(Hz)6 荷重H無荷重時:88 使用荷重(N)【範囲】Z方向:1000~2000 最大許容荷重(N)●X方向:400●Y方向:4000 モデルESL
1個
44,452 税込48,897
10日以内出荷

RS Proアングル防振マウント. RS Proアングルスタッドマウントは、産業用途で小型エンジン又はモータを最適に支持できるように設計されています。焦点化サスペンションとは、機器のあらゆる動きが重心周囲の回転運動に転換されることを意味します。. 特長と利点. 最大静的荷重下の自然周波数は7 Hz、エンジンの回転数が3000 rpmのときに97 %の振動絶縁を実現 設置時のねじれを防止する位置決め機能を備えたアセンブリブラケットは 固定ボルトあり / なし両方の製品を用意
仕様ブレードタイプ = エンジンマウントネジサイズ = M8直径 = 36mm足高さ = 36mm全体の高さ = 54mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 65kgシリーズ = AMV℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

ナベヤ低床除振台VLS
エコ商品
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など 材質鋼ほか
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)