32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。 仕様仮設工業会認定品 材質スチール チェーン径(Φmm)6
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
44,980 税込49,478
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
27,980 税込30,778
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 破断荷重(N)17640以上 耐久基準0.8N以上 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
1袋(4m×10本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンドーテックラクラクチェーン
エコ商品
型式KS型 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 破断荷重(N)17640以上 耐久基準0.8N以上 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
1袋(2m×20本)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



(一社)仮設工業会認定品
材質チェーン・フック部 :スチール(電気亜鉛メッキ) 許容荷重(kg)ループ吊り:430、1本吊り:240 チェーン径(Φmm)5.8 関連資料チラシ(2.18MB) 取扱説明書(0.56MB)
1袋(5本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途GATチェーン専用の外れ止めゴムです。 材質エチレンプロピレンゴム 関連資料チラシ(2.18MB) 取扱説明書(0.56MB)
1袋(100個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2m・3mにペリカン状の片フック付き6トン対応チェーンです。 プーリングタワー対応チェーンです。
チェーンピッチ(mm)24 チェーン径(Φmm)外径26.6 チェーン長(mm)2000 チェーン線径(Φmm)8
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

国元商会KSミエルカⅠ
足場吊りチェーンフック用の外れ止めカバー 現場での「安全の見える化」向上へ、視認性の良さを追求した蛍光オレンジを採用。目視での安全確認を容易にしました。 2段階にかかるロック機構で、作業中に接触しても外れてしまうことはありません。作業手袋のままでも取り付け・取り外しがスムーズにできます。 仮設工業会認定品足場吊りチェーン全ての標準型フックにしっかりとフィット。背中にあけた開口で、差し込み具合を目視確認できます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-130044-A
オレンジ
1セット(100個)
47,980 税込52,778
3日以内出荷

世界初の座彫り(SPOT FACING)機能付き押しネジ(ミーリングドリルポイント)を採用、H鋼にガッチリ食い込み脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 クランプ本体は、オールS45C製で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
用途足場吊りチェーンクランプ。道路、高架橋、橋梁、高架(高速)道路工事等の点検・改修工事に、工場の高い天井改修に、耐震補強工事に、素早く安全確実に足場吊りチェーンを施工可能。 タイプ鋼桁ウェブ用
1箱(24個)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能 タイプコンクリート天井用 ねじ径M12
1パック(24個)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能 タイプコンクリート側壁用
1パック(24個)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準品はドブメッキです。チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」
表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25本)ほか
32,980 税込36,278
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

夜間対応が可能です。(開口部に適しています。) ポリウレア、リムスプレー、特殊防水が付着しても簡単にはがせます。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 耐久性に優れている為、破ける事がない吊り足場チェーン養生用。 塗装時、吊り足場チェーン等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-7743 アズワン品番67-5626-56
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

橋梁等の吊り足場用のチェーンの養生に最適!。面倒で手間のかかる単管や手すりも簡単に養生可能。使用後の取り外しもスピーディーで作業性抜群です。
用途単管・手すり用 仕様コロナ放電処理 テープ幅(mm)15 シート幅(mm)300 材質(シート)ポリフィルム 材質(テープ) シート長さ(m)18
1箱(10巻)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

吊り足場用足場板のチェーン通し穴カバー 吊りチェーン用の通し穴の隙間を、上下2組(計4段)のブラシ部が塞ぐので、ボルト、ナット、溶接作業時の火花等の落下を防止します。(専用パネルにも取り付け可能です。) フック留め方式により、ワンタッチでセットできます。
イエロー
1セット(100個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

萩原工業スーパーライト防炎テープ
エコ商品
養生テープに防炎性能を持たせ、貼ることで火気から守ります。
用途クロスの設置に。吊り足場チェーンに。仮設コード養生に。幅広テープの為チェーンも一巻きに。 仕様JIS A 1322防炎1級適合品 厚さ(mm)0.15 ホワイト 長さ(m)25 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 粘着力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎
1巻
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ2
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088 材質/仕上鉄(クロメートメッキ) 質量(g)430 管径(Φmm)単管:42.7/48.6 クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6 負荷重(kg)最大:130
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

高所のランプ交換用セードキャッチャー。 ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能。 高さ9mまでのセードをキャッチ。 足場不要・高所作業車不要。
セット内容セードキャッチャー(DLC-SC02)、ポール(DLC-SP76M) 質量(kg)(セード)2、(ポール)3 全長(m)(ポール)1.9~7.6 セード寸法(mm)885 適合径(Φmm)(セード)300~600 ポール径(Φmm)最大68.5
1セット
85,980 税込94,578
4日以内出荷