25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少し熱めのお湯を注いで足を浸すだけ。お部屋でゆったり足湯を楽しめます。 底面に施された突起が足裏のツボを心地よく刺激。 持ち運びに便利な持ち手付き。持ち手には足湯の間タオルもかけられます。 市販のアロマオイルを数滴たらせば、アロマテラピーにも。心地よい温かさとお好きな香りでゆったりエステ気分。
材質ポリプロピレン パステルピンク 目盛17L 寸法(cm)37×42.7×24.3 水位表示8 満水容量(L)18.7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ナビス(アズワン)足浴器
どこでも手軽に利用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)Φ300×180 質量(g)約500 内径×高さH(Φmm×mm)300×180 アズワン品番0-535-11
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

遠赤外線放射率の高いセラミックボールを使って 足を温める温熱健康器具・指圧代用機です。 お湯を使った足湯と違い、面倒なお湯張りや、 靴下を脱ぐ必要もありません。 15分程度温めれば、岩盤浴のように体中が温まり、 出た後も2~3時間ポカポカとした 気持ち良さが続きます。 また、毎日のメンテナンスも不要なため、 使われる方にもやさしい商品です
用途主な設置場所として、福祉施設(ディサービス、特養、リハビリ施設など) 接骨院、スポーツジム、病院待合室、ホテルロビー、企業(休憩室、事務所) 商業施設など幅広く活用いただいております
1台
229,000 税込251,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自宅で味わえる極上のフットスパ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm アズワン品番65-6881-34
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷

自宅で手軽に味わえるコンパクトサイズの足湯じんわ~り身体まで温まる、足湯。見かけるとついつい足を入れたくなりますよね。そんな足湯が、自宅でも手軽に味わえるんです!
用途屋内用 その他【サーモスタット】85度 セット内容本体、リモコンホルダー、日本語説明書 質量(kg)1.65 備考電源ON時必ずタイマー作動 / タイマーはOFFに出来ません 容量(L)3 ~ 7 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折畳時】360×90×350【使用時】360×180×350 機能空だき防止 温度ヒューズ117 度 温度調整範囲(℃)35 ~ 47℃(±1 度毎) 適合サイズ(cm)~27(※商品ページ内のモデルの足は25となります。) アズワン品番60-2370-05 タイマー30分/40分/50分/60分 電源ケーブル1.8m
1個
7,578 税込8,336
9日以内出荷

自宅でほっこり足湯を楽しめる足湯用バケツ。ゆったり足湯につかってリラックス。足先の冷えに最適。 体の疲れや足のむくみなどに効果的。蓋付きで温浴後のタオルやバスソルトなど、ちょっとしたものを置けます。フタは外してお手入れできます。
容量(L)満水容量/12 目盛容量/6.8 アイボリー 材質ポリプロピレン 質量(g)720 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×38.5×21 耐荷重(g)フタ/600 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×31×19
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)寝たまま足浴器
ロングタイプの足浴器ですので、ベッド上でも膝下の足浴が可能です。
セット内容足浴器・ステップポンプ・排水ホース 材質PVC(塩化ビニル樹脂) サイズ(mm)500×600×500 アズワン品番0-7916-11
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

底の突起がツボを刺激します。
材質PP(ポリプロピレン) アイボリー 容量(L)18.7 目盛17L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×243(取っ手部除く) アズワン品番0-9192-12
1個
1,238 税込1,362
翌々日出荷

リッター、ガロン目盛付です。ハンドルカラー4色による分別が可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状角形 質量(kg)2 間口W×奥行D×高さH(mm)475×332×320 特性目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バケツ 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。 伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に 材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン 形状角形 特性折りたたみ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz 最大揚程(m)1.4 センサーPt100Ω タイマー設定1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm)147×150×295 クランプ取付幅(mm)40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプオイルバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA) センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) 機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~180 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-2.0~+180 アズワン品番1-5832-44 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃)±0.05~
1台
118,000 税込129,800
当日出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)360×350×300 耐荷重(kg)100 特性注ぎ口付 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段タイプのカラーボックスです。 パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
1台
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モップ洗いや足湯がしやすい角型バケツ。角型なのでモップがすっぽり入って前後に動かしやすく洗いやすい、足湯用としても。深さがあるのでよく温まる足湯の際は片足ずつ二つ並べてのご使用がおすすめ。長方形なので並べても使いやすい。そのほか、靴洗いや洗濯物の付けおき・手洗いなどの作業もしやすいカタチ。
材質ポリプロピレン 形状角形 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケツ PP製 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質ポリプロピレン 形状丸形 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コップ1杯の水でどこでも足サウナが手軽にできるホットスチームフットバス
セット内容本体、シリコンシール×3、日本語取扱説明書 材質PP 質量(kg)約3.1 容量(mL)排水トレイ:200 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約450 温度(℃)弱:約42、中:約45、強:約48 ※各モード±5環境温度により変化します コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×240 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ モード3種類(弱/中/強) 適合サイズ(cm)27.5(足の実際寸法)まで使用可能 タイマー10分/20分 水タンク容量(mL)給水タンク:260
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

イノマタ化学リラックス足湯
足湯用のバケツで足もとの冷え対策などに効果的です。ハンドルにはタオルが掛けられ、本体内側には推移目安のWater Levelが付いています。
材質ポリプロピレン ホワイト 高さ(mm)805 質量(g)618 縦(mm)420 横(mm)387
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

足や体が冷えて辛い、寝付きにくい、身体がだるい、疲れやすいなどの症状にも身体への負担が少なく、リラックスしながら全身を温めることができる足湯がオススメです。加熱機能がついているので水道水を入れるだけでもOK。40/43/45℃の温度設定機能で好みの温度を選べます。20分・60分の保温機能付きだから、ずっとあったか。お湯をつぎ足す必要がありません。細かなバブルと足裏マッサージローラーで心地よい刺激でリフレッシュ。足つぼマッサージローラーは取り外しも可能なのでお好みでご使用ください。
セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2025 材質PP、ABS樹脂 質量(kg)約1.5 容量(L)4~7.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 寸法(cm)折りたたみサイズ:41×34×11、オープンサイズ:41×34×21 機能加熱、3段階温度調節(40℃・43℃・45℃)、保温(20分・60分)、バブル、マッサージローラー付、リモコン操作、空焚き防止、折りたたみ式 保証期間1年間
1台
8,298 税込9,128
6日以内出荷

押しやすい液晶パネルバブル・バイブ・ヒーターの3つの機能。38~43℃まで温度設定が可能。「軽石」「ツボ押し」「ブラシ」の充実したアタッチメント。着脱可能なので疲れによって足裏の刺激を選択。美容室様フィットネスクラブ様などで休憩時間用として好評いただいております。※加温時は熱対流により水面が高温になりますのでバブル機能などでよくかき混ぜてください。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂、カバー/ポリプロピレン、アタッチメント/ポリプロピレン サイズ高さ20×幅37.5×奥行42.5cm 消費電力500W アズワン品番68-4066-97
1個
11,798 税込12,978
8日以内出荷

寝室の隣や階上のシャワールームからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室やお台所に足を運ぶ必要がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×21×120 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード703171
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷