ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。)
成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66
質量(g)300
主成分ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-40~120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
金属・プラスチックパーツ洗浄剤。特殊溶剤配合により、強力な洗浄力とプラスチックへの安全性を両立した速乾性のパーツクリーナー。強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。プラスチックを傷めずゴムにかかっても影響が少ないので金属との混合パーツに最適です。速乾性なので拭き取り不要です。缶を逆さにしても使用できます。
用途機械部品、工具、農機具、農業機械、自動車、オートバイ、自転車などの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂
成分高純度石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.63MB)
危険物の性状非水溶性
これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、
上質なツヤを与え、美しく仕上げます。
濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。
同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。
熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。
水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。
1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。
(エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。)
ノーコンパウンドタイプです。
用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)
成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤
トラスコ品番756-7715
容量(mL)140
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53
pH値7.5
危険物の類別非危険物
1本(140mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こすり取るようにするときれいに剥がす事ができます。
用途はみ出したペーパーセメントを除去するのに使います。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ゴム・樹脂・塗装面を侵さず、人と環境への影響を限りなく抑えた洗浄スプレー。
刺激臭を抑えた抜群の使用感。ゴム・樹脂・塗装面の油汚れを安心洗浄。
用途あらゆる産業機器・精密機械の洗浄。金型の洗浄。ゴム/シール/リング・樹脂類の洗浄。
自動車・バイク・自転車の洗浄。家庭用の洗浄剤など。
比重0.68(20/4℃)
引火点(℃)-104(LPG)、-4(原液)
沸点(℃)984
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
発火点(℃)233
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。
ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。
コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。
逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。
可燃性
有機溶剤中毒予防規則対象外
用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄
付属品エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm)
トラスコ品番370-8551
質量(g)310
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤。
ウレタン、ゴム、プラスチック等の汚れを除去し、強力な帯電防止の被膜によって湿気やホコリ、酸化、色褪せを防ぎます。
本製品は水溶性で、内装・外装を問わず、クルマのモールやダッシュボード、バンパー、タイヤ、スポイラー、泥除け等にご使用いただけます。
また、エンジンルーム内や開閉部周辺の塗装部分にお使いいただいても効果的です。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コンクリートの表面についてしまった、乗用車、トラック、フォークリフト等のゴム製タイヤによる、タイヤ痕汚れを落とします。長時間付け置きすることなく、短時間で洗浄することができます。タイヤ痕の汚れ落としに
内容量(mL)600
アズワン品番64-9106-44
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
チェーンに付着した油汚れや金属粉などを簡単に除去できる強力洗浄剤。特に洗浄力が強く、しかも安全性の高い新しいタイプの化学洗浄剤です。超遅乾性なので頑固な汚れや出始めのサビも落とせます。ゴム、プラスチック、塗装面。Oリンクを傷めませんので安心して使用できます。
用途自転車のチェーン及びスプロケット外部の油脂等の汚れ除去、洗浄用。
容量(mL)100
1本(100mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー
成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤
液性中性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
こびりついた汚れを除去する。クリーナー成分配合&ツヤ出し!。特殊ポリマーでツヤ出し。汚れ再付着防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつや出し用
特性耐紫外線
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
無リンタイプ強力水性クリーナー。
無リン・無溶剤。
中性でアルミ、ゴム、プラスチックへの影響が少ない。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。
車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。
自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清掃。
必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用下さい。
液性中性
成分非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、炭酸塩、キレート剤、精製水、消防法上の非危険物
種別無リン
使用温度範囲常温
内装用クリーナー。
特殊配合の表面活性成分と脱臭成分の働きにより、スピーディーかつ安全に車室内のシミや汚れを除去し、車内空間をリフレッシュさせることができる、生分解性のクリーナーです。
布、ビニール、皮革等、材質を選ばず広くご使用いただけます。シートをはじめ、カーペット、内張りやソフトトップ等にお使いいただけます。
また、車室内だけでなく、様々な油汚れの除去に広くお使いいただけます。
液性アルカリ性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。
ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。
成分シリコーン、界面活性剤
寸法(mm)210×Φ50
質量(g)290
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。
自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。
タイプクリア
pH値8.0(弱アルカリ性)
種別保護艶出し剤
使用温度範囲常温
主成分シリコンオイル、界面活性剤
危険物の類別非危険物
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。
容量(mL)480
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。
フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。
塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
アズワン品番64-9558-41
1個(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
めくり口がはっきりわかり、めくりやすく手が汚れません。
テープ幅(mm)80
巻数35周
エスコ品番EA922B-41
材質ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙・合成ゴム系粘着材
全長(mm)200
粘着タイプ平面塗り
商品タイプ本体
適合用途車用
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
スポンジ面に洗剤を含ませ汚れを擦り、ゴム面で水切りできます。伸長時120cmの伸縮柄で高い所も楽にお掃除できます。窓ガラス・ショーウインドウ・車の窓等の掃除に適しています。
用途窓ガラス掃除用。
トラスコ品番355-1996
材質ヘッド:合成ゴム・ナイロンネット 柄:アルミニウム・PP・エステルスポンジ
長さ(mm)680~1200
幅(mm)250
縦(mm)80
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
銀ナノ粒子が雑菌の繁殖を抑制しニオイを押さえます。霧・泡の2スプレータイプ。
用途布製シートや繊維・プラスチック・ビニール等の内装洗浄・除菌・防臭。
対応材質プラスチック、ビニール、ゴム
主な用途防臭
質量(g)259
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×51×180
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
拭き残しゼロの透明感。車の内窓専用エクスクリア360ワイパー!近くも遠くもコレ1本!ラクな姿勢でどんどん拭ける。
フラットに倒れてフロントガラス奥まで入る「奥までヘッド」、上下左右に動いてガラス面にしっかりフィットする「シーソージョイント」持ち替えられて拭きやすい、「ダブルグリップ」などが特徴。
市販のクロスも使えて便利。カーメイトの内窓クリーナーと相性抜群!マイクロファイバークロス付き。
用途自動車内窓の清掃用具
セット内容マイクロファイバークロス、ワイパーヘッド、ワイパーグリップ
材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ゴムバンド:NBR、ポリエステルマイクロファイバー:ポリエステル85%・ナイロン15%
質量(g)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×36×36
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ
優れた定着力
垂直面でも液垂れしにくい製品
強力なクリーニング効果
発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透
優れた汚れ分解力
20倍の使用効率により、費用を節約
素材に影響なし
塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。
仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい
色無色
質量(g)543,125(品目単位)
容器エアゾール缶
pH値9.5
容積500mL
香りレモン
ベース化学薬品:水およびプロパノール
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリコン、ニコチン、虫、油などのしつこい汚れを溶解して除去するウインドウクリーナー。ガラス面の外側、内側を問わず使用できます。泡状のスプレータイプですので、流れ落ちたりせず、汚れをしっかり落とします。ゴムや塗装、プラスチック類を痛める事もありません。車のみならず、ご家庭やショールームのガラスや鏡にも最適です。シリコン、ニコチン、虫、油分などを溶解して除去 。ポリカーボネートにも使用可能 。ゴム、塗装面、プラスチック類への攻撃性がなく、屋内および屋外での使用が可能 。フロントガラスの外側、内側、ミラーやヘッドライトなどのクリーニングに最適 。家庭の窓や鏡などにも最適
用途ウィンドウクリーナー
使用方法スプレーする前に振ってからご使用ください。クリーニングする表面に均等にスプレーし、清潔な布またはペーパータオルで拭き取ります。
危険等級Ⅰ
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
うっかり飲みこぼしたドリンクなど、液体にも使える乾湿両用のハンディクリーナーです。手軽に使えるコンパクトサイズ&コードレスだから、リビング学習で出た消しゴムカスもサッとキレイに片付きます。窓のサッシや車のお掃除にもおすすめ。
付属品ACアダプター、給水ノズル、ブラシ付きすきまノズル
長さ(mm)390
質量(kg)0.51
直径(Φmm)76
奥行(mm)130
定格AC100V(50/60Hz)、DC6V/200mA
コード長さ(m)1.6
連続使用時間(分)12
バッテリーNI-MH
バッテリー電圧(V)4.8
充電時間(時間)12
バッテリー容量(mAh)1500
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
特殊溶剤配合により、強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れを素早くきれいに洗浄します。プラスチックを傷めずゴムにかかっても影響が少ないので金属との混合パーツの洗浄に最適です。速乾性なので拭き取り不要です。缶を逆さにしても使用できます。
用途機械部品、工具、農機具、農業機械、自転車、オートバイ、自転車などの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂
成分高純度石油系溶剤
質量(g)418
内容量(mL)440
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量424mL
危険物の性状非水溶性
寸法(mm×Φ)222×66
1ケース(440mL×20本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。逆さ吹きOKです。原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上~10%未満;0、 10以上~30%未満;△、30%以上;X(使用不可)
用途自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄。金属部品、金型、工具等の洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし。チェーンの脱脂洗浄
仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム
危険物の類別非危険物
1本(156g)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
公道乗車可能な高耐久モデルです。刈り高さはダイヤルで0~170mmまで任意の高さにセットでき、ボタンをポンと押すだけなので簡単です。エンジントラブルを誘発する粉塵をサイクロン式エアクリーナで軽減。ホコリの多い乾燥地や枯れ草の雑草地での作業に威力を発揮します。フロントデザインを凹型にしたことで高い草や密集した草をバタフライ式に一押しでより効率よく取り込めます。LEDヘッドライト+ワークランプで早朝や夕方の作業がしやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8579
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)1850
幅(mm)1020
高さ(mm)1015
タイプ草刈作業車
刈込み幅(mm)975
ブレード枚数2枚
刈込み高さ(mm)0~170
最大出力23.3PS
燃料タンク容量(L)20
走行速度(km/h)性能:0~13.8
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)23.3
出力(kW/rpm・PS/rpm)17.2/3600
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
21日以内出荷
付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に
寸法(mm)ハンディー時:452×124×160
質量(kg)0.89(本体のみ)
充電時間(分)実用:約40、フル:約60
集じん量(L)0.65
洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。
同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用
成分石油系溶剤・シリコーン
トラスコ品番478-7706
タイプエアゾール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
適合塗装色オールカラー
危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
車内外のビニール・ゴム・プラスチックをメンテナンス・保護します。
水溶性のビニール、ゴム、プラスチック等の保護ツヤ出し剤です。
塗布面が濡れたままでもそのまま塗布できます。
エンジンルームやタイヤを洗浄した際の仕上げ用として濡れたままの状態で本液を塗布し、乾燥するまで放置することで、ツヤのある保護被膜が完成します。
もちろん、乾燥した状態で塗布してもOK。
シリコン被膜によってゴム類を劣化から守ります。
内装に使用する場合は、滑らないように、乾拭きをしてください。
また、ダッシュボード等への使用は、光が反射して視界を遮ることがあります。
安全のため、ツヤをおさえた仕上げ(使用方法確認)をお勧めします。
本製品にはクリーナー効果がありますが、もし表面がひどく汚れている場合は、あらかじめ洗浄した後にご使用ください。
濡れた状態でご使用いただけます。
用途ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.ボトルをよく振ってください。2.ムラなくスプレーし、乾燥させます。3.内装に使用する場合は、きれいで柔らかい布で乾拭きしてください。2~3の作業を数度繰り返すとより効果的です。むらになった場合は軽く磨いてください。ツヤのない光沢をおさえた仕上がりにする場合は、少なめに塗布し乾燥する前に乾拭きしてください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。
プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。
速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。
缶を逆さにしても使用できます。
用途自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂
特性強力、速乾、逆さ噴射可
質量(g)402
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!
用途エンジンルームの脱脂洗浄
メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去
使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス
区分塗装用
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
汚れ落とし効果、つや出し効果のあるポリッシュ&ワックスです。特殊シリコン粒子の採用で、塗装面、ゴム、プラスチック、ビニールを保護し金属の防錆効果とつやを持続します。コーティング性と撥水性があるので、汚れがつきにくく、水をはじきます。
用途研磨剤不使用なので、カーボン・アルミフレームなどあらゆる箇所に使用できます。
容量(mL)300
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ