38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。 車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
ブラック 材質PC樹脂 寸法(mm)50×106×32 質量(g)59 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)55 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12(DC11・DC15) 定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷) 出力波形矩形波 入力電流(A)2.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A タイプコンセントタイプ コード長さ(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24(24~36) 口数2 定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A) ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ USBポート数あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)電源変換コード
作業灯電源等の平型コンセントをシガー電源に変換するコードです。 最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツ 入力電圧(V)DC24 タイプ平型コンセント-シガーソケット コード長さ(m)約1.5 出力電圧(V)DC24 最大使用電流(A)8(DC24V 192Wまで)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W)40 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)30(USB出力含む) コード長さ(mm)約700 出力波形調整矩形波 USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
ブラック 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC12V 最大電流(A)2 入力電圧(V)100-240 (50/60Hz) コード長さ(cm)約10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)DC12 使用温度範囲(℃)-20~40 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M方式 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz 出力電圧(V)DC12、DC5 質量(g)107 出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99 消費電力(VA)30 使用環境温度(℃)0~40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A タイプシガータイプ コード長さ(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24(24~36) 口数2 定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A) ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ USBポート数あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100(矩形波) 質量(g)約250 最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300 定格出力(W)120 冷却方式冷却ファン付 コンセント出力1コンセント 出力周波数(Hz)55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47 コード長さ(cm)約65 ヒューズ20A(本体内蔵)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
539 税込593
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62 定格出力(W)400(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) 付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード 使用温度範囲(℃)-20から+40 本体質量(g)580 定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A 最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く) 回路方式P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵) ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ) アズワン品番64-8639-14
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)電源変換コード
車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。 最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツ コード長さ(m)約1.5 過電流保護10A低背ヒューズ(付属)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33 定格出力(W)85(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

電源プラグ エーモン 動画あり
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント 質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む) 出力【USB】DC5V/2.1A 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 電源コード(m)約1 定格出力30W(USB出力含む) 出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 入力電源アクセサリープラグ接続 USBタイプAタイプ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33 定格出力(W)120(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 ファンレスで動作音がしない スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)143 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26 定格出力(W)30(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内) 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む) アズワン品番68-0827-81
1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷

『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)400(USB出力含む) 入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)50/60(切り替え) 出力波形正弦波 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ容量(A)25×3 USB規格Aタイプ/Cタイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1 材質アルミ 出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max) 最大出力(W)1200 本体質量(g)2100 出力電圧(V)DC5 定格出力(W)1000 外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5 出力波形正弦波 内蔵ヒューズ50A/32V×4PCS RoHS指令(10物質対応)対応 出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)AC100 入力方式シガープラグ 定格出力80W 本体寸法約67(W)×117(D)×42(H)mm 出力波形矩形波 保護機能低電圧保護、過電圧保護 過負担保護、温度保護 コンセント1口 入力電圧DC12V 出力周波数55Hz
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS2000AA-W ポータブル電源 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマポータブル電源
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。 ECOモード搭載、AC出力が50W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフします。 バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど7種17ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)、取扱説明書、保証書 材質ABS 幅(mm)450 質量(kg)28.4 ホワイト 高さ(mm)385 使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40) 奥行(mm)285 出力AC×6:100VAC、合計2000W、USB-A×2:5VDC/3A、9VDC/2A、12VDC/1.5A、18W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×1:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、航空ソケット×1:12VDC/30A、ワイヤレス充電×2:5/7.5/10/15W 定格出力(W)2000 入力ACアダプター:58.8VDC/8A、ソーラーパネル:10-145VDC/15A、カーソケット:12/24VDC/8A 騒音値(dB)53以下 バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約5(ACアダプター) 波形純正弦波 動作湿度(%)10~90 保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40) 瞬間出力(W)最大4800 使用時間(時間)スマートフォン(10W):約165~200、LEDライト(20W):約75~85、液晶テレビ(75W):約21~23、電動工具(80W):約19~21、冷蔵庫(90W):約17~19、電気鍋(200W):約7~9 関連資料ポータブル電源(1.87MB) バッテリー容量(Wh)2048 入力ポートACアダプター:58.8VDC、8A/ソーラーパネル:10-145VDC、15A/カーソケット:12/24VDC、8A 出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1 レッド 本体質量(g)約990 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62 定格出力(W)500、最大:580 出力波形正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1 レッド 本体質量(g)約620 出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57 定格出力(W)300、最大:380 出力波形正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
材質アルミ レッド 出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300 コード長さ(mm)シガーソケット:約800 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。 車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、iPhone、 iPod、スマートフォン、PSP、液晶テレビ、 DVDプレーヤー、照明器具などに適用します。 キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用) 材質アルミ レッド 本体質量(g)約450(ケーブル除く) 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300、最大:350 コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34 定格出力(W)150 コード長さ(mm)シガーソケット:約800 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力) USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0~2.4A 合計:4.2A出力)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

世界初※GaN搭載ポータブル電源 ※2022年7月 Anker調べ。世界で初めてGaN (窒化ガリウム) を搭載。更なる長寿命化と実効容量の増加を実現。2048Whの超大容量と2000Wの高出力を兼ね備えた、Anker史上最高の長寿命ポータブル電源。持ち運びやすいキャスター付きで超大容量ながら持ち運びも簡単。充電・給電回数、使用時間の目安 ※実験に基づく理論値(Anker調べ)。ご使用の機器の消費電力や使用状況により変動します。約130回 iPhone 14/約28時間 電気毛布 (55W)/約1時間50分 電子レンジ (1000W)。購入後も安心のアフターサービス。専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)。ポータブル電源は「寿命」で選ぼう。ポータブル電源は使用するリチウムイオン電池の種類によって、寿命が大きく異なることはご存知でしょうか。Ankerは、寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも高品質な電池を厳選。業界一般に比べて約6倍の長寿命を実現しました。※最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが3000回以上のバッテリーセルを搭載。目指したのは、"超"寿命。ポータブル電源はバッテリーだけでなく数千個の電子部品と一緒に構成されています。そのため、バッテリーだけ長持ちでも、製品として長寿命とは言えません。Anker独自の回路設計により、バッテリーだけでなく約2000個の電子部品全ての長寿命化に成功。例えば、一般的にポータブル電源の寿命のボトルネックとなるコンデンサという電子部品。発熱を極限まで抑えることで、約60000時間もの長寿命を実現しました。世界初※GaN (窒化ガリウム) 搭載で、さらに高効率・長寿命※2022年7月 Anker調べ。GaNの特徴である、エネルギー変換効率の高さを活用することで、電力のロスを最小化(※一般的なポータブル電源の変換効率が約88~91%に対し、本製品は約96%)。より長時間の電力供給が可能になりました。本製品は同容量帯の製品より約100Wh分長く家電を利用できます。また、実効容量が増えることで1回の充放電サイクルあたりの給電可能時間が増え、結果的に更なる長寿命化を実現。さらに、エネルギーロスが少なく発熱を抑えるGaNだからこそ、本体や部品へのダメージを軽減。発熱が少ないため、ファンによる過度な放熱の必要もなくより静かに、安全にお使いいただけます。業界トップクラスの最大5年保証。Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き(2022年3月22日時点 Anker調べ)。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。持ち運びやすいキャスター付き。人間工学に基づいて設計されたキャスター付きで、超大容量ながら持ち運び簡単。直径約12cmの大型ホイールとで段差を超えるため、路面状況を気にせず移動が可能です。アウトドアや災害時の悪路での運搬も問題ありません。拡張バッテリーに対応。本製品専用の拡張バッテリーに対応し、購入後に容量を増やして使用することが可能です。本体と拡張バッテリーをバッテリーを接続することで、容量が最大4096Whとなります。最大960W入力のソーラー並列充電。ソーラーパネルから最短2.2時間で100%満充電できます。またACコンセントからの充電、車からもシガーソケットから充電可能です。約2時間で満充電可能な超急速充電。大容量モデルにも関わらず、Anker独自の超急速充電技術により満充電までわずか約2時間で完了します。非常時でも短時間で十分な電力を確保できます。超急速充電を可能にしているのは、独自のカスタマイズを施した双方向インバーター。通常のポータブル電源のインバーター機能にACアダプタの機能を付加しているため、重くてかさばるACアダプタを持ち運ぶ必要がありません。AC充電ケーブル一本で超急速充電が可能です。13台同時に充電・給電。家族や友人など大人数で利用可能な13ポートを搭載し、13台まで同時に充電・給電が可能です。高い安全性。本製品は、バッテリーの安全性を証明する最も厳しい試験と言われる釘刺し試験に合格。リン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高い安全性を誇ります。また、UN38.3、MIC、PSE-EMCなどの安全規格および基準に準拠。さらに先端ICを備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護、低温保護など多数の安全機能を有しています。UPS(無停電電源装置)。本製品は無停電電源装置(UPS)機能を搭載しています。家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品から家電や機器へ給電(パススルー充電)できます。停電時はわずか20ミリ秒(※)でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご活用いただけます。(※0ミリ秒の切替えには対応していないため、データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。)。アプリ対応。専用のAnkerアプリに対応し、スマホから充電・給電状況の確認や、入力スピードの操作が可能です。災害時の備えにも。柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライトを本体正面に搭載しており、ACポートを使用することなく、ボタン1つですぐにライトを利用できます。万が一の場合も十分な電力と灯りを提供します。本製品を含むAnkerのポータブル電源は、バッテリー容量に適切な余裕を持たせた設計を採用。リン酸鉄リチウムイオン電池の電圧特性もあり、満充電された状態で保管してもバッテリーが劣化しにくく、災害時に備え満充電の状態で保管していただくことができます。
用途キャンプ / アウトドア / BBQ / 車中泊 / 防災・緊急時 / ご自宅 / リモートワーク / 屋外での撮影 / 屋外での防寒対策 セット内容製品本体、AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、アクセサリ収納バッグ、取扱説明書 質量(kg)約30.5 ブラック 出力最大2000W (100V~20A, 50Hz / 60Hz) ※パススルー充電時は最大12A 入力最大1200W (100V~12A, 50Hz / 60Hz) 保証期間最大5年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.5×25.0×39.5 バッテリー容量(Wh)2048Wh
1個
181,727 税込199,900
欠品中

『超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨』は、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。ECOボタンがオンになっていない場合、低電力でも自動的に電源が切れることはありません。 1000W(瞬間2000W)の高出力のため、ヘアアイロンや炊飯器、アウトドア冷蔵庫、プロジェクターなどの電気製品でも使うことができます。933Whの高容量により、長時間の停電にも対応できます。内蔵のLEDライト2種は夜間の停電やキャンプで活躍し、SOS信号を出すこともできます。大容量でありながら本体サイズと本体重量は非常にコンパクトで、女性でも気軽に持ち運ぶことができます。発電機を利用して約6.3時間でフル充電できます。DC入力ポートにACアダプタを利用すれば家庭コンセントから約 6.3時間、12V車では約 15.6時間でフル充電されます。メーカー『TogoPower A120W 折り畳み式 ソーラーパネル』では約 7.8時間で充電完了します。MPPT機能がパネルと連動し太陽光発電の天候による変動を自動追跡するため、この機能を持たない一般のポータブル電源より効率よくエネルギーを変換します。入力容量が大きいためメーカーのソーラーパネルを並列接続でき、より高速に充電できます。各種アダプタを介してほとんどの他社製ソーラーパネルも使用可能です。ポータブル電源は100Vの純正弦波で、オーディオ機器やパソコンも安定して使用できます。3つのUSB出力は急速充電に対応し、最新のPD60WtypeCUSBポートは、高出力を必要とするMacBookProにも対応しています。ポータブル電源本体上部にはワイヤレス充電ポートを設置したので、対応しているスマートホンなどは載せるだけでケーブル不要で充電できます。BMS が過充電、加熱、故障、過放電などの異常を感知し遮断することで事故を未然に防ぐだけでなく、ポータブル電源の寿命も延ばします。全ての製品は個別に厳格なテストを受け、日本規格PSE、FCC、MSDS、RoHS、UN 38.3など世界の各種防災認証を取得しています。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 セット内容Advance1000ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量933Wh / 252100mAh 出力【AC】100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W) 寸法(cm)29.0×20.1×20.0 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル、発電機 RoHS指令(10物質対応)対応 出力ポート8(AC出力ポート x 2、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x 3、シガーソケット x 1、ワイヤレスチャージャーx 1)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷