22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。 ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300 材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム 寸法(mm)300×1000×120 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

泡立ちよく洗えるシャンプータンク付洗車スポンジです。 柄付きタイプですので、手が汚れにくくラクに洗えます。 泡立ちよくボディに優しい、ソフトな海綿状スポンジを使用。 スポンジに開いている穴は柄の部分のタンクとつながっていますので、カーシャンプーを流し込めばカーシャンプーが少しずつ流れ出て、泡立ちが持続しやすくなります。
適合用途洗車 材質(頭部)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリスチレン 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)350×110×80 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く! マイクロファイバーで吸水性抜群! マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。 汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。 スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に 床の清掃などに 材質マイクロファイバー 危険物の類別非危険物 吸水量約200g 毛足(cm)約1.5 適合用途洗車
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジ 洗車用 3個パック モノタロウ 動画あり
洗車用のスポンジが3つセットになってお得です。カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタン 寸法(mm)225×110×50 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
249 税込274
当日出荷

汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 柄部も使いやすくて丈夫です。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
適合用途洗車 寸法(mm)約118×95×405 質量(g)約146 材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類長柄タイプ トラスコ品番003-7877 長さ(mm)780~1240 寸法(mm)200×970×105 質量(g)605 接続方法ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm)78~124 適合コネクタタカギ製コネクタすべて 危険物の類別非危険物 TKG品番7-1287-1101 TKG品番(2017)6-1229-1101 適合用途洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
用途清掃・お手入れ 長さ(mm)1200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘッド部の黒いボタンを押すとスポンジが回転するのでタテヨコ自由自在に洗う事が出来ます。 手の届きにくい所にも最適です。
用途手の届きにくい場所の洗車などに 材質柄:PE、台座:ABS、頭部:ポリエチレン/ポリウレタンフォーム 寸法(mm)220×550×80 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
599 税込659
当日出荷

泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。 自由な形、大きさに切って使用できます。 アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80 危険物の類別非危険物
1個
589 税込648
当日出荷

タテ・横自在に洗えます。高いルーフに最適。
用途洗車 寸法(mm)約222×80×500 質量(g)約190 材質(柄部)PE 材質(頭)ポリエチレン・ポリウレタンフォーム 危険物の類別非危険物 材質(台座)ABS 適合用途洗車
1個
799 税込879
当日出荷

浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。 消音効果(dB)Class A 破断伸度(%)40 耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃ 耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D 巻戻し力11N/巻(30m/分) 引張強度(N/cm)275 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 総厚(mm)0.26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手を汚さずにワックスがけができる、ワックス用柄付きスポンジ。天井などに手が届きにくい大型車のワックスがけにも便利。ボディに優しく、均一にワックスを塗ることができます。
材質ポリウレタン・ABS(プラスチック部分) 危険物の類別非危険物 適合用途ワックス塗布
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム イエロー 包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法) 危険物の類別非危険物
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類長柄タイプ 適合ブラシ:593436 材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

素材が3層のコーティング施工車専用の洗車スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム ブラック+イエロー 質量(g)約34 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約220×115×75 危険物の類別非危険物
1個
169 税込186
当日出荷

スポンジ 洗車用 柄付き モノタロウ 動画あり
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。 柄付きのスポンジなので手が届きにくい部分もしっかり洗えます。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質本体:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン 寸法(mm)スポンジ部:170×110×45、柄長さ:170 質量(g)90 危険物の類別非危険物
1個
229 税込252
当日出荷

柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ 材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン 寸法(mm)90×530×100 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
739 税込813
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g)約150(本体) 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径:15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

車のボディの鉄粉除去。フロントガラスの油膜取りに。アルミホイルのブレーキダストの除去。
使用方法汚れがひどい時は、水洗いをしてから使用して下さい。まず、天井、フロントガラス、ボンネット、トランク、サイド、アルミホイルと順序良くスプレーし、5分以内にスポンジかタオルできれいに水洗いしてください。 危険物の類別非危険物
1本(1L)
8,598 税込9,458
当日出荷