ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し
形状液体
成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤
セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装
危険物の性状非水溶性
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ナンバープレートにフィットするサイズで、お車のバンパーとナンバープレート取り付け面とのすき間が少ない車種でも取り付けできます。
車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を防止します。
クロームメッキ仕上げなのでドレスアップにも最適です。
色クロームメッキ
質量(g)260
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)174×340×10.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
気になるこすりキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドアノブ・フェンダー等のこすりキズ、ドア樹脂バイザーや樹脂ヘッドライトのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約2ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯6000番相当の研磨剤になります。効果的にこすりキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。
下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。
小キズ次男を使用後、仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。
キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、付着直後のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。
【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。
【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。
付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚
形状液体
質量(g)171
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性傷消し
付属品塗布用タオル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
気になる微細キズを埋めて輝きを復活させる、ノーコンパウンドタイプのキズ消しキットです。 削らずにキズを埋めながらざらつきを抑え、同時にボディー表面を新車時のような深い艶を与えます。 〈シリコーン樹脂 + ツヤ・保護成分配合〉 ボディー表面を保護して、劣化や色あせを防止します 微細なキズを埋めながら、深い艶を与えます。
コーティング施工車のキズ消しにもおすすめです。
全色対応。
綺麗に仕上げたい場合は三兄弟シリーズを段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 1粗キズの場合:長男→次男→三男を使用。 2小キズの場合:次男→三男を使用。 3微細キズの場合:三男を使用。 付属品も充実しており、専用ペフスポンジとマイクロファイバークロスが付いています。
ボディー塗装面のクリア層に付いた微細なキズを、シリコーン樹脂で埋めながら平滑にし、ざらつきを抑えボディーにまばゆい光沢を与えます。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。
【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約2センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く塗り込んで下さい。 ※一度に作業する範囲は、約30センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。
【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。
付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚
質量(g)163
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
特性傷消し
1個(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用
特性傷消し
付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス
危険物の類別非危険物
しっかり直せる2液タイプ。1液の粗目コンパウンドで深いキズを除去し、2液の超極細マイクロクリーナーで細かいキズを除去し、ピカピカ仕上げ。ツヤ出し、WAX成分配合。全色塗装対応
用途自動車ボディの洗浄、キズ取り、ツヤ出し用
成分シリコン、マイクロクリーナー、石油系溶剤
セット内容粗目コンパウンド×1本、超極細マイクロクリーナー×1本、粗目コンパウンド用ウェス×1枚、超極細マイクロクリーナー用ウェス×1枚
形状2液タイプ
種類液体
内容量(mL)50×2
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50mL×2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色ブラック、ダークグリーン、レッド、ダークブルー、ダークメタリック、ブラウン
特性傷消し
付属品クロス
成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(25%)、研磨剤
形式液体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用
特性傷消し
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット
「キズ消しクレヨン」
ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。
クレヨンタイプで手軽に使用可能。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。
「キズ消しカラーペン」
こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。
塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。
クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤
セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
光学レンズ磨き用の超微粒子アルミナを使用しているため、ボディのツヤ復元、塗装補修後の鏡面仕上げ、磨きキズや小キズ消しに最適です。
形状液体
危険物の類別非危険物
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2021年5月現在)
優れた耐擦傷性洗車機の高速回転ブラシでも塗膜に傷がつきにくく、衝撃吸収性に優れた塗膜性能。
耐スリ傷性向上クリヤー採用車種および濃色の補修に適したトップコートクリヤーです。※トヨタ/レクサスに採用のセルフリストアリングクリヤーに適合するものではありません。
良好なポリッシング作業性優れた耐擦傷性をスポイルすることなく、良好なポリッシング作業性を確保した高生産性タイプです。
肉持ち感、ツヤに優れた高級感のある外観品質です。
耐候性、耐薬品性に優れ、酸性雨にも強い高塗膜性能です。
用途一般的なウレタンクリヤーよりも、耐擦傷性能を向上させた環境配慮型の高機能性トップコートクリヤーです。
洗車ブラシや砂塵、木の枝などによる擦り傷がつきにくい特長があります。
仕様主剤:エコロック 耐擦傷性クリヤーT,、硬化剤:エコロック ハードナー 149-6110(速乾型)/6120(標準型)/6130(遅乾型)、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)
色クリア
希釈剤エコマルチシンナー #05~#50 / エコHSシンナー #05~#40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
簡単に塗り込んで拭き取るだけで、洗車キズやバフ目のついた車もすばやく傷が埋まり、素晴らしい光沢に仕上がります。機会がけの場合は本品をつけすぎないようにダブルアクションポリッシャーを用いて縦横にスライドさせながら低速回転でかけてください。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤
危険物の類別非危険物
保持期間(日)約180
薄く軽く柔らかい絹感覚の高級生地に帯電防止加工を施し、国内で丁寧に縫製した高級車用布製室内専用ボディカバーです。大型乗用車に対応するビッグサイズで擦り傷や静電気が極力起きない仕上げになっています。
用途ボディショップ・ディテイリングショップの入庫車作業待ちや作業後納車待ちでのホコリ除け、ディーラーやイベントの在庫車・展示車の夜間及び休日でのホコリ除けなど、室内保管の高級車の保護、静電気による埃の付着防止に役立ちます。
材質ポリエステル100%(帯電防止加工済)
色赤
スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。
衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途手押・牽引兼用
材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)
形状固定車
金具プレス製固定金具
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。
衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途手押・牽引兼用
材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)
形状自在車
金具プレス製自在金具
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。
衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途手押・牽引兼用
材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)
形状自在車S
金具プレス製自在金具
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取っ手が曲がる新デザイン。簡単に取り付けられる傘式設計。専用袋付きで収納に便利。バックミラー露出デザイン。ダッシュボードと内装の擦り傷を防止する曲がるハンドル
材質傘の骨組み:グラスファイバー、布地:ポリエステル(チタンシルバーコーティング)、ハンドル:PC
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
色白色
研磨力(ペーパー相当番手)P2000
最適なポリッシャーの回転数1500rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)5.0~7.0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量210g
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サッと拭くだけで愛車の小キズが消える!日本製業務用キズ隠し。業者に頼むと何万円もかかる小キズ隠しをお手軽に!ボディの擦り傷や密着汚れにも効果的でどんな色の車でも使えて便利です。傷の周囲を研磨し目立ちにくく:微細成分「アルミナ」が表面を美しく滑らかに研磨して光の乱反射を抑えることで傷が目立ちにくくなります。1本で約300回使用可能。気になるキズに塗ってクルクル磨けば簡単キレイ!。諦めていた細かい擦り傷や汚れも納得の仕上がり!。黄ばんだヘッドライトに:変色して濁ったヘッドライトも表面を薄く削って磨き上げることで、透明感が復活!。汚れがたまったドアノブに:細かなキズに微細なホコリが蓄積し黒ずんでしまったドアノブにもツヤが蘇ります!。シリーズ累計販売数約18万本 ※2022年1月~2025年4月まで(メーカー調べ)。中古自動車販売店板金業者も愛用中。車以外のいろんな家財にも使えます!バイク・スーツケース・掃除機・自転車
成分飽和炭化水素溶剤、アルミナ、油剤、乳化剤
セット内容本体、専用スポンジ、マイクロファイバークロス
内容量(g)150
寸法(cm)専用スポンジ:8×8×2、マイクロファイバークロス:30×30
危険物の類別非危険物
プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
使用場所室内
成分シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤
液性乳化性
トラスコ品番479-3919
1個(43g)
¥399
税込¥439
当日出荷
バイクラダーレールは三つ折りで、スペースを取らなくて、折り畳んで車のトランクに収納できます。スロープの表面に鰐の口のようなデザインがあり、それは滑り止めの役割を果たします。上部のヘッドプレートの裏面にも滑り止めパッドが付き、スロープをもっと安定させます。車に設置する場合、車の擦り傷を防止します。本バイクスロープはスチール製で、頑丈で耐用です。
用途一本のスロープは自転車、バイクに適合し、二本のスロープはATV、ベビーカー、手押し車芝刈り機などの四輪車に適合します。
材質スチール
質量(kg)約18(2本セット)
幅(cm)22
耐荷重(kg)440(2本セット)
長さ(cm)展開:194
高さ(cm)最大使用:55、4.5
折りたたみ時高さ(mm)150
折りたたみ時長さ(mm)730
1セット(2本)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
このオートバイクスロープは折り畳み式で、収納にスペースを取りません。それにヘッドプレートがあり、ご設置の場所に置き、もっと安定です。表面に鰐の口のような穴がたくさんあり、滑り止めの役割を果たします。ヘッドプレートの裏面にEVA材質のパッドがあり、滑り止めに役が立つとともに、車の擦り傷を防ぎます。
用途本バイクスロープは様々な場合に適用します。自転車、オートバイク、芝刈り機、ATV、トラック、除雪機、トレーラーなどに適用します。
材質スチール
質量(kg)約16.5(2本セット)
幅(cm)22
耐荷重(kg)440(2本セット)
長さ(cm)展開:210
高さ(cm)最大使用:60、4.8
折りたたみ時高さ(mm)100
折りたたみ時長さ(mm)110
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。
トラスコ品番380-8556
質量(g)401
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超軽量でリアルなカーボン柄がスポーティで上質な雰囲気を演出するナンバーベースです。
軽量かつお車に取り付けやすい樹脂素材を使用しています。
車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。
本製品はフロントナンバープレート専用です。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175 × 343 × 26
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
両サイドの紐を結んでがっちり固定!。建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに。駐車時の湿気・積雪・フロスティング・腐食・埃・汚れ・擦り傷・黄砂・海風・酸性雨などから守る。センターライン色付きで位置決めし易く、前後に絞り紐付きで風邪で飛ばされないように重し付き結束紐が付いています。
用途自動車カバー・防水・防塵・盗難防止・いたずら防止
材質不織布
ソフトなネルと丈夫なデニムで作った
擦り傷防止用エプロン
車輌塗膜に接触しても擦り傷がつきにくいネル生地のエプロンです。
柔らかいネル生地だけでは耐久性が弱いので、頑丈なデニム生地のエプロンに綿100%の高級ネル生地を合わせて耐久性のある丈夫なネルエプロンに仕上げました。
高級車・濃色車等の磨き作業・コーティング作業・ガラス交換時に役立つと共に、ユーザー様への信頼度向上にも繋がります。
肩部分にはポリッシャのコードホルダー付きなので断線も防止出来、磨き作業に集中出来ます。勿論、汚れたら洗濯をして繰り返し使用して頂けます。
用途磨き作業・ガラス交換作業・コーティング作業時等
使用方法作業服の接触による車輌塗膜の擦り傷防止
色ブルー・クリーム
サイズフリー
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
極めて頑丈なロックにより、切断や衝撃に対する耐久性を最大限に高めています。4 箇所でロックでき、ヘビーデューティータイプのバーが付いているため、ハッキングから最大限に保護されます。1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、。ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー 。
質量(kg)1.48
直径(Φmm)13
寸法(Φmm)10
ワイヤー長(mm)1200
本数通常キー3本、LEDライトキー1本
寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
チタンで増幅された六角形の硬質鋼は、あらゆる攻撃に対する保護を提供します。4点ロックが可能で、頑丈なタイプのバーが、ハッキングから最大限に保護します。1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー 。
質量(kg)3.04
本数通常キー3本、LEDライトキー1本
チェーン長(mm)1000
キー方式4段ダイヤル式
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
極めて頑丈なロックにより、切断や衝撃に対する耐久性を最大限に高めています。4箇所でロックでき、ヘビーデューティータイプのバーが付いているため、ハッキングから最大限に保護されます。1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー
直径(Φmm)14
本数通常キー3本、LEDライトキー1本
寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
フロントとリアのナンバープレートにそれぞれ取り付けできるナンバーフレームセットです。
車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。
リア用は新方式のスライド取り付けを採用し、封印をそのままで取り付けできます。また、取り付けに純正ボルト以外のビスを使用しないため、ビス穴などが露出することなくスッキリした外観です。
質量(g)520
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×344×12.5
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:53-0143。手早く作業/出荷/展示用にエンジンを保持両側に「S&S」のレーザーカットが施された、ヘビーゲージスタンプドスチール製展示に適したプロフェッショナルな外観を実現し、腐食や小さな擦り傷から保護します。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):パウダーコート。備考:1999-2017年ビッグツイン用
材質スチール
色ブルー
備考1999-2017年ビッグツイン用
表面処理パウダーコート
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:53-0141。特長と利点:手早く作業/出荷/展示用にエンジンを保持両側に「S&S」のレーザーカットが施された、ヘビーゲージスタンプドスチール製耐久性のあるブルーのパウダーコート仕上げにより、展示に適したプロフェッショナルな外観を実現し、腐食や小さな擦り傷から保護します。タイプ:エンジンスタンド。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):パウダーコート
材質スチール
色ブルー
タイプエンジンスタンド
表面処理パウダーコート
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む)
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×10×170
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
環境配慮型、耐衝撃性、クラック追従性。
ウレタン樹脂の優れた特性を引き出した、環境に優しく、硬質でかつ強じんさと耐久性を併せ持つ新しいタイプの塗り床材です。
タフタイトUは、耐衝撃性、耐擦り傷性、耐薬品性に優れ、各種工場・倉庫などのフォークリフト走行による過酷な使用で耐久性が求められる床に機能を発揮します。また、高硬度でありながら伸び弾性を備え、コンクリート床のクラック追従性があり、割れ防止を求められる食品工場・給食室等の床に最適です。
用途各種工場、倉庫、配送センターなどの重量物運搬による過酷な耐久性を求められる床。
食品工場、食堂等の耐薬品性、耐汚染性、清潔を保つための割れ防止を求められる床。
自動車整備工場、機械工場などの工具・材料の落下による耐衝撃性を求められる床。
駐車場、通路などの車の走行で耐久性を求められる床。
規格JIS K 5970
完全硬化時間(23℃)7日以上
希釈剤ボウジンテックスタフタイトU専用希釈剤
塗布方法金ゴテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
塗り重ね可能時間(時間)【ペースト工法】(工程間)ペースト/12以上24以内、(歩行可能)上塗り/16以上、【流しのべ工法】(工程間)捨て塗り/12以上24以内、(歩行可能)上塗り/16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)【ペースト工法】ペースト/1.5~2.0(硅砂含む)、上塗り/1.4~1.5、【流しのべ工法】捨て塗り/0.5~0.6(硅砂含む)、上塗り/1.4~1.5
危険物の性状非水溶性
塗回数【ペースト工法】ペースト/1回、上塗り/1回、【流しのべ工法】捨て塗り/1回、上塗り/1回
適合プライマーボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー
塗布面積(m2/セット)【ペースト工法】ペースト/13.5~18、上塗り/12~12.9、【流しのべ工法】捨て塗り/40~54、上塗り/12~12.9
1缶(4kg)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ