「車 洗浄 スポンジ」の検索結果
二重構造でボディへのやさしさと洗浄性を追求。塗装にやさしい、キメ細かく柔らかなウレタンスポンジ素材を採用し、細かな波形(プロファイル)加工を施した、塗装面がデリケートなコーティング施工車にも最適なスポンジです。また、洗浄力を追求したゴム面はこびり付いた虫など落ちづらい汚れに効果的です。
材質ポリウレタン、EPDMゴム
寸法(mm)約185×133×60
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く!
マイクロファイバーで吸水性抜群!
マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。
汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。
スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に
床の清掃などに
材質マイクロファイバー
危険物の類別非危険物
吸水量約200g
毛足(cm)約1.5
適合用途洗車
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。
保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
色イエロー
包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法)
危険物の類別非危険物
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
柄付きのスポンジなので手が届きにくい部分もしっかり洗えます。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質本体:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
寸法(mm)スポンジ部:170×110×45、柄長さ:170
質量(g)90
危険物の類別非危険物
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
素材が3層のコーティング施工車専用の洗車スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
色ブラック+イエロー
質量(g)約34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約220×115×75
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ホースをワンタッチで接続し、通水しながら使用できます。
用途洗車用。清掃用。
適合用途洗車
トラスコ品番211-0270
長さ(mm)500
質量(g)115
適合コネクタタカギ製コネクタすべて
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
泡立ちよくソフトでボディに優しい海綿状スポンジ。
材質ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)約70
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類スポンジ
材質ウレタンフォーム
厚さ(mm)50
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
色イエロー
ロング柄のスタンダード品車にやさしい柔らかスポンジで、ソフトに洗える!
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。
材質[スポンジ/柄/頭部)ポリウレタンフォーム/スチール/ポリエチレン
全長(mm)1300
質量(g)470
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300
材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム
寸法(mm)300×1000×120
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
超やわらか素材なのにコシがある3層スポンジ!
ボディーにやさしい3層のハイグレード素材でできた、コーティング施工車専用の洗車スポンジです。
キメ細かい「超ソフト層」は泡立ちが良く、デリケートなコーティング被膜をやさしく洗車します。
また、中間層の[ハード層」は握ったときのグリップ性にすぐれ、作業性が格段にアップ!
さらに、適度なコシの「ノーマル層」は虫・鳥フン汚れなどを徹底的に落とします。
また、スポンジ全体の保水性にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられます。
洗い残しの少ないプロファイル加工
用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応
質量(g)39
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×121×75
危険物の類別非危険物
適合用途洗車(コーティング施工車)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ヘッド部の黒いボタンを押すとスポンジが回転するのでタテヨコ自由自在に洗う事が出来ます。
手の届きにくい所にも最適です。
用途手の届きにくい場所の洗車などに
材質柄:PE、台座:ABS、頭部:ポリエチレン/ポリウレタンフォーム
寸法(mm)220×550×80
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
これ1個で使い分けて洗車ができる、両面ウェーブ加工の2層スポンジです。 「ビッグウェーブ加工面(黒色)」は、キメ細かく柔らかいスポンジにより摩擦を抑え、豊富な泡を作りボディーを優しく洗浄します。 「スモールウェーブ加工面(灰色)」は適度な弾力のあるスポンジで、グリルやボディーの隙間など細部の汚れをスッキリ落とします。 また、硬さの異なる2種類のスポンジを合わせることで洗浄しやすい適度なグリップ感となり、持ちやすいサイドカットとゆったりサイズによりミニバン・大型車もスピーディーに洗うことができます。あらゆるコーティング被膜に対応
質量(g)35
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約215×110×75
危険物の類別非危険物
適合用途洗車用
1個(1個)
¥369
税込¥406
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ロング伸縮ハンドルファイバースポンジ 洗車用
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング!
ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。
柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応
スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
OC3、OC3フォルダブル専用のスポンジブラシです。柔らかいスポンジは、ガラス、鏡、ニス塗りの表面などのなめらで繊細な表面を傷つけずに優しく清掃できます。圧力ジェットと水を含んだスポンジの組み合わせは最適な施錠力が得られます。
用途敏感な表面、自転車清掃
質量(kg)0.2
色黒
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×75×184
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
吸水性が良く、車のボディーやガラスの水ふき取りに最適です。
乾燥すると固くなりますが、水やぬるま湯にしばらくつけると元の柔らかさに戻ります。
用途車のボディーやガラスの水ふき取りに
適合用途洗車
材質PVA
色黄
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×約70×約30
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ミニバンやSUV、軽ハイトワゴンなど車高の高い車の洗車作業効率を追求した洗車スポンジ。全長73cm・スポンジ部45cmのロングスポンジで、ミニバンや軽ハイトワゴンなどの高いルーフや大面積のフロントガラスを一気に洗うことができ、脚立の移動や乗り降りの手間を軽減することはもちろん、下回りの洗浄もしゃがむことなく楽な姿勢で行うことができます。新開発のサスペンションホールを採用することで、曲面のボディ形状にしっかりフィット、驚くほど快適な作業性を実現しました。コーティング施工車対応。
材質グリップ部 ポリプロピレン、スポンジ部 ポリウレタン
セット内容本体×1本、保管袋×1枚
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。
材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム
材質(頭)ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)60
伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
マイクロファイバーとスポンジがドッキング!
あらゆるコーティング施工車にやさしいプレミアムマイクロファイバーと保水力にすぐれたスポンジが1つになりました。
2.1ミクロンのキメ細かいの超極細繊維が、コーティング被膜を傷めずやさしく洗車!
さらに、ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。
また、新開発の内部スポンジは保水力にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられるから作業性抜群です。
用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応
質量(g)67
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×58
危険物の類別非危険物
適合用途洗車(コーティング施工車)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
トルネードガン機構を内蔵し、スポンジ・ウールバフを強力に洗浄・脱水するバフ洗浄機
従来の循環式バフ洗浄機とは違い、絶えずきれいな水でバフ洗浄が可能。
さらに、スポンジバフも簡単に強力洗浄・脱水出来ます。
フットスイッチで洗浄エアーをON・OFF出来るのでバフ洗浄作業に専念出来る。
ローラーステンレスバーでダスターでは取れにくい汚れも除去。
セット内容本体・フットスイッチ・接続ホース(エアーカプラー付き)
使用方法トルネードガン機構から「ジェットエアー+水」が混合されて噴射します。「ジェットエアーのみ」の切替は本体前面のスイッチでワンタッチ。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.32MB)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
コーティング被膜にやさしい、プレミアムマイクロファイバーと作業性に優れた柄(グリップ)付きスポンジがひとつになりました。
約2.1ミクロンの超極細繊維をツイスト状に加工した、プレミアムマイクロファイバーが、凹凸や隙間に入り込み汚れをしっかり絡め落とします。
表面のマイクロファイバー層の内側に、ソフトな弾力のウレタンスポンジを内蔵しているから、ボディーへ均等に力が加わり、洗いムラがありません。さらに、ウレタンスポンジが水分を適度に保持し、洗浄力を高めます。また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
適合用途洗車(コーティング施工車対応洗車)
材質マイクロファイバー、ウレタン
質量(g)163
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×133×113
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄
材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:黒
質量(g)169
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径:15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135
適合用途洗車
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
コーティング被膜をキズつけないコーティング施工車用スポンジ。超ミクロの泡「マイクロホイップ」を生み出す、キメの細かい高級ウレタン素材を採用。クリーミー&ソフトな使い心地でコーティング施工車に最適です。
用途洗車用品
適合用途洗車
材質ポリウレタン
寸法(mm)180×102×55
危険物の類別非危険物
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
コーティング被膜を傷めない中性タイプ。
ガラス系やポリマー系のプロ施工コーティングをはじめ、市販のボディコーティング剤やワックスのメンテナンスにまで幅広く使えます。
泡立ち性能を飛躍的に向上させた新開発の専用スポンジを付属し、驚くほど豊かでキメ細かな泡立ちも実現。
合成系の洗浄成分は一切使用せず、植物性の天然素材だから環境にも優しい。
ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの洗浄用
トラスコ品番820-6925
希釈倍率約80倍
液性中性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色
1本(750mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オレンジダスターは、車のボディ・ガラスに付着した大変落ちにくい「虫汚れ」を落とすために開発した虫取り専用洗浄剤です。高速道路の走行後・森林走行後などの洗車アイテムとして最適です。また、油汚れ・手あかなどの部品洗浄にも使用可能です。オレンジオイルを主とした天然成分で溶剤類も含まれておらず大変環境にやさしい洗浄剤。こすっても大変取れにくかった虫汚れを簡単に取り除くことができ同時にガラスの油膜も除去も可能。中性のオレンジクリーナーPEB-60と比較して、弱アルカリ性でやや洗浄力を高めた製品。
用途各種車両の虫取りとして、ガラスの油膜取りとして、油汚れ・手あかなどの部品洗浄
仕様液体
使用方法通常の洗車作業と同時に使用します。1ボディー全体を水で冷やします。2汚れている面にたっぷりとスプレーまたは塗布します。31~2分ほど時間を置いてから、高圧スチームで洗車したり、洗車スポンジで洗い流したり、門型洗車機に入れるなどの作業を行います。4手洗いの場合は最後に水で十分すすぎ洗いをします。
内容量(L)20
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
優れた汚れ除去効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。
理想通りの泡立ちを実現泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。
バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
用途高圧洗浄機用手洗い泡シャンプー
容量(mL)2500
使用方法1.事前にポーラーブラストを使用していただくことをお勧めします。使用できない場合は大きな汚れを水で洗い流してください。2.ポーラーウォッシュは汚れの量や車のサイズに応じて、希釈率を変えることで泡の濃度を調整できます。ポーラーウォッシュ300mLと水300mLの希釈割合が一番濃い状態であり、それ以上濃くする必要はありません。ポーラーウォッシュは非常に泡立ちが良いので、泡の状態に応じてお好みで希釈率を変えたりフォームガンの設定を調整して泡を増減します。(※ポーラーブラスターの使用を推奨します。)3.ポーラーウォッシュは車の下部から吹きかけ、ガラスやホイールなどすべての外装を泡ですっぽりと覆います。4.洗浄剤がすべての表面の汚れを浮かせ始めたら、スポンジなどで泡をかき混ぜるように洗います。5.下から上に水をかけて完全にすすぎます。汚れが除去され、感動的な美しさが蘇ったら、その状態を保護、持続させるため、次の工程でポーラーシールを使用していただくことをお勧めします。
区分ボディー用
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!
用途エンジンルームの脱脂洗浄
メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去
使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
非常に費用効果の高い、車のインテリアにもエクステリアにも幅広く使える多用途な生分解性洗浄剤です。
環境への影響を最小限に抑えながらオイルやグリースを安全かつ効果的に除去します。
濃縮されていますので、ご利用に合わせて希釈してください。
さわやかな柑橘系の香りです。
また、高圧洗浄機でもご利用いただけます。
カーシャンプーの前にTFRを使用しておけば、汚染物質が除去され、塗装による損傷のリスクが最小限に抑えられます。
使用する前に、内装生地の目立たないところで変色したりしないか事前に試してみてください。
用途に合わせて希釈してください。
屋外で使用する場合は、低い位置から車両に均等に塗布してください。
製品を乾燥させないでください。
高圧水で洗い流してください。
室内で使用する場合は、ハンドスプレーで塗布し、スポンジまたはブラシなどを使い、湿らせた綿布で拭き取ります。
用途生分解性多目的洗浄剤
容量(L)5
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。
洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。
これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。
ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー
容量(mL)2500
区分ボディー用
使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
防錆皮膜効果
特殊成分配合により、洗車するだけでボディー全体に防錆皮膜を形成し錆の発生を抑制します。
高い艶出し効果
特殊成分配合により、洗車するだけで高い艶出し効果を発揮します。
素早いすすぎ性能
低発泡性の為、洗車後のすすぎ性能に優れ、作業時間の短縮につながります。
優れたコストパフォーマンス
超濃縮にした500倍希釈の原液により、僅か10mlで5Lの洗剤を作る事が可能です。
用途防錆剤配合シャンプー
容量(mL)500
使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20ml(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛
モノタロウ
¥399
税込¥439
馬毛とPP繊維混毛使用。ホースにつなげられる通水タイプ。ソフトで車のボディの洗浄にもお使い頂けます。
材質柄:ポリエチレン 毛:馬毛 約40%/ポリプロピレン 約60%
危険物の類別非危険物
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
優れた汚れ除去効果 高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。理想通りの泡立ちを実現 泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
用途高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー
1個(25L)
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
適合用途洗車
寸法(mm)390×30×75
タイプ通水不可
材質(毛)ポリエステル70%、馬毛30%
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ濃縮
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
マイクロファイバーに覆われたスポンジですので、ボディに傷をつけにくく、泡立ちもいい洗車スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタン、ポリエステル
寸法(mm)215×105×50
危険物の類別非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。
※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)
付属品専用コック
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水
使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色透明
内容量(L)17.7
容器バックインボックス
希釈倍率約30~100倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1
2
次へ