28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
279 税込307
当日出荷

1本(330mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。またガラスコーティングした車にも使用可能です。 再凍結防止機能付きで、ガラスコーティング車にも使用可能です。 -40℃まで対応できるので様々な場所で使用できます。
用途自動車用窓ガラスの解氷用 成分エタノール、イソプロピルアルコール、シリコーン、水 液性中性 凍結温度(℃)-40(原液使用時) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500mL)
479 税込527
当日出荷

雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に! 霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃 つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。 小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。 作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。 また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃 質量(g)60 寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
169 税込186
当日出荷

スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。
エスコ品番EA928AG-595A 全長(mm)290 スクレーパ97mm
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
1本(450mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230 凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
569 税込626
当日出荷

用途ステッカー・シール・張り紙・ビラの剥がし作業。ガム・塗装・サビの落とし作業バテ削り。壁紙剥がし作業の仕上げ。車窓の凍結の氷落とし 全長(mm)150 刃幅(mm)80 材質(グリップ)軟質ポリプロピレン 材質(刃)301Hステンレス製
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しり付着した霜をそぎ落とす!
材質(ヘッド部)ABS樹脂、(胴体部)PP 質量(g)約90 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113×236×10
1個
399 税込439
3日以内出荷

フロントガラスとサイドミラーを保護し、凍結を減少させます。
エスコ品番EA912A-30 寸法(幅W×高さH)(mm)1854×1016
1個
4,850 税込5,335
当日出荷

浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用 成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン 種別水性、エアゾール タイプ再凍結防止剤配合 凍結温度(℃)-40(原液使用時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。 材質ポリアミド炭素入り 材質(刃)ポリアミド炭素入り
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。 特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。 特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。 質量(g)480 主成分アルコール類、グリコール類
1本(420mL)
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

220B ハイパースクレーパー 200 オルファ 動画あり
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5 トラスコ品番485-8417 質量(g)351(カバー含まず) 適合替刃XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
成分メタノール/界面活性剤/色素
1本(400mL)
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
739 税込813
欠品中

フロントガラスとサイドミラーの霜や雪対策に! 女性でも取り付け簡単! 日よけやホコリよけにも! 風で飛びにくい!車内にヒモで固定!
材質本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定番の解氷材にお得な650mlの大容量缶。氷・霜を簡単に素早く溶かす!
成分グリコール類 アルコール類 寸法(mm)249×66×66 容量(mL)650 形式エアゾール
1本(650mL)
499 税込549
当日出荷

車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。 伸縮式なので長さ調節ができ便利です。 硬めのブラシを使って雪を下ろせます。 反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に 仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm) 材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、ブラシ:ポリ塩化ビニール、ブレード部:合成ゴム 幅(mm)265 質量(g)449 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)265×115×770~1240(収納時:265×115×770) 伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
849 税込934
当日出荷

5072 窓フクピカジェル くもり止め SOFT99 動画あり
フロントガラスの内側やサイドガラスの垂直面にスプレーしても垂れにくい、ジェルタイプのくもり止め。耐久性に優れ、長期間ガラスのくもり止め効果を発揮します。 クリーニング効果もあるので事前にガラスをきれいにしておく必要がなく、曇りの原因となるガラスの内側の手アカやヤニ汚れなどを落としながらガラスにくもり止め被膜を形成します。UV・IRカットガラスにも対応。
成分界面活性剤、アルコール類 容量(mL)80 廃棄上の注意廃棄の際は中身を使い切ってから捨てる アズワン品番64-8325-03 保管環境直射日光の当たる所や40℃以上になる所、凍結する所を避けて保管する / 使用後はストッパーを90度回してOFF状態に戻し、倒れないように立てて保管する 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9 付属品専用コック 成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液色 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
3,398 税込3,738
翌日出荷

ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として 質量(kg)2.2 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤VACが素早く洗浄してクリアな視界を確保します。フロントガラスの撥水コーティングを傷めませんので、施工されている車にもお勧めです。ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。原液凍結温度-30℃ですので、季節を問わず使用できます。ゴムや塗装面を傷めない品質なので安心して使用できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 材質超純水、メタノール(32~34wt%)、気化性洗浄剤 危険物の類別非危険物
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-72 レインモンスター ワンショット PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
突然の雨でも、一発約2秒噴射してワイパーするだけで雨粒を弾く窓ガラス用撥水スプレーです。 瞬着撥水成分配合により雨の中でも窓ガラスに定着し、水弾きが悪く見えにくい視界を解消します。 驚異の噴射力!飛距離2m以上で、豪雨時でも窓ガラスに届き瞬時に撥水。 またミニバンやトラック等の広いガラスでも、驚く程簡単に施工できスピーディーに仕上がります。 さらに、重ね塗りできるので視界不良時に手軽に使用できます。 視界を切り開くような優れた撥水効果で、雨の日の運転が見やすく快適になります。 大容量220mlで、フロントガラス(普通車サイズ)約20枚分使用可能。 汚れの付着防止や、冬季の凍結対策にも最適。
幅(mm)160 高さ(mm)235 質量(g)307 タイプスプレータイプ 奥行(mm)60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量220mL 危険物の性状水溶性
1本(220mL)
799 税込879
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈) 仕様コック付き トラスコ品番401-0418 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
当日出荷

フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。原液で-20℃、2倍希釈で-7℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 成分水、界面活性剤、メタノール等 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 黄色 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 香り柑橘系 危険等級 凍結温度(℃)原液:-20、2倍希釈:-7 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量4.5L 危険物の性状水溶性
1箱(18L)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 成分水、界面活性剤等 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍から10倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 ブルー 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 香り柑橘系 凍結温度(℃)0 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
6,998 税込7,698
6日以内出荷