1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
色グリーン
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
1セット(2個)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)4(±1)×2
定格電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78
音圧レベル(dB)110(±5)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル
周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0
音圧レベル(dB)113
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。
小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。
取付場所を選ばない。
「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。
中音域タイプ。
保安基準適合品。
ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車
電圧(V)12
電流(A)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0
音圧レベル(dB)110/2m
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。
周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20
音圧レベル(dB)105
色ブラック
材質アルミ
寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)105(±5)
世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)600(高音)
音量(dB)112
色ブラック
仕様車検対応
付属品アース線
材質樹脂
質量(g)約180(1個あたり)
定格電圧(V)12
端子2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)500(中音)
音量(dB)112
色ブラック
仕様車検対応
付属品アース線
材質樹脂
質量(g)約180(1個あたり)
定格電圧(V)12
端子2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
世界最小。小型渦巻ホーン。
渦巻ホーン最高の高音を実現。
電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。
消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。
純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。
ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター
質量(g)720
周波数(Hz)700/580
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)2.5×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×54×78(突起部除く)
音圧レベル(dB)113/2m
色(本体)サファイアブラック
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。
用途自動車用ホーン
周波数(Hz)【高音】480、【低音】400
音圧レベル(dB)110
タイプ【サウンド】ヨーロピアン
電流(A)8(4×2)
電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0
タイプダブル
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
入力電圧(V)12
音圧レベル(dB)113
10ヶ月から長く使える乗用アイテムです。10ヶ月からはガードと押し棒をつけて保護者の方が押して遊べます。 あんよができるようになったら自分で押して遊べます。1歳半ぐらいからは自分の足でこいで遊べます。ハンドルには5種類のアンパンマンのおしゃべり、3曲のメロディ、クラクション、光るウィンカーがついています。本体にも手遊びがたくさんついています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×700×535
対象10ヶ月~5才
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ハンドルロックとホーンの二重で盗難を防止します。ハンドルロックを取り付けた後、ハンドルが動かないようにロック。無理に動かそうとすると、車のクラクションが鳴り、より防犯性を高めることができます。簡単に取付ができ、幅広い車種に対応しております。またピッキングが困難な構造を採用し、専用キーは3本ご用意。
用途車両の盗難対策に。
付属品専用キー:3本、六角レンチ:1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×38.5
入数(個)1
1セット
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
音も感知する人感スイッチですのであらゆる用途に対応でき、人や車や音をのがしません。
省エネ用として庭の照明をオン・オフさせたり、車のクラクションでガレージ灯を点灯させるのに最適です。
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。又、取付ベース部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。
動作時間切替で動作時間(タイマー)の設定レンジを、約2秒~約1分可変、又は約5秒~約10分可変のいずれかにすることができます。
新しいタイプの角度調整機構で上下・左右にセンサーの角度調整がワンタッチで可能になりました。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
材質樹脂
質量(g)約500
消費電力(W)50以下
検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式〔スイッチで機能の選択設定〕、<音感>音波集音方式〔スイッチで機能の選択設定〕
配線接続リード線式
出力形態【大接点出力(基本動作)】無電圧リレー接点:a接点、【小接点出力(基本動作)】無電圧リレー接点:c接点
電源電圧(V)DC10.5~30
出力容量【大接点出力(基本動作)】500W 以下(白熱灯負荷)、AC100V・5A 以下(抵抗負荷)、DC30V・3A 以下(抵抗負荷)、【小接点出力(基本動作)】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
付加機能外部制御機能、強制動作機能、機器異常監視機能
動作時間【大接点出力(基本動作)】約2秒~1分/1分~10分 〔スイッチで選択設定〕、【小接点出力(基本動作)】タイマー連動/オフディレイ約2秒〔スイッチで選択設定〕
動作表示灯赤色LED(検知窓部内包)、小接点出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作
動作モード【大接点出力(基本動作)】内部制御/外部制御 〔スイッチで選択設定〕、【小接点出力(基本動作)】制御非連動/制御連動〔スイッチで選択設定〕
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
検知エリア(m)<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ロングランのR/C うんてんしちゃおシリーズに新しい仲間が登場!「R/C うんてんしちゃお きゅうきゅうしゃ」!今度の車は救急車!ハンドル型コントローラーで救急車を操縦しよう!ウインカー、クラクション、ライト、サイレンなど本物ような運転遊びが楽しめます。おうちの中で救急車を走らせたら気分は救急隊員!
セット内容本体×1、コントローラー×1、取扱説明書
寸法(mm)コントローラー:270Φ×D140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)PKG:430×280×165
使用電池本体/ 単三乾電池×4 本、コントローラー/ 単三乾電池x3 本(全て別売り)
電池寿命車約60 分(連続通常走行)、コントローラー約9 時間(通常操作)
使用場所室内専用
周波数(GHz)2.4
操作距離約6m
適合年齢(歳)5以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×100
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
ロングランのR/C うんてんしちゃおシリーズに新しい仲間が登場!「R/C うんてんしちゃお タウンバス」!今度の車はタウンバス!ハンドル型コントローラーでタウンバスを操縦しよう!ウインカー、クラクション、ライトなど本物のような運転遊びが楽しめます。サイレンボタンを押すと、車内放送を喋りながらバスが走るぞ!また、サウンドオン/ オフボタン付きなので、音を出さないで遊ぶこともできます。おうちの中でタウンバスを走らせ、気分はバスの運転手!
セット内容本体×1、コントローラー×1、取扱説明書
寸法(mm)コントローラー:270Φ×D140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)KG:430×280×165
使用電池本体:単三乾電池×4 本、コントローラー:単三乾電池x3 本(全て別売り)
電池寿命車/約60分(連続通常走行)、コントローラー/約9時間(通常操作)
使用場所室内専用
周波数(GHz)2.4
操作距離約6m
適合年齢(歳)5以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×100×100
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
関連キーワード