150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面のり付 粘着
仕様●内容:車輌系設備機械運転資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-49
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

1枚
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)





材質クリーンエコボード(穴4スミ) 文字内容車両系件建設機械等 運転資格者の職務 J34 取付方式ビス止め 寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
1枚
739 税込813
翌々日出荷


取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)75×90
1枚
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(10枚)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


1シート(2枚)ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)500×400
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1シート(2枚)
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(2枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
特価
80 税込88
当日出荷

1袋(2枚)ほか
特価
61 税込67
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ステッカー ヘルメット用 モノタロウ 動画あり
各種ヘルメットに貼付できるステッカーです。 油性ペンなどで書き込みできます。
用途ヘルメット用 材質PETステッカー 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式ヘルメット取付 材質軟質透明ビニール 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)67×270 質量(g)12
1枚
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



用途安心安全な作業遂行のために 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 寸法(mm)500×400 取付方式ビス止め
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

JSグループワッペン
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付) 寸法(mm)75×60(安全ピン付) 取付方式安全ピン
1セット
特価
629 税込692
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JSグループ腕章
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×400 タイプカバーなし(ホック・安全ピン付) 取付方式ホック、安全ピン
1枚
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

用途役職・資格の提示に 材質テトロンステッカー製 取付方式ステッカー
1セット(10枚)
769 税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

JSグループ腕章
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×360 タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付) 取付方式吊り下げ、安全ピン
1枚
特価
939 税込1,033
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

用途役職・資格の提示に 材質テトロンステッカー製 取付方式ステッカー 寸法(Φmm)35
1セット(10枚)
特価
769 税込846
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

JSグループバッジ
用途作業主任者・担当者の明確化に 材質アクリル製、両用ピン付、表彫刻 厚さ(mm)3 寸法(mm)25×60 取付方式安全ピン
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的 材質反射ステッカー製 取付方式ステッカー 寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
1セット(10枚)
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

JSグループ腕章
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×400 タイプ反射(ホック・安全ピン付) 取付方式ホック、安全ピン
1枚
3,198 税込3,518
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。
規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車の鍵と隠しスイッチで車をダブルロックします。エンジンを切ると自動でダブルロック状態に戻ります。本機の簡単な操作で純正状態に戻せるので、車を他人に預けるときなど便利です。イモビカッターを使ってもエンジンが始動できないので、車両盗難予防に有効です。公用車にも搭載されているダブルロック(車のカギ+隠しスイッチ)方式を商品化した車両盗難予防装置です。
セット内容パトロック本体/ハーネス/隠しスイッチ/ポジタップ/取扱説明書/保証書 適合車種トヨタハイエース/ハイエースレジアス200系1~5型
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

リチウム系高級極圧グリース 極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。
ちょう度2号 増ちょう剤リチウム系 使用温度範囲(℃)-20~145 容量(g)400 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,060 税込1,166
当日出荷

5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用 長さ(mm)1000 JIS規格Z 3232 A 5356-BY AWS規格A5.10 R5356 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーバッテリーの寿命を判断。従来、目視では確認できなかったカーバッテリーの劣化状況を、一目でわかる5段階のLED表示で、寿命の見える化を実現。さらに24時間常時診断、内蔵メモリー搭載で、一般的なテスター以上の高精度な診断が可能になりました。カーバッテリー取付時(新品時)の「エンジン始動直後の電圧」と「エンジン始動中の電圧」の2段階をメモリーし、劣化状況を判定するため、車種によるエンジン始動時の電圧差による判定誤差が発生しません。また、カーバッテリーの状態を24時間常時診断し続けるため、一般的なテスターではできなかった、より高精度な診断が可能です。充電不足を判定。ヘッドライトの消し忘れ等による単なる放電時(再度充電し使える状態)や、チョイ乗り走行による充電不足時には、充電不足LEDが点滅します。カーバッテリーが酷使され充電不足になりやすいアイドリングストップ車では特におすすめの判定機能です。車両側の異常を判定。走行中の電圧状態を検知し、車両側(充電系)からの電気の供給状態を常に監視します。カーバッテリーの寿命ではなく、車両側(充電系)に異常の可能性がある場合にお知らせします。より詳しいバッテリー状態が把握できる。専用読取装置を設置している店舗では、LifeWINK に蓄積されているデータを読み取り、より詳しくカーバッテリーの状態を把握することができるので、車の利用状況や乗り方の傾向も詳細に分析できます。Blue Analyzer 2を設置している店舗でも、LifeWINK高精度診断を行うことが可能です。
質量(g)約20(リード線、両面テープ含む) 外形寸法(mm)約46×38×11(リード線、両面テープ除く) 電流(mA)約2(エンジン停止中) リード線長さ(mm)約250(端子含む)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業 動画あり
マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修 危険物の類別非危険物 関連資料(4.1MB)
1袋(3kg×1袋)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。 ○サイズ:18×29×7 ○1ヶ販売 ○適合純正品番: 91204-286-003 ●下記の車両のキックスタータースピンドルに適合 エイプ系エンジン等・メーカー製エイプ系ULTRAクラッチカバー等 詳しくは適合表参照
1個
259 税込285
当日出荷

ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革 仕様安全ピン付、ヒモ付 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×390
1枚
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ホースクリッパーツール スズキ車対応 モノタロウ 動画あり
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。 ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。 ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。 別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に 全長(mm)90 差込角(mm)9.5(3/8)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷