原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。
バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー12V
質量(kg)1.25
消費電力(W)145
出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)
出力電流(A)(最大)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130
入力電圧AC100V50/60Hz
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能
同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能
バッテリー劣化防止機能
種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要)
周波数範囲(Hz)47~63
絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用
力率0.92以上 (最大負荷時)
温度係数±0.03% (0~50℃)
使用電圧範囲(V)90~264/AC
振動10~500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動
動作湿度(%)20~90(非結露状態)
動作温度範囲(℃)-20~50(出力負荷軽減曲線)
入力電圧(V)AC100
機能CR-1でのリモートON/OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量 DC12V 35A。同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG) ※バッテリーケーブルは付属しておりません
型式CX1235
質量(kg)1.9
出力2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×183×72
バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル
フロート13.5 / 13.8V
周波数範囲47~63Hz
力率PF>0.92(最大負荷時)
充電電圧(V)14.4/14.7
充電電流(A)35
電流範囲(A)0-35
動作温度(℃)-20~+50
消費電流6.2A/100VAC
動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)
入力電圧90-264VAC
1式
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
大容量 DC12V 15A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません
型式CX1215
質量(kg)1.6
出力1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72
バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル
フロート13.5 / 13.8V
周波数範囲47~63Hz
力率PF>0.92(最大負荷時)
充電電圧(V)14.4/14.7
充電電流(A)15
電流範囲(A)0-15
動作温度(℃)-20~+50
消費電流2.5A/100VAC
動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)
入力電圧90-264VAC
1式
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
大容量 DC12V 50A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません
型式CX1250
質量(kg)3.1
出力3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×213×77
バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル
フロート13.5 / 13.8V
周波数範囲47~63Hz
力率PF>0.92(最大負荷時)
充電電圧(V)14.4/14.7
充電電流(A)50
電流範囲(A)0-50
動作温度(℃)-20~+50
消費電流8.24A/100VAC
動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)
入力電圧90-264VAC
1式
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
大容量 DC12V 25A。同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません
型式CX1225
質量(kg)1.7
出力2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72
バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル
フロート13.5 / 13.8V
周波数範囲47~63Hz
力率PF>0.92(最大負荷時)
充電電圧(V)14.4/ 14.7
充電電流(A)25
電流範囲(A)0-25
動作温度(℃)-20~+50
消費電流4.1A/100VAC
動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)
入力電圧90-264VAC
1式
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
大容量 DC12V 80A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません
型式CX1280
質量(kg)4
出力3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×213×77
バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル
フロート13.5 / 13.8V
周波数範囲47~63Hz
力率PF>0.92(最大負荷時)
充電電圧(V)14.4/14.7
充電電流(A)80
電流範囲(A)0-80
動作温度(℃)-20~+50
消費電流13.3A/100VAC
動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)
入力電圧90-264VAC
1式
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
関連キーワード