36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ!
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

コンパクトに収まる、ロールアップケース。 まち付で工具を入れやすいポケット。 落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため、最小限の長さにしました。
寸法(mm)540×290(広げた状態) 材質(本体)ポリエステル 質量(g)270
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数45 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm 質量(kg)2.5 ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
3,398 税込3,738
当日出荷

バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ!
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数60 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個 質量(kg)3.5 ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

ライダースメンテナンスツールセットで使用しているツールバッグです。
トラスコ品番807-0227 材質本体:ナイロン本体ウラ:PVCフチ、テープ:PP 質量(g)270 寸法(幅W×長さL)(mm)490×260(ベルト、フラップを除く展開時) 関連資料2023 SK SALEパンフレット(2.24MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TTR-450BK トラスコ品番363-8323 セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、ツールロール セット商品数8 ケース色ブラック ケース寸法(mm)460×20×320
1セット(8個)
6,898 税込7,588
当日出荷

ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールロールです。 巻いてコンパクトに持ち運びができます。
用途工具の収納に 材質ポリエステル600D 寸法(mm)(展開時)615×320、(折り畳み時)145×320 材質(本体)ポリエステル600D 質量(g)300
1個
999 税込1,099
当日出荷

軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に トラスコ品番275-6498 材質600Dポリエステル 幅(mm)390 高さ(mm)320 材質(本体)ポリエステル600D 本体質量(kg)0.25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

91105 ハーレー用車載インチ工具セット DAYTONA(デイトナ) 動画あり
車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。ツーリング先でのちょっとしたトラブルに効果を発揮します。セット内容。コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)。ヘクサロビュラ穴用(トルクス)レンチ(T25、T27、T40、T45)。六角レンチ(1/4、3/16、5/16)。バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)。3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)。リバーシブルドライバー(+、-)。プライヤー
セット内容コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)、ヘクサロビュラ穴用(トルクス(R)レンチ(T25、T27、T40、T45)、六角レンチ(1/4、3/16、5/16)、バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)、3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)、リバーシブルドライバー(+、-)、プライヤー
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付。 小物部品が入るファスナーポケット付。
トラスコ品番373-9945 材質ポリエステル(PE) 寸法(mm)690×330(広げた状態) 材質(本体)ポリエステル(PE) 質量(g)380
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TRM-150、TTR-450BK トラスコ品番363-8322 セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、モンキーレンチ(150mm)、ツールロール セット商品数9 ケース色ブラック ケース寸法(mm)670×20×355
1セット(9個)
7,798 税込8,578
当日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0067。コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。色[カラー]:シルバー。サイズ:ミリ規格。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:車載工具。内容量[数量]:1セット。特記事項:バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ!。関連商品:品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105
用途バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ! 材質カーボンスチール シルバー サイズミリ規格 商品(関連商品)品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105 使用箇所車載工具
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0105。車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。使用箇所:車載工具。内容量[数量]:1セット。特記事項:車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。関連商品:品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105
用途車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。 材質スチール ブラック 商品(関連商品)品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105 使用箇所車載工具
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0068。コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。色[カラー]:シルバー。サイズ:ミリ規格。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:車載工具。内容量[数量]:1セット。特記事項:コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。関連商品:品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105
用途コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。 材質カーボンスチール シルバー サイズミリ規格 商品(関連商品)品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105 使用箇所車載工具
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に 仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3t セット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書) ベルト長さ(m)4(伸張時) 定格電圧(V)DC12 ケーブル長(m)2.15(ブースター) 定格電流(A)50 適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用 断面積(mm2)ケーブル/3.0
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数58 セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78 質量(kg/セット)5.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数45 セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65 質量(kg/セット)4.3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

東日製作所モトトルク
エコ商品
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。
用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。 種類プリロック形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)237.5 精度(%)±5 トルク調整範囲(N・m)10~70 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(g)650 付属品樹脂ハンドル付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。工具を整理するためのポケットが22個付いています。ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に。 トラスコ品番275-6501 材質600Dポリエステル 幅(mm)670 高さ(mm)355 材質(本体)600Dポリエステル 本体質量(kg)0.3 ホルダー数ソケットホルダー(9.5角)7個、(6.35角)8個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TRM-150、TTR-450BK トラスコ品番363-8319 セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、モンキーレンチ(150mm)、ツールロール セット商品数20 ケース色ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
1セット(20個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ 動画あり
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に 差込角(mm)9.5 セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個) 質量(kg)4.5 外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498 税込9,348
当日出荷

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容【T型ドライバーハンドル】【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】【ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤ】150mm】【ニッパ】150mm【モンキーレンチ】200mm【カッターL】【半丸ヤスリ】【ソフトハンマー】【電工ペンチ】【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)【精密ドライバー】-1.8・+00【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30【6.35mm差込角ソケットアダプター】【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm【ソケットアダプター】【ハードケース】 差込角(mm)9.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様ギア数:52 厚さ(mm)10(ヘッド) ケース寸法(mm)119×40×15 ラチェットの長さ(mm)93 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
ケース寸法(mm)130×80×30
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ソケットは外周の6角部分が11mmになっています。 専用ハンドルと組み合わせると一般的なラチェットハンドルとソケットを組み合わせた高さより高さを抑えた設計となっています。 また、ソケットには1/4sqも付いているため他のハンドルとも組み合わせても使用可能です。 ビットも低く設計されているため、作業スペースが限られた場所で活躍するセットとなっています。 コンパクトなメタルケースに収納された車載用工具セットとしても人気です。
厚さ(mm)ビット側:9.8、ソケット側:7.7
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93 厚さ(mm)(ヘッド)70 ケース寸法(mm)119×40×15 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ギヤ歯数52
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJU-1TO ジャッキアップソケット SK11 動画あり
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。 仕様トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用 種別1爪大 材質本体:スチール 材質(アダプター)アルミ・スチール
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース 質量(g)190 セット商品数15 ケース寸法(mm)Φ35×215H 寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93 ギア数52
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ミニラチェセット
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース 全長(mm)ミニラチェット:93 ケース色オレンジ ケース寸法(mm)W119×D40×H15 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ヘッド寸法(mm)厚さ:10 ギア数52
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

ジャッキアップソケット SK11 動画あり
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。 ホイルナットの緩め締めにも対応。 お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。 材質本体:スチール 材質(アダプター)アルミ・スチール 材質(ソケット)スチール
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャッキアップソケット SK11 動画あり
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。 材質(アダプター)アルミ・スチール
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いざという時の車載ツールセット。 ツーリング中のトラブルに対応するため、コンパクトながら役立つ工具をセットにしました。 先端を付け替えるだけで+/-ドライバーから六角ソケットまで対応。 グリップやエクステンションバーはギアレンチと連結可能。ラチェット機能により作業効率がアップします。 エクステンションバーで延長すれば、奥にあるパーツまで工具が届くことで作業の幅が広がります。
セット内容1/4エクステンショングリップ、1/4エクステンションバー、ワンプッシュリリース付ソケット変換アダプター、首振りコンビネーションギヤレンチ、1/4ソケット(8、10、12、ビット用)mm、1/4ソケット:+ビット(#1、#2、#3) / -ビット(#4、#5、#6)、六角ビット(4、5、6、8)mm、ソケット用レール 135mm、1/4ソケットレール用コマ 4個、ビットホルダー10穴
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。掃除道具や洗車道具などの収納に便利です。また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。そのまま水を入れてバケツのようにお使いいただけます。レジャーシーンでは氷水を入れて飲み物を保冷できます。※保冷素材は使用しておりません。お出かけ車載時はそのままトランクに積み込んで、目的地でもそのまま下ろしてご使用いただけます。洗車セットなどを収納してトランクで保管もできます。※工具など鋭利で硬いものはEVAの破れの恐れがございます。ご注意ください。11リットルと20リットルは市販のカラーボックスの収納に最適です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)