ステンレスキャスター専用車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番SK,S,SR,SRP,SA
サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸など
RoHS指令(10物質対応)対応
SU-STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番SU-STC・SU-SKC
材質(ホイール)ステンレス
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(車輪)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)
適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
材質(車輪)ゴム
材質(ホイール)アルミ
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式320E自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプ平型
寸法f(mm)-
寸法c(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式320EA自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。
耐衝撃性・耐油性・耐酸性
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc.
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪径(Φmm)150
エスコ品番EA986VN-350
1個
¥75,700
税込¥83,270
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いです。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプV型
ボス幅H(mm)30
穴径d(Φmm)8.1
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
適合品番SU-STC・SU-SKC
車軸径d(mm)12
材質(ホイール)ナイロン
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びません。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン
特性耐油性、耐摩耗性
車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。耐水性があります。
材質(車輪)ステンレス
形状固定
ブレーキナシ
種類SKA型
金具仕上有色クロメートメッキ
フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
ステンレス製プレートタイプの金具です。
用途福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
材質(車輪)ゴムSBR
ストッパーなし
フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
ステンレス製プレートタイプの金具です。
用途福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
材質(車輪)ウレタン
ストッパーなし
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
エスコ品番EA986R-11
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)36
エスコ品番EA986R-12
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986R-22
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA986R-23
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-150
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)960
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥31,600
税込¥34,760
8日以内出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-180
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)960
車輪径(Φmm)180
車輪幅(mm)45
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-130
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)700
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)42
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
金具仕上ステンレス
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
材質(車輪)MCD
ストッパーなし
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-100
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)450
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)34
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-75
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)340
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥12,600
税込¥13,860
8日以内出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)40
エスコ品番EA986R-5
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
エスコ品番EA986RC-5
材質(枠)SUS304、(車)ナイロン
寸法A(mm)65
寸法D(mm)50
寸法E(mm)11.3
寸法B(mm)49
寸法G(mm)40
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
仕様スリーブ入
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻車輪ベアリング入
車輪幅(mm)46
適合品番300S、319S、300SR
ボス幅H(mm)62
穴径d(Φmm)12.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ