408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459 税込505
当日出荷

用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。 セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付) 材質(車輪)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
799 税込879
当日出荷

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品ボルト(1本)、ナット(1個) 材質ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm)127
1個
499 税込549
当日出荷

交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

モノタロウアルミ製二輪運搬車に使用する交換用専用車輪になります。
用途モノタロウアルミ製二輪運搬車交換用専用車輪として 材質TPR 質量(kg)1.1 使用車輪(Φmm)200
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷


一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 許容荷重(daN)50 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THNシリーズ交換用
材質(車輪)フェノール樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

THNシリーズ交換用
仕様真鍮軸受使用 材質(車輪)ゴム(NR) 適合品番THH・KHH 材質(ホイール)ゴム
1個
819 税込901
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STMシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 適合品番STM・SKM・SKM-T
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪 適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


スマートドーリー用のウレタン車輪です。
材質ウレタン
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付用交換用車輪です。(注文コード:52154123)
用途カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付(注文コード:52154123)用交換用交換用車輪として 材質EVA 車輪径(Φmm)230
1個
459 税込505
当日出荷

モノタロウ 二輪運搬車 専用車輪です。
用途モノタロウ 二輪運搬車 の交換用車輪として 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

TM,SM、GMシリーズ交換用
適合品番TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN 材質(ホイール)鋼板
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STHシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 車輪幅(mm)50 適合品番STH・SKH
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換車輪セット イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き モノタロウ 動画あり
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。 適合イス 作業用 樹脂製 タイヤ付用 セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付) 材質(車輪)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
599 税込659
当日出荷

材質(車輪)ゴム トラスコ品番206-3119 セット内容取付用金具一式 材質/仕上ゴム 質量(kg)0.98 ストッパーなし アズワン品番64-8381-65 車輪径D(Φmm)260
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番365-6798 材質ホイール:スチール 車輪幅(mm)55 取付ピッチY(mm)12 車軸径(mm)12 許容荷重(daN)183.6 車輪径D(Φmm)40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式用交換専用車輪になります。
用途モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式の交換専用車輪として 付属品固定用ピン 材質再生ゴム+天然ゴム 質量(kg)1.07 車輪径(Φmm)230 車輪幅(mm)60
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

TE、SRシリーズ交換用
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL 材質(ホイール)ナイロン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入 材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー) 適合品番STC・SKC・SKC-T ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利。荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ。ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い。TSAロック機能。キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き。キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です。ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)。拡張部の布は撥水加工
用途スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 軽量 ブラック 42L 74L 114L 材質ABS、PC 機能グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利、荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ、ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い、TSAロック機能、キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き、キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です、ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)、拡張部の布は撥水加工
1台
9,098 税込10,008
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入 材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り) 適合品番STC・SKC・SKC-T ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で走行性に優れています。
用途キャスター交換などに。 トラスコ品番809-3641 材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン 車輪幅(mm)34 穴径d(Φmm)12 ボス幅B(mm)56 許容荷重(N)1600 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SU-STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入 材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番SU-STC・SU-SKC 材質(ホイール)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番125-6656 適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4 材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)74 シャフト径(Φmm)16 シャフト長さ(mm)175
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SU-STCシリーズ交換用
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り) 適合品番SU-STC・SU-SKC 車軸径d(mm)12
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状長方形90° 逃げ角(度)0 チップブレーカ- 穴の形状- 被削材P 切刃長さ(mm)26 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08~±0.25 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)19.05 コーナーR(mm)4 母材超硬 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38 材種4215
1箱(5個)
37,980 税込41,778
当日出荷

被削材P 勝手N コーティングTiCN+Al2O3+TiN 母材超硬 適合被削材種P 材種4415 逃げ角(°)0
1箱(5個)ほか
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途鋼用。 被削材P 材種4425
1箱(5個)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーティング超硬チップです。
勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN 母材超硬
1箱(5個)ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドラム缶運搬車TDR-1用取替150mm車輪
用途交換用部品 仕様150mm×35巾ゴム トラスコ品番855-5486 適合機種TDR-1 品名150mmゴム車輪(後輪用) アズワン品番64-8717-84 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ドラム缶運搬車TDR-1用取替250mm車輪
用途交換用部品 仕様250mm×50巾ゴム トラスコ品番855-5485 適合機種TDR-1 品名250mmゴム車輪(前輪用) アズワン品番64-8717-83 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。 ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク! スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能! また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在車×4 荷台寸法(幅)(mm)354 材質(車輪・金具)スチール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137 特性スタッキング可 取扱説明書(3.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)480 材質(荷台)再生PP樹脂 有効寸法(幅)(mm)354 有効寸法(奥行)(mm)480 スタッキング可否 連結可否不可
1台
5,298 税込5,828
当日出荷