20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床鳴り補修材。注入された補修材がゼリー状に変化し、実鳴りを補修します。
成分スチレン、アクリル酸エステル、水 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

76100060 床鳴り止まるんです ハウスボックス 動画あり
木質床材の継ぎ目の実(さね)鳴りに。 継ぎ目にすばやく浸透しこすれ部分を柔軟・円滑のW効果で摩擦を軽減して実鳴りを抑えます。 また、水性で環境ホルモンを含まない環境に優しい商品です。
用途実鳴り防止用 内容量(mL)60 主成分ポリプロピレン・アクリルエマルジョン 危険物の類別非危険物
1個(60mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合したオイルです。 狭いすき間にもよく浸透し、よく滑るので、錆付いたネジなどの分解や錆落とし作業には大変有効です。 金属表面に付いた湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 機械、装置の部品分解とネジ緩めに。 金属の錆止め、錆落とし作業に。 精密機器の軽潤滑に。 汚れを嫌う部位の潤滑に。 金属表面に付着した水滴などの除去に。 使用温度範囲(℃)-10~70 トラスコ品番121-8239 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.188L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。 混合不要の1液タイプで作業性良好。 すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。 床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修 床組み部の強度回復 付属品注射器、手袋 成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%) ホワイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の数量40mL
1個(40mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護 質量(g)207 ノズル長(cm)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギシギシストッパーミニ ハウスボックス 動画あり
フローリングの「接着不良」や「浮き」「反り」によって床下に隙間ができた際に生じる床鳴りを 防止します。 隙間部分に発泡ポリウレタン型の液を流し込むことで、液が膨張しながら硬化し、隙間を埋めて床鳴りを止めてくれます。 硬化後は強弾力に優れ、木の収縮に対応可能な商品です。
セット内容注入液50cc×2本、洗浄液10cc、硬化促進剤10cc、注入器、針、布、手袋 主成分注入液:ポリウレタン樹脂 硬化時間(時間)8(硬化促進剤使用時:2~3) 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床鳴り補修の接着材です。 木材の接着にも使用できます。 床鳴り防止には隙間に直接注入してください。
標準塗布量約5mg/cm2 危険物の類別非危険物
1個(50g)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。 成分ウレタン樹脂系無溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550 環境対応健康住宅対応製品 規格JAIA 4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途低VOC 主な用途木材 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(600mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンモリブデンペーストスプレー
エコ商品
低温から高温まで(-30℃~400℃)変質せず、高い耐加重性と極度に低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑性を向上させます。 オーバーホールしたエンジンの組み付け時のなじみ運転に使用すれば1/3の運転時間で済みます。 不燃性の二硫化モリブデン皮膜を形成し化学安定性に優れ有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
用途自動車のスプライン、クラッチ、ミッションギヤ、シリンダー壁、カムシャフト、ダイヤフラム、ピストンピン及びリング、クランクシャフト、オイルシール、ベアリング、デフ、軸受け等の擢動部の潤滑、及びキシミ、焼付、磨耗、カジリ付の防止。 仕様高濃度二硫化モリブデン配合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。混合不要の1液タイプで作業性良好。すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修。床組み部の強度回復 成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%) セット内容注入液入り缶/250g×2缶、注入器/3本、注入針(保護ケース付)/3本、専用容器/2個、仕様説明書/1枚 ホワイト 種類変成シリコーン樹脂系接着剤 規格JAIA F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(500g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70 質量(g)330 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量124mL 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,998 税込2,198
当日出荷

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス 使用温度範囲(℃)0~40 仕様燃焼性/あり揮発性/高い 成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤 トラスコ品番759-3597 使用方法ベルトにスプレーする。 引火点(℃)-5以下 密度0.8(20℃) 外観褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

日本接着剤工業会(JAI)認定商品 しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。 発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。 塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。 従来の根太用接着剤、5~6本分施工量!! 本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5~6本分に相当する施工が可能です。 しかも、ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途根太と床板の接着に。 仕様エアゾール缶(容量500g/477mL) 成分一液型発泡ウレタン接着剤 使用温度範囲(℃)-10~40 主成分ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー 使用ガスHFC152a 不揮発分60%以上 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 外観淡黄色フォーム(塗布後) 硬化時間(時間)夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後) 危険等級 引張強度(N/mm2)0.5以上 タックフリータイム(分)夏:10、冬:30 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。 湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。 非危険物
用途鋼製束及びプラスチック製束の施工 環境対応健康住宅対応製品 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 成分ウレタン樹脂系 不揮発分90%以上 粘度(Pa・s)140±20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。 鋼製束・プラスチック束の接着固定。 特性耐水性、耐熱性、耐油性 淡黄色 主成分ポリウレタン系 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(600mL)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。 長さ(mm)500 幅(mm)450 厚さ(mm)5 質量(g)123 基材EPDM発泡体 粘着剤アクリル系 引張強度(MPa)0.1 粘着力(N/25mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷