左右の穴を利用しドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。
用途立平葺き333折板の重ね合わせ部分の隙間のキャップとして使用。
関連資料寸法図(0.33MB)
立平333折板の頂点にドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。
用途立平葺き333折板の棟の防水に使用。
関連資料寸法図(0.19MB)
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm
色ブラック
1本
¥499
税込¥549
7日以内出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。
全長(mm)1000~6000
色ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ
板厚(mm)0.35
サービス分類オーダー・加工
1セット
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)4000
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2
質量(kg/枚)約3.4
働き寸法(mm)910×182
対応勾配2.5寸以上
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ZAMメッキの採用でサビに強い
従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に
より前後比が優れ、動作利得が改善
RoHs指令対応
防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用
電圧定在波比2.5以下
軒先を美しく仕上げるときに便利です。横振りの雨などによる浸水を防ぎます。合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の8素子(強電界用)小型地デジアンテナです。加工不要の防水キャップを採用。
UHFオールチャンネル 13~52chに対応。強電界用8素子の小型アンテナです。水平・垂直偏波用 。小型なのでベランダなどでも使用可能です 。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。
付属品F-5接栓、防水キャップ各1
適合マスト径(Φmm)Φ16~37
受信チャンネル(ch)UHF13~52
用途屋根用
呼称1P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)1170
付属品取付ビス 3本、捨水切 L=950mm 1本
有効換気面積(cm2)84.6/本
面積(m2)基準小屋裏面積:13.5/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:117°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質タイマフロンGL0.35mm
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀
適合粘土瓦屋根用
タイプ滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×90×3000
1箱(4個)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類洋食器
材質天然スレート
形状角皿
板厚(mm)5
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
用途屋根用
呼称2P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)2060
付属品取付ビス 5本、捨水切 L=1840mm 1本
有効換気面積(cm2)169.2/本
面積(m2)基準小屋裏面積:27.1/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:117°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。
すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどに
色ブラウン
遮光率(%)約80
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34
偏波水平・垂直偏波対応
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1
質量(kg)0.9
外形寸法(mm)340×518×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~602MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)16~30
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)9.1~12.5
半値幅(度)33~55
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。
前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1
質量(kg)1.1
外形寸法(mm)340×518×1480
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~602MHz
適合地域中・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
動作利得(dB)10.1~13.5
偏波水平・垂直偏波対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
強・中・弱電界地域向けの塩害用UHFアンテナ(20素子)です。
地デジ(地上デジタル放送)を受信します。
塩害に強いステンレス製のボルト、ビスを採用し、防食性が向上しました。
防水キャップの材質を装着しやすいエラストマー材に変更しました。
給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。
水平・垂直偏波受信用。
付属品防水キャップ×1個、F型接栓(5C)×1セット
適合マスト径(Φmm)22~48.6
受信チャンネル(ch)13~52
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
強・中電界地域向けの塩害用UHFアンテナ(14素子)です。
地デジ(地上デジタル放送)を受信します。
塩害に強いステンレス製のボルト、ビスを採用し、防食性が向上しました。
防水キャップの材質を装着しやすいエラストマー材に変更しました。
給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。
水平・垂直偏波受信用。
付属品防水キャップ×1個、F型接栓(5C)×1セット
適合マスト径(Φmm)22~48.6
受信チャンネル(ch)13~52
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。共同受信用。大型コーナー形反射器を採用し高利得、高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をキャッチします。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。防水キャップ、F-5接栓付属。
付属品F-5接栓、防水キャップ
質量(kg)2.1
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)16~25
動作利得(dB)8.0~13.5
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)27~53
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
スタック導波器により微弱なUHF電波を確実に捉え、良好な画像が得られます。
UHFオールチャンネル型アンテナです。
動作利得、前後比に優れた超高性能受信アンテナです。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
質量(kg)2.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×373×1870
適合マスト径(Φmm)22~48.6
素子数20
前後比(dB)18~28
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)9.6~15.7
インピーダンス(Ω)75(F形)
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
UHF帯域の受信チャンネルをローチャンネルに限定し、14素子パラスタック型を採用することで、利得を向上した超高性能アンテナです。
パラスタック型アンテナとしては小型化を実現、全長約1mとコンパクトなサイズのため、マスト取付作業の負担を軽減します。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~34
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
質量(kg)1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×390×1170
適合地域中電界
適合マスト径(Φmm)22~48.6
素子数14
前後比(dB)18~27
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)11.0~13.5
インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。金具類は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製なので長期にわたってご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
付属品防水キャップ
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)15以上
動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。ステンレス仕様 塩害地区などでも長期間使用できます。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。アンテナ本体、ボルト・ナット類はステンレス製、金具類は溶融亜鉛メッキ処理のため、塩害地区でも長期間安心してご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
付属品防水キャップ
材質ステンレス仕様
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)15以上
動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。高利得なので電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。
パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
仕様偏波面:水平または垂直偏波
付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、F-5接栓(リング付き)
質量(kg)1.49
保護等級IP×3(給電部) (JIS C 0920)
受信周波数470~710MHz
適合マスト径(Φmm)22~56
素子数14素子 パラスタック式
耐風速(m/s)(破壊風速)45
前後比(dB)18~27
動作利得(dB)9.0~14.2
受風面積(m2)0.175
インピーダンス(Ω)75(F形)
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)27~50
VSWR2.2以下
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。ステーは錆に強いステンレス製です。
共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです 。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ32~61mmのマストに対応 。ステー、ステー強化金具、ステー取付金具、アーム接続金具、反射器アーム取付金具及びUボルト、ネジ・ナット類にステンレスを使用し錆に強い。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。防水キャップ,F-5接栓、取扱説明書(保証書なし)を付属
付属品防水キャップ×1、F-5接栓(リング付)×1、取扱説明書×1
質量(kg)4.3
外形寸法(mm)684×500×2794
保護等級IP×4(給電部)
インピーダンス75Ω(F形)
受信周波数470~710MHz
適合マスト径(Φmm)32~61
素子数30素子 パラスタック形
耐風速(m/s)45(破壊風速)
前後比(dB)21~30
動作利得(dB)11.2~17.5
受風面積(m2)0.34
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平または垂直
半値幅(度)18~39
VSWR2.0以下
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
共同受信用小型UHFアンテナ(20素子相当)です。アンテナを耐候性に優れた樹脂ケースでカバーしているので雪が積もりにくく雪が積もっても感度への影響が少なく済みます。溶融亜鉛メッキの金具を使用しており耐候性に優れています。
風・雪・サビに強く、組立の手間がない、コンパクトなデザインの共同受信用小型UHFアンテナです。20素子相当 7.0~9.2dBの高利得を実現。水平・垂直両偏波に対応。UHFオールチャンネル(13~52ch)対応地上デジタル放送用20素子(強・中電界用)アンテナ。小型なので、1つのマストベースにBSアンテナと併設が可能です。2台使用では、2局受信が可能です。電波到来方向にアンテナの向きを調整しても、避雷針の保護角内に設置しやすい小型設計。Φ32~76.3mmのマストまでの太径マストにも設置可能。金具は錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。防水キャップ×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6)×4個付属。
受信チャンネル(ch)13~52
付属品マスト抑え金具×1、ボルト×4、防水キャップ×1
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)(幅)520×(高さ)152×(奥行き)348(Φ76.3のマストに取り付けた状態)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×152×348(Φ76.3のマストに取り付けた状態)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
適合地域強電界・中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ32~76.3
素子数20素子相当
前後比(dB)16以上
動作利得(dB)7.0~9.2(標準値)
偏波水平・垂直偏波対応
半値幅(度)55以下
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)1.05
タイプ雪害対策モデル
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。
水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。
給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。
受信チャンネル(ch)13~34
付属品防水キャップ×1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534
適合マスト径(Φmm)22~48.6
素子数14
前後比(dB)20~28
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)11.0~11.9
インピーダンス(Ω)75(F型)
半値幅(度)(電波)29~40
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ