26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合FM・VHF通過、UHF増幅 質量(kg)約0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用 電圧定在波比2.5以下
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。
用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。 仕様長さ方向、上中下段にPEロープ入り RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。 直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続 種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用 質量(kg)約2.6 適合マスト径(Φmm)25~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
受信チャンネル(ch)13~34 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV 適合マスト径(Φmm)22~48.6 VSWR2.5以下
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型・耐久型 質量(kg)0.99 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合地域中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数14 前後比(dB)18~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)8~12.4 受風面積(m2)0.09
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 質量(kg)約1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上 適合マスト径(Φmm)22~48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)19~28 動作利得(dB)8.5~13.7 受風面積(m2)0.11 VSWR2.5以下
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

RoHS対応
偏波水平 適合マスト径(Φmm)32~60.5 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)20~30 電圧定在波比2.5以下
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 VSWR2.5以下
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスプロ電工普及型 共同受信用 UHFアンテナ
エコ商品
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 種別普及型 質量(kg)約1.9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×380×310 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合マスト径(Φmm)32~60.5 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)16~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.6~13.5 受風面積(m2)0.13
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品太め釘(ZN-40)×4本 使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)28.6×112 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27L02-AS SGカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物SGカーブレール
エコ商品
特殊アルミ(A6005C)を使用したOSエコレール史上最高強度シリーズです。(一般的なアルミ材に比べ引張強さ比+50%以上です。)
用途大規模工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。 適合SG 材質/仕上特殊アルミ(A6005C) 許容荷重(kg)200kg 質量(g)1460 レール長さ(mm)800×800×530R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)530
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SGレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物SGレール
エコ商品
特殊アルミ(A6005C)を使用したOSエコレール史上最高強度シリーズです。(一般的なアルミ材に比べ引張強さ比+50%以上です。)
用途大規模工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。 適合SG 材質/仕上特殊アルミ(A6005C) 許容荷重(kg)200kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火・耐水金庫
エコ商品
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト 収納サイズA4 (横に収納) RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL88デジタルテンキー ドアロック方式EDL88デジタルテンキー 耐火時間60分
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H25CS7021 ホテル用金庫 H25シリーズ diplomat(ディプロマット) 動画あり
diplomat(ディプロマット)ホテル用金庫 H25シリーズ
エコ商品
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250 付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ 質量(kg)10 容量(L)16 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

diplomat(ディプロマット)ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ
エコ商品
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間60分
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H200C7021 ホテル用金庫 H200シリーズ diplomat(ディプロマット) 動画あり
15.4インチのパソコン、A4ファイルも収納可能な広々サイズ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×365×200 付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ 質量(kg)12 容量(L)24 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×292×196
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ diplomat(ディプロマット) 動画あり
diplomat(ディプロマット)耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ
エコ商品
カラフルでスタイリッシュなインテリア金庫。耐火性能に加え、火災時のスプリンクラーや消火放水から収納物を守る耐水仕様もついているので、大切な書類や思い出の品物を安心して保管できます。。 スウェーデン国立研究所(SP)の規格による60分耐火性能試験合格、SP耐火60分試験に基づき、DVD、USBメモリー、メモリーステック等デジタルメディアへの耐火性能を社内試験にて検証、認証。アメリカ、イギリス、ドイツをはじめとする100ヵ国に導入
仕様耐火時間:60分 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法R3 デジタル・ロック 耐火時間60分
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

豊富な9色のカラーバリエーションから選べる、ワンタッチで交換が可能なフロントパネル 専用工具は必要ありません。
質量(kg)5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×5×505 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BEYOND(ビヨンド)専用のフロントパネル。 品格のあるヘアライン仕上げのカラーステンレス。
用途マグネット式の為、専用工具は必要ありません。 材質鋼材 質量(kg)3 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)487×1.0×622 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BEYOND(ビヨンド)専用のフロントパネル。
用途マグネット式の為、専用工具は必要ありません。 材質鋼材 質量(kg)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×1.0×501 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)