72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。 材質銅(Cu99.9以上含有) 質量(kg)1
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など 材質銅(Cu99.9以上含有)
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質 質量(kg)1
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。 線径(Φmm)0.70~0.66 長さ(m)25 材質 安全荷重(kg)2 番手#22
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1組(3本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 材質すずめっき軟銅線 素線径(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm)±0.003 絶縁皮膜2種 耐熱区分120℃(E種) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等 種類産業機械用ケーブル 絶縁皮膜1種 耐熱区分155℃(F種)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパー線(JPシリーズ)
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
種類その他 材質リン青銅0.7Φ 取付穴径(Φmm)0.8 定格電流(A)3 表面処理ニッケル下地スズメッキ
1袋(1000個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性屈曲性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3 絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1巻(10m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電線・ケーブルの結束や呼び線にご使用いただけます 軟銅線を使用しているため作業性良好、結束箇所も傷めません 鉄よりもやわらかく作業性抜群!
材質芯線:軟銅線、被覆材:黒色ポリ塩化ビニル 被覆:黒 長さ(m)300 引張強度(N/mm2)300以下 特性柔軟
1巻(300m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等 種類難燃ケーブル 全長(m)100 引張強度(MPa)(絶縁体)10以上 試験電圧1500(V/0.15秒)以上 伸び(%)(絶縁体)200以上 耐熱温度(℃)-180~200
1巻(100m)
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)精密用ニッパー 125mm
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
トラスコ品番446-8929 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼 形状刃表面:片刃 全長(mm)125 ハンドルコンフォートタイプ 切断能力(Φmm) 軟線Φ0.4~2.5 切断能力(Φmm) 銅線0.4-2.5
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。
用途配線コードの接続に 許容電流(A)50 本体:黒、ケーブル:赤 材質本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル 電線長さ(m)0.19 使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下 ケーブル5sq相当 取扱説明書(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
1巻(10m)
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)14.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9 刃長(mm)16 切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線 材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂 許容温度(℃)連続:-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様切断能力(AWG):2024/12/26 トラスコ品番271-1270 材質カーボンスチール 全長(mm)140 先端形状エクストララージオーバル、セミフラッシュ 切断能力(mm)軟銅線0.4~2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプミディアム
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):40-26 トラスコ品番271-1277 材質カーボンスチール 全長(mm)145 先端形状サブミニチュアチップカッター ヘッド形状スタンダード 切断能力(mm)軟銅線0.05~0.4 硬度HRC62-63 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプロング
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。
種類通信ケーブル 芯数(C)3 材質(絶縁体)ポリエチレン 材質(導体)軟銅線編組 材質(シース)PVC 仕様同軸3C-2V 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)AC1000 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR) 定格電圧(V)100未満 素線径(mm)0.18 シース色ソフト黒 定格温度(℃)105以下 RoHS指令(10物質対応)対応 素線の種類すずめっき軟銅線
1巻(100m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オーナンバ同軸ケーブル75Ω
RoHS
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(200m)
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーナンバ同軸ケーブル50Ω
RoHS
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
シース色 試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数【内部導体(AC)】:7 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(200m)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブル
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質PVC
1巻(100m)
54,980 税込60,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
定格電圧(V)100 本体質量(g)(約)1 接続方法電線被ふくむきは不要です 作業温度範囲(℃)0~40
1袋(8個)
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)