鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。
鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
ソフトな巾木(特にガイド巾木)・CF施工の転圧に最適なゴムローラーです。
適度な重さとクッションで対象物を傷つけずに転圧しながらスピーディーに施工することが出来ます。
材質天然ゴム
ローラーサイズ(mm)Φ50×100
種別ベアリング入
寸法(Φmm)50
柄長さ(mm)100
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
リノリュームローラーの運搬に使用します。
ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。
広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
マンション等のバルコニーのノンスリップシート貼りに便利です。
重量が軽く持ち運びが楽です。
ローラーにスポンジ(硬度10°)が巻いてあり、床の不陸に対応できます。
体重の掛け方でローラー圧をコントロールできます。
中間グリップに体重を掛け、ポールの角度を保ちながら転圧します。
全長(mm)1070
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着
材質(ローラー部)POM樹脂
仕様ベアリングなし
全長(mm)195
ローラー径(Φmm)35
ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm)460~700(伸縮可能)
径(Φmm)38
ローラー幅(mm)(全幅)190・(1個)57
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ローラー寸法(Φ×L)mm73×320
ローラー数4本
エンジン形式ホンダGX-120 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)3.5/2.6
長柄ゴムローラーは、長柄ゴムローラーは広い面積の防水シート転圧に適しております
広い面積を施工する場合、作業を行う職人の方の足腰への負担が大きくなります
その点長柄ゴムローラーは柄が長いため腰をかがめる必要が減り、足腰への負担が減ると皆様から好評をいただいております
ベアリング入りで回転もスムーズです。
用途床材圧着用。
材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)
仕様ベアリング入
種別ベアリング入
柄長さ(mm)140
ローラー径(Φmm)35
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。
ローラーサイズ(mm)Φ40×40
幅(mm)50
全長(mm)180
質量(g)480
仕上クロームメッキ
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。
キャッチコピー:壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に!。商品説明:インクを塗るのに適した硬度の版画ローラーです。ひっくり返すとローラーが浮いた状態になるので、インク練り板以外の場所に置くことができ、版画ローラー専用の保管用品を用意しなくても大丈夫です。
仕様(1個梱包形態)紙箱
セット内容本体×1
材質ゴム、ブナ、ステンレス
寸法(mm)43×180×58
1本
¥1,955
税込¥2,151
当日出荷
キャッチコピー:壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に!。商品説明:インクを塗るのに適した硬度の版画ローラーです。ひっくり返すとローラーが浮いた状態になるので、インク練り板以外の場所に置くことができ、版画ローラー専用の保管用品を用意しなくても大丈夫です。
仕様(1個梱包形態)紙箱
セット内容本体×1
材質ゴム、ブナ、ステンレス
寸法(mm)63×180×58
1本
¥2,273
税込¥2,500
欠品中
キャッチコピー:壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に!。商品説明:インクを塗るのに適した硬度の版画ローラーです。ひっくり返すとローラーが浮いた状態になるので、インク練り板以外の場所に置くことができ、版画ローラー専用の保管用品を用意しなくても大丈夫です。
仕様(1個梱包形態)紙箱入り
セット内容本体×1
材質ゴム、ブナ、ステンレス
寸法(mm)28×180×58
1本
¥1,773
税込¥1,950
当日出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。
水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
重量が軽く、持ち運びに便利です。
ローラー径が小さくしかもローラーにスポンジが巻いてあるため、床の不陸に対応できます。
体重の載せ方次第でローラー圧をコントロールできます。
中間グリップに体重を載せポールの角度(約60°)を保ちながら転圧移動します。
マンションベランダ等の小スペースのノンスリップシート貼り等に便利です。
寸法(mm)ローラー幅300×全長1070
ローラーサイズ(mm)約Φ50×300
質量(kg)約3.6
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
大面積の施工に最適なローラー転圧タイプ。
材質真砂土・セメント・固化剤
標準塗布量3.5袋/1m2
危険物の類別非危険物
適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)(必ず水勾配をつけてください)
塗布厚さ(mm)40
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです。
絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております。
一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう。
寸法(Φmm×Lmm)35×120
1本
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm)930~1600(伸縮可能)
ローラー幅(mm)(全幅)425・(1個)57
ローラ径(Φmm)38
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
鉄ローラーステッチャー10mm×50Φは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります
後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります
他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができます
ローラーサイズ(mm)50×10
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
鉄ローラーは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります
後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります
他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができます
赤ゴムローラーは、転圧用ゴムローラーの中では安価な部類に入る転圧ローラーです
ただ安価とはいえメイドインジャパンであり、持ち手と赤ゴムの間の溶接は、熟練職人が一つ一つ手作業で作成し溶接を行っています
メーカーオリジナル商品です。防水シート転圧ローラー、青ゴム・赤ゴムローラー、スパイラル脱泡ローラーの専用としてお使いいただけます。固定ネジがついており、作業中ローラーが外れにくくなっています。
全長(m)1.3
1本
¥779
税込¥857
5日以内出荷
精密注型
高品質ソフトウレタンローラー使用
全長(mm)185
種別ベアリング入
ローラー径(Φmm)35
アスファルト防水・トーチ工法の転圧に最適!!
鉄のローラーを使用しているので、耐熱力もバツグン!!
タイプアスファルトジャイロ
材質鉄
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
重量のあるステンレスを使用したローラーです。
主に床材の圧着・ジョイント時に適しています。
全長(mm)179
ローラー径(Φmm)35
塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!!
ドレン廻りの施工にも大活躍!!
塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!!
ドレン廻りの施工にも大活躍!!取り回しの良いミニサイズです。
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
塩ビシートの土間面の転圧、ノンスリップシートのエア抜き、圧着用ローラーです。
ローラー加重を50kg、ローラー幅は約350mmと短いので、作業中の取回しが行いやすく、強力に加圧、空気抜きができます。
ローラー幅(mm)約350
ローラー耐荷重(kg/本)50
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
塩ビシートのジョイント部の転圧に!!
ムカデの足のような複数のローラーでしっかり押さえこみます。
別売りのジャストボトルとの併用で、溶着剤の塗布から転圧まで流れるようなスピード施工!!
是非お試しください!!
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです
絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております
一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう
重量が軽く、持ち運びに便利です。
ローラー径が小さくしかもローラーにスポンジが巻いてあるため、床の不陸に対応できます。
体重の載せ方次第でローラー圧をコントロールできます。
中間グリップに体重を載せポールの角度(約60°)を保ちながら転圧移動します。
マンションベランダ等の小スペースのノンスリップシート貼り等に便利です。
寸法(mm)ローラー幅400×全長1070
ローラーサイズ(mm)約Φ50×400
質量(kg)約4.2
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
柔軟性のある素材でクラックを防止します。カッターなどで簡単に施工できます。耐候性・耐蝕性に優れています。
適合マサドミックス(散水タイプ、ローラー転圧タイプ)
材質瀝青(れきせい)繊維質板
寸法(幅Wmm×長さLm)10×1
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1ケース(30本)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
関連キーワード