土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。
寸法A(mm)865
工具なしで折りたためます。
ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。
吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。
HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。
(グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ)
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く)
さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く)
吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。
※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
コンパクト&ハイパワー!! 道路・土木工事などで大活躍。過酷な条件下の長時間使用にも対応する高性能・高耐久性。優れた機動性で走行速度も速く、優れた防振効果で作業効率は抜群です。
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。
プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。個人宅配送不可商品です。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
シャンク径(Φmm)18
先端径(Φmm)140
業界最軽量クラスのプレートです。
振動板に高張力鋼板を使用しているため、耐久性が向上しました。
中折れハンドル仕様で、ライトバンへも楽に積載できます。
振動板後部に補強板がある事で、パッチング作業やすりつけ作業による摩耗の耐久性が向上しました。
用途道路の砕石および砂利の締め固めに
トラスコ品番793-0577
幅(mm)280
寸法(mm)【転圧板】280×400
高さ(mm)760
奥行(mm)800
タンク容量(L)1.5
燃料ガソリン
エンジンタイプ4サイクルエンジン
振動数範囲(Hz)91.7
遠心力(kN)4.9
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
コンパクト&ハイパワー!!。優れた機動性で走行速度も速く、防振効果で作業効率は抜群です。コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。
砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。
アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:350×525
振動数範囲(Hz)97
速度(m/min)24
遠心力(kN)10.1
燃料タンク容量(L)2.7
オイル量(mL)起振体ケース内のオイル規定量:250
エンジン形式EX13D
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続2.2/3600
推奨エンジンオイルSAE10W-30、API分類SE級以上
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)960×350×800
質量(kg)60
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
材質スチール
全長(mm)1080~1680
頭部厚(mm)11
ローラー寸法(Φ×L)mm73×320
ローラー数4本
エンジン形式ホンダGX-120 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)3.5/2.6
最軽量・幅狭プレート登場!
転圧幅がなんと260mm!
ラッコのように器用に叩く!
狭い現場に対応できる優れもの
仕様エンジン最大出力(PS)2.2
燃料タンク容量(L)0.77
主な使用エンジンホンダGXH50
寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)345×260
最大速度(m/min)20
振動数(Hz[v.p.m.])96.7(5800)
家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。
鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木
寸法(mm)170×85×500
質量(kg)1.5
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。
用途仮設現場の敷板に
材質ウッドプラスチック
質量(kg)39
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15(13)×1219×2438
エンボス加工片面
1枚
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。
前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。
使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。
始動方法リコイルスタート
走行速度(m/min)0~20(前後進)
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン)
厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]
使用環境温度(℃)-60~60
耐荷重(t)120
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事)
ストローク(mm)(打撃)40~60
打撃力(kN[kgf])(毎回)8.3~10.3
仕様潤滑方式、オイルパス式
トラスコ品番466-0676
寸法(mm)(打撃板)330×230
全長(mm)1095
質量(kg)50
エンジンタイプロビンEH092D
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
関連キーワード