1,244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトホルダSS形 大阪魂 動画あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シャフトホルダ SUS304 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SUS304
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂 動画あり
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)スチール(SS400) 軸穴径公差H7 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KSCシャフトカラー
クランプ効率が良く、簡単に取り付けることができます。
用途アイドラ・スプロケットの位置決め。 ベアリングハウジングとシャフトの固定。 スプロケットやタイミングプーリーなどの位置決め。 トラスコ品番295-4974 質量(kg)0.022 寸法B(mm)10 寸法D1(Φmm)20 軸穴径(Φmm)5
1個
399 税込439
16日以内出荷

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する 種別アダプタ タイプH
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セットほか
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
1本
1,540 税込1,694
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用 材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
308 税込339
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


MSTコーポレーションアングル軸固定ナット
アングルヘッドハーフ用パーツ
1個
2,598 税込2,858
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,298 税込6,928
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷



1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SUS304 軸穴径公差H7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.33MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-30IS-AAA-0 関連資料(3.4MB) 取扱説明書(19.1MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。
用途カラー:ブラック。製品重量:720 grams。素材:アルミ・樹脂。使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。 寸法(mm)22×32×10 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト M4 Φd10 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)16 寸法E(mm)11 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)10 寸法W(mm)32 寸法G(mm)24 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


酒井製作所精密固定軸継手 RAシリーズ
エコ商品
軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
材質A7075 種類リジッドタイプ 材質(ボルト)SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に トラスコ品番810-5605
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に トラスコ品番810-5603
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に トラスコ品番810-5604
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に トラスコ品番810-5602
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ601
垂直軸の固定に
仕様左締め 形状垂直穴 サイズ35×52×35 備考左締め
1個
2,929 税込3,222
翌日出荷

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

5本組です。 軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に 全長(mm)20 質量(g)1 材質(軸) 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)