ステンレス製の割ピンセットです
材質ステンレス
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。
材質一般機械構造用圧延鋼材
種別スタンダード
表面処理亜鉛メッキ
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スナップピン
RoHS指令(10物質対応)対応
各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)。本体・ピン共に熱処理済
用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用
付属品スパナ(12×14)付
質量(g)140
寸法L(mm)185
寸法T1(mm)24
寸法T2(mm)7
ピン径(Φmm)4
軸間距離(mm)10~30
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
用途軸の止め輪として使われています
材質ステンレス
形状E形止め輪
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
材質鉄
種類抜け止めスナップピン
表面処理三価ホワイト
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
材質SUS430、SPCC、SS400
部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12
付属品クレビス用ピン、軸用C形止め輪、本体取付用ボルト
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm
用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。
塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
付属品クレビス用ピン、軸用C形止め輪、本体取付用ボルト
・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。
付属品クレビス用ピン、軸用C形止め輪、本体取付用ボルト
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
作動方式複動片ロッド
大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト&ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。
ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。
ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。リングにループ紐をつけることでロックピンの引き出しが容易になります。
ロックピン端部の穴にΦ6程度の丸棒を差し込んでこねることでもゲートを開放することができます。丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。
材質材質:本体=特殊ステンレス、ローラー=特殊鋼、ローラー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304、ロックピン=特殊ステンレス
寸法(mm)80
質量(kg)7.4
使用荷重(t)2.5
長さL(mm)326
リング寸法(mm)2重:2×25
1個
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
関連キーワード